オフィスサプライ :「クロスファン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスイッチングハブ
10BASE-T/100BASE-TX対応のスイッチングハブです。プラスチックケースのスリムデザインで、設置に場所を取りません。ファンレス設計なので動作音が静かです。ACアダプタタイプで、ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能を搭載しています。全ポートがAUTO-MDIX、AUTO-Negotiationに対応しています。
材質プラスチック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) バッファメモリ56Kbyte 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 電源供給方式ACアダプタ 保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書あり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)