オフィスサプライ :「コネクター マイク」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSK セット内容製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.2 接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 充電時間2.5時間2.5~3時間 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離10m 再生周波数(Hz)20-20000 連続再生時間最大10時間 指向性マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性 防水性IP56 ポート充電:専用端子 連続待受時間最大200時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大10 マルチポイント対応 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB microケーブル
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。 USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
仕様microUSBコネクタ部サイズ:約W8.2×D8.2×H8.5mm ケーブル長:1m ブラック(microUSBコネクタ/シルバー) ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Aコネクタ オス-USB マイクロ Bコネクタ オス 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約3.0 適合用途充電、データ転送
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワダイレクトマイクロホン
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性100Hz~10000Hz インピーダンス2.2KΩ±30% 入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz) 動作電圧USB DC5V 指向性無(全)指向性
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット。耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。。。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。。。IPX5の防水性能。防水性能を兼ね備えているので、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。。ENCノイズキャンセル搭載。通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-42dB±3dB●マイク指向性:全(無)指向性●充電ケーブル:USB Type-Cオス-USB Aコネクタ オス●充電ポート:USB Type-C セット内容ヘッドセット本体、充電用USB Type-Cケーブル、外付けマイク、マイク端子カバー 質量(g)約30(外付けマイク含む) 適合規格Bluetooth 5.3(※Bluetooth Ver 5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能です。) 寸法(cm)約14×4.5 連続使用時間(時間)最大10時間 周波数範囲2.402~2.480GHz 保証期間ご購入日より6カ月 再生周波数帯域(Hz)20-20,000 充電時間(時間)1.5 伝送方法GFSK 防水性IPX5 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)10 連続待受時間最大150時間 対応コーデックSBC マルチポイント対応 対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。。口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。。USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。。超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。。大型の柔らかイヤーパッドとヘッドバンドで長時間の使用でも疲れにくい。。交換用イヤーパッド付で長く使える!。
仕様●DSP:対応●SCMS-T:非対応●マイク感度:-38dB±1dB(0dB=1V/ubar at 1kHz)●マイク指向性:全指向性●充電ケーブル:USB A オスーType-C オス●充電コネクタ:USB Type-C セット内容ヘッドセット本体、充電/有線用USBケーブル、イヤーパッド(交換用)×2個 質量(g)約145 適合規格Bluetooth 5.1(※Bluetooth Ver.5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約171×66×186 周波数範囲2.402~2.480GHz 保証期間ご購入日より6カ月 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)2 伝送方法GFSK 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10(※数値は理論値です。) 再生時間(時間)連続音楽再生:最大45 連続待受時間最大168時間 対応コーデックSBC ノイズキャンセリング〇:デュアルマイク+cvc8.0 連続通話時間(時間)最大25 マルチポイント対応 対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトモノラルヘッドセット
通話・会議などに集中できる両耳タイプ。 耳をすっぽり包む大型のイヤーパッドで耳への負担を軽減し、長時間の使用にも最適です。 安定感のあるしっかりとしたマイクで自分の好きな位置へマイクを固定して使用することができます。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 デスクの中や、カバンの中へ収納しやすくなります。 付属のケーブルを使えば有線ヘッドホンとしての使用も可能です。 通話以外にも音楽を楽しむこともできます。
イヤホン形状オーバーヘッド型 ブラック BluetoothVer5.0※Bluetooth Ver.4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能 連続使用時間(時間)約12 音量調節音量調節 装着方式片耳 適合規格Bluetooth 5.0 伝送方法FHSS 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)最大約10 通信出力Class2※Class1の機器との接続も可能で 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×75×200(マイク部除く) 質量(g)約180(ヘッドセット本体のみ) 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)約2 連続再生時間約7.5時間(音楽) 連続待受時間約60時間 再生周波数帯域(Hz)約20~20000 指向性単一指向性(マイク) コネクタmicroUSB(充電) セット内容充電用USBケーブル(約20cm)、3.5mmケーブル(約115cm) 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。 360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。 マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。 カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。 専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。 OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。 USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。 カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書 質量(g)314(台座含む) ケーブル長(m)3 対応OSWindows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93.5×37×193(カメラ正面時) レンズF2.1 f=1.1 センサーCMOS インターフェースUSB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き) 解像度ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080 動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート30fps 画角180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平 ビデオフォーマットMJPEG 内蔵マイクあり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

サンワダイレクトヘッドセット
電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。 結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。
仕様ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mm コネクタ形状RJ-9 4ピン 対応機種RJ-9端子搭載の電話機 入力感度-41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar) 指向性双指向性 プラグ形状RJ-9 最大入力(mW)40 取扱説明書あり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。アームスタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品マイク本体、アームスタンド、クランプ、ポップガード(ポップフィルター)、USBケーブル(約1.8m)、ケーブルタイ3本、取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ 対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS コネクタ形状マイク側USB Type-C、接続機器側USB Type-C(USB A変換コネクタ付) 範囲集音:15~30cm(推奨範囲) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。 寸法(cm)アーム全長約70、マイクのみ約W5.3×D5.2×H12(ケーブル除く) 周波数特性50Hz~20,000KHz インピーダンス2.2KΩ 製品質量(g)約92(マイクのみ) 指向性単一指向性 取扱説明書日本語取扱説明書あり データレート(bits)マイクサンプリング:24(48kHz) 対応ソフトウェアMicrosoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。スタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品マイク本体、スタンド、ポップガード(ポップフィルター)、ジョイントアダプタ(5/8インチネジ)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ 対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS コネクタ形状マイク側:USB Type-C、接続機器側:USB Type-C(USB A変換コネクタ付) 範囲集音:15~30cm(推奨範囲) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。 寸法(cm)約W9×D12.3×H20.1(ケーブル除く)、マイクのみ:約W5.3×D5.2×H12 周波数特性50Hz~20,000KHz インピーダンス2.2KΩ 製品質量(g)約274 指向性単一指向性 取扱説明書日本語取扱説明書あり データレート(bits)マイクサンプリング:24(48kHz) 対応ソフトウェアMicrosoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、取扱説明書 質量(g)約109 ケーブル長(m)約3 対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27 レンズF2.0f=3.6mm センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)220 インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)220 解像度ビデオ:最大1920×1080 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 最低被写体照度(Lux)10以上 フレームレート最大30fps 画角水平60度 ビデオフォーマットYUY2M/JPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

遅延の少ない2.4GHzワイヤレス。音楽鑑賞、ゲーミング、WEB会議などの最適。マイクは本体に収納式。持ち運びや収納に便利な折り畳み式。小型送受信機はTypeAでもTypeCにも対応。軽量約169g。
仕様送信周波数:2.404~2.480GHz セット内容ヘッドセット、レシーバー(USB A変換アダプタ付き)、有線接続ケーブル(約1.5m)、充電用ケーブル(約0.3m) 質量(g)【ヘッドセット】約169【レシーバー】約8.6 形式ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプ コネクタ形状【ヘッドセット】Type-C【レシーバー】Type-C(USB A変換アダプタ付き) 連続使用時間(時間)最大約23(RGB LED消灯時)、最大約14(RGB LED点灯時)※音量50%の場合 周波数特性20~20,000Hz、100~10,000Hz 入力感度-42dB±3dB 保証期間ご購入日より6カ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッドセット】17.5×7.75×18.2【レシーバー】約6×2×1.1 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)700 指向性無(全)指向性 インピーダンス(Ω)18±15% 取扱説明書日本語取扱説明書あり 変調方式GFSK 通信距離(m)約10
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

3in1充電ケーブルライトニングマイクロUSBUSBType-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。 ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。 ライトニングコネクタは、Apple社MFi認証(MadeForiPhone)取得品です。 iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
適合機種USB-ライトニング(参考)2020/12/4、iPhone12ProMax/iPhone12Pro/iPhone12/iPhone12mini/iPhoneSE(2ndgeneration)/iPhone11ProMax/iPhone11Pro/iPhone11/iPhoneXSMax/iPhoneXS/iPhoneXR/iPhoneX/iPhone8Plus/iPhone8/iPhone7Plus/iPhone7/iPhoneSE/iPhone6sPlus/iPhone6s/iPhone6Plus/iPhone6/iPhone5s/iPadPro(10.5-inch)/iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration/iPadPro9.7-inch/iPadPro(12.9-inch)1stGeneration/iPadAir(3rdgeneration)/iPadAir2/iPadAir(1stgeneration)iPadmini(5thgeneration)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(1stgeneration)/iPad(8thgeneration)/iPad(7thgeneration)/iPad(6thgeneration)/iPad(5thgeneration)/iPodtouch(7thgeneration)iPodtouch(6thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration) iPodnano(7thgeneration)/AirPodsPro/AirPodswithWirelessChargingCase(2ndGeneration)/AirPodswithChargingCase(2ndGeneration)/AirPods(1stgeneration)/WirelessChargingCaseforAirPods ホワイト ケーブル長(m)約0.8/約0.79(コネクタカバー含む) コネクタ形状ケーブル/USBAオス-microUSBBオス、アダプタ/ライトニングオス-microUSBBメス・Type-Cオス-microUSBBメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:約35×51×15 材質(ケーブル)TPE(被覆) 取得規格MFi認証 ケーブル径(Φmm)約4.4×1.5 ケーブル種類巻き取り式 ケーブル形状フラットケーブル 適合用途データ転送用/充電式
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。 本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン 電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A) 記録方式MP3 使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz 対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード スピーカー50mm ×1(8Ω 1W) コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック スロットmicroSDカードスロット アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 消費電流380mA
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

サンワダイレクトドッキングステーション
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。 ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。 3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無 セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数(合計)3ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、128GB(microSDカード) コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90結露なきこと 伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値) 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(4K/30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大4K/60Hz 対応プロトコルIPv4、 IPv6 ジャック径(Φmm)(オーディオ)3.5(4極ミニジャック×1)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●サンプリングレート:48kHz●トラック方式:2トラック、2チャンネルステレオ●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約60MB/時間●給電用端子:2Pメガネプラグ メス●受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz●対応テープ:ノーマルポジション(Type I)●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応メディア容量:8~32GB 付属品電源コード(約1.5m) 質量(kg)約1.5 消費電力(W)12 電源単2乾電池×4、またはAC電源(※乾電池は付属しておりません。) 適合規格Bluetooth 5.3 使用時間【カセットテープ再生】約48時間【USBメモリ/SDカード再生】約57時間【FMラジオ再生】約52時間【AMラジオ再生】約54時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安) 保証期間ご購入日より1年 対応メディアSDカード, SDHCカード, USBメモリ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34x8.25x12 接続端子USBメモリ:USB Aポート スピーカー4Ω3W×2 コネクタ音声出力/3.5mmステレオミニジャック 音声記録MPEG-1(mp3) スロットSDカードスロット アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 伝送方法GFSK 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)約10 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトパソコン自動切替器
1組の4K/HDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて使用できます。 最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)の高解像度に対応。 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。 キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。 ※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。 ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチを装備。 誰でも簡単に切替が可能です。 オーディオ、マイクも切り替えできるためオンライン会議などでもスムーズにオーディオ機器の利用ができます。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は給電専用miroUSBポートより給電することも可能
接続台数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83.2×92.2×29.6 質量(g)約355(ケーブル含む) ケーブル長(m)各USBケーブル/約1.13、各HDMIコネクケーブル/約1.18、各3.5mmステレオミニプラグ(スピーカー/マイク)ケーブル/約1.15、手元スイッチケーブル/約1.8 対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタメス、HDMI出力を持つ機種※1) 対応USBキーボード※1/2/3/4、マウス:USBマウス※3、ディスプレイ:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、スピーカー・マイク:3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力はできません。別途設定変更が必要です。 対応解像度最大4096×2160(60Hz)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080(60/50/30/24Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応 インターフェース〈パソコン用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)オス×2USB Aコネクタオス×23.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×23.5mmステレオミニジャック(マイク)×2〈コンソール用〉ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×13.5mmステレオミニジャック(スピーカー)×13.5mmステレオミニジャック(マイク)×1 切替方式手元スイッチ切替 電源microUSB(5V/500mA)※周辺機器により電源供給が不足する場合には本体のmicroUSBポートより給電が必要 動作電圧USBポートから電源供給:DC+5V 消費電流(mA)最大280 消費電力(W)最大1.4 動作温湿度範囲0~50℃/80%以下(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~60℃/80%以下(結露無き事) 保証期間ご購入日より6か月 仕様HDCP:HDCP1.4/2.2準拠(パススルー)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ 直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。 ※環境により使用範囲は大幅に異なります。 水平画角90度と広角レンズを採用。 複数人での撮影に効果があります。 USB Aコネクタ-TypeC変換アダプタを付属。 リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 受信機をPCに接続するだけで動作します カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
セット内容カメラ本体、受信機、USB A-TypeC変換アダプタ、充電ケーブル、取扱説明書 材質ケース部分:ABS電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC ケーブル長(m)2※充電専用ケーブルです 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 レンズF2.4 f=2.8mm センサーCMOS、1/2.9インチ インターフェースUSBTypeC変換アダプタ付き 消費電力(mA)最大800 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 スピーカーなし ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 画角(水平)92度、(対角)101度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG カメラ仕様標準WEBカメラ 最低照度(Lux)1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト液晶モニタアーム
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。 水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。 奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 クランプはスリムクランプを再用意しています。 デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。 ディスプレイも360度回転させることができます。 【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。 VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。 2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。 接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m) 材質ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)(対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T) 電源バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。 コネクタ形状USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) 梱包数1 アーム長さ(mm)495 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換) 形態(出荷)ノックダウン組立式 取付け方法クランプ、 グロメット 組立時間20分 動作温度、湿度範囲0℃~40℃、5%~90%RH 適合モニターサイズ32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 供給電流(mA)USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在) 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps ポート(構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 アクセス方式CSMA/CD 総耐荷重(kg)10 対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VESA対応75×75、100×100 六角レンチ(mm)3.6 組立人数1 可動範囲(°)液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBケーブル
使用する機器、用途に合わせて4種類のケーブルとして使用できるUSB2.0 4in1ケーブルです。 USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル ・USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル (USB A変換アダプタを使用)・USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル (USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)・USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル (マイクロUSB変換アダプタを使用) ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験50,000回、荷重試験70Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。 高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。 耐振動や衝撃、耐ノイズ性にも優れている金属カバー(アルミニウム製)のコネクタ。 USB PD60W対応(最大DC20V3A)USB Type-C-Type-CコネクタのUSBケーブルとして使用する場合には、USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/3A(60W)Type-Cオス-Type-Cオスケーブルとして使用するときだけ ブラック 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1準拠、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49 コネクタ形状USB2.0 PD60W対応 Type-Cオス-Type-CオスUSB2.0 USBAオス-USB Type-Cオス(USB A変換アダプタを使用)USB2.0 USBAオス-USB マイクロBオス(USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)USB2.0 Type-Cオス-USB マイクロBオス(マイクロUSB変換アダプタを使用) 対応機種(USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル )<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種(USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.8 材質(線材)NON UL
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

指に装着して親指で操作できるマウスです。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することが出来ます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ小型対応ソフト・PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。・Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。 ケーブル長(m)(付属)約0.75充電用ケーブル 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800count/inch インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池充電池 ボタン数5 連続動作時間約15時間 連続待機時間約600時間 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数約37日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10 セット内容HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン 電源DC5V/2A 対応OSWindows10, 8.1, 8 記録方式動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg 液晶サイズ3.5型 インターフェースUSB2.0 バッテリーリチウムポリマー電池 3,000mAh 使用時間充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月 対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク スピーカー1W コネクタビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック スロットSDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1 画素数480×234 消費電流約300~700mA フレームレート60fps 音声出力HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー 映像出力HDMI、液晶モニター
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

サンワダイレクトマイクロホン
デジタル一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ポータブルレコーダー、スマートフォン、タブレット、パソコンなど様々な機器に対応。 6mのロングケーブルでいろいろなシーンで使用可能。
付属品クリップ、マイクスポンジ、ボタン電池(2個)、アダプタ(3.5mm-6.5mm)、ポーチ、取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)約6.0 コネクタ形状4極ミニプラグ(3.5mm) 指向性無(全)指向性
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクトマイクロホン
USBタイプで、ヘッドホン端子付き。リアルタイムモニタ機能付き。
付属品クリップ、マイクスポンジ、ポーチ、取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)約2.0 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性50Hz~18,000Hz 入力感度-30±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz) 動作電圧USB DC5V 指向性無(全)指向性
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷