7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトアンテナケーブル
極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
種類同軸 規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ケーブル(規格)S-2.5C-FB コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約3.5 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトアンテナケーブル
極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。 2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。 狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。 低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
直径(Φmm)(ケーブル)約3.5 種類同軸 規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C ケーブル長(m)約10(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ピン径(Φmm)(コネクタ)0.8 ケーブル(規格)S-2.5C-FB コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約3.5 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

脚部が8段伸長します。 記念写真やスローシャッターでの撮影に便利です。 縦横のアングル切り替えがワンタッチで行なえる3WAY雲台を採用しています。 パン・チルトの固定が別々に行なえる専用ねじを装備しています。 ・脚のロック方法 脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
材質アルミ・真ちゅう 質量(g)394 段数伸縮:8段 取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ 縮長(mm)収納時:285 耐荷重(g)800以下 地上高さ(mm)最大:1075、最低:290
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL 種類同軸 規格S2.5C-FB ケーブル長(m)約7(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) 対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.5 ケーブル種類S-2.5C-FB コネクタサイズL字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS新4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
ブラック 規格S-2.5C-FB ケーブル長(m)約10(SR間) コネクタ形状L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式) インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.6 コネクタサイズL字型/直径13.8×D31.5mm
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトスマートタブロック
スマートタブロックはスマートフォン、タブレット用ケーブルの抜け止めです。 カフェやショップ、ホテルや銀行の窓口、配送センターや工事現場、タクシーなど車内でのキャシュレス決済や管理業務を行う大事なシーンでのケーブルの抜け落ちによる事故を未然に防ぎます。 取り付け、取り外しも簡単です。
セット内容ホルダー×1、フック×1、ネジ×2、専用ネジ回しツール ×1 保証期間初期不良のみ 取付け方法step1 機器にホルダーを貼り付けます。step2 コードにフックを通し、ホルダーに差し込みます。step3 付属のねじ回しツールでしっかり固定します。ご確認ください*ロック部分を押さえた状態で、タブレットを上下に持つと、ロックが外れることがあります。持ち方にご注意ください。 生産国日本 取扱説明書なし
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細アンテナコード 7m 黒 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL 種類同軸 規格S2.5C-FB ケーブル長(m)約7(SR間) コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式、 対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) コネクタF型 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)約3.5 ケーブル種類S-2.5C-FB コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5 x D32.75 x H12.5mm
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷