オフィスサプライ :「仕切」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトポーチ
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。 外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。 仕切り板付きです。
ブラック 材質(表装):EVA(PU貼り) 付属品間仕切り×3(本体に装着済) 保証期間初期不良のみ 生産国中国 取扱説明書なし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。 USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
USBポート数6ポート プラグ形状2P 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトガジェットポーチ
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。 外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。 仕切り板付きです。
ブラック 質量(g)約430 セット内容仕切り大×2枚、仕切り小×2枚 材質(表面):EVA(PU貼り)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。 仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。 省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。 付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール 材質樹脂製 適合機器(台数)最大10
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

サンワダイレクトUSB充電器
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。 USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応 セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き) ブラック 質量(g)約400(AC電源コード含まず) ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く) 電源コード(m)約1.5 定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A USBポート数10ポート(USB-Aポート×10) プラグ形状3P 定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワダイレクトポーチ
外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。 仕切り板付きです。(大×2枚、小×3枚) 内部にはメッシュポケット付きです。
ブラック 質量(g)約720 材質(表地)EVA(PU貼り) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考内寸)約380×280×55仕切り板部分
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

サンワダイレクトボックスケース(200-FCD064)
CDプラケース、不織布ケースが収納できる引出しタイプのケースです。 仕切板付きで、ジャンル別に分けてメディアを収納することができます。 鍵付きでセキュリティも安心です。 ケースはスタッキングすることができます。 引き出し部分にはスタッキングした際にメディアの分類・検索に便利なインデックスカードが取付けできます。
セット内容本体、鍵×2個、仕切板×5枚、ゴムシート×4枚、インデックスカード、インデックスカードカバー、連結キット 材質PS ホワイト 質量(g)1050 タイプ本体 収納量不織布(最大75枚)、10mmプラケース(最大20枚)(※メーカー品番200-FCD007WHにCDを2枚収納した場合ディスクとして最大150枚収納) 収納枚数(枚)最大75 取扱説明書なし(JANラベルに記載)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

サンワダイレクトポーチ
ポーチ内で収納物がバラバラにならないように仕切りやポケット付きです。 適度なクッション入りで収納物を保護します。 型崩れしにくいしっかりした生地を採用しています。
セット内容ハンドストラップ 撥水加工あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトホワイトボード
キャスター付きで移動が簡単なホワイトボード。 狭い会議室や少人数の打ち合わせに最適です。 マグネットで案内の紙を掲示することができます。 簡単なパーティションとしても使えます。 ホワイトボードの角度調節が可能です。 マーカーやイレイザーが置けるトレイが付属します。
仕様個口数:1個口 材質フレーム/スチール(エポキシ紛体塗装)ホワイトボード/スチール(エポキシ紛体塗装)、アルミ ホワイト 使用工具手袋 フレーム色ホワイト 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 組立人数1
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
材質スチール ホワイト 質量(g)約710 寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)2
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サンワダイレクトカメラバッグ(200-DGBG008BK)
軽くておしゃれなカジュアルデザインです。 デジタル一眼レフのダブルズームキット一式をすっきり収納できます。 着脱可能な中仕切りが2枚付いていますので収納スペースの調節が可能です。 前面や側面にはACアダプタやレンズキャップが収納できる小物ポケット付きです。 ケース内部にも小物収納ポケットを装備しています。 ショルダーベルトは滑り止めパッド付きです。 背面にはベルトループ付きです。
材質ナイロン 質量(g)約315 寸法(幅W×奥行D)(mm)ファスナーポケット収納部内寸:最大160×115程度 寸法(幅W×高さH)(mm)サイドポケット収納部内寸(2箇所):最大105×125程度フラップ内部メモリ用ポケット内寸(2箇所):40×35フラップ内部メッシュポケット内寸:155×90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:230×125×190メイン収納部:200×90×175 取扱説明書なし ベルト長さ(cm)約68~115
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワダイレクトデジカメバッグ
デジタル一眼レフカメラや小物、メディアを収納できるバッグです。 ショルダーベルトがついているので、楽に持ち運び出来ます。 普段使用しているリュックや大型のバッグの中にも入れやすい形状なので、 インナーケースとしても使用出来ます。 キャリーサポーターがついていますので、キャリーと一緒にも運びやすいです。 仕切がついていますので、カメラ本体やレンズを中で分けて収納することが出来ます。
グレー 取扱説明書なし
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応 セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書 ブラック 電源ACアダプタ 使用温度範囲5~35℃ コード長さ(m)1.5 USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3) プラグ形状3P 定格入力DC20V/6A
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W420×D120×H187mm 。耐荷重:約2kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個(標準取付け済み)。
材質スチール ブラック 質量(g)約710 寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)2
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サンワダイレクトガジェットポーチ
4辺にそれぞれポケットを搭載し、スリムに小物収納が可能なポーチです。 一つのインナーケースに、ポケットが小分けされているので収納物が混ざることなく整理できます。 マウスやイヤホンなどの周辺機器、メモ帳や文具、充電器やケーブルなどを分けて収納整理が可能です。 3つのポケットが重ならないので、薄い形をキープしたまま使用可能です。 ポケット間の仕切りはクッション入りです。
材質(表地)ポリエステル 撥水加工あり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製幅600mmの電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W600×D100×H178mm。耐荷重:約5kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個
材質スチール 質量(kg)約1.89 ブラック 寸法(cm)約W60×D10×H17.8 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)5
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

メッシュタイプ(布製)で、幅610mmのケーブル配線トレーです。ケーブルやタップを仮固定できる面ファスナー付きです。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W610×D400×H**mm。重量:約*kg。対応天板サイズ:厚さ10~40mm。材質:スチール・メッシュ。付属品:クランプ×2個、面ファスナー
仕様ノックダウン組立式 付属品ベルクロファスナー×4本 材質メッシュ 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ブラック 組立時間20分 総耐荷重(kg)3(対応天板サイズ:厚さ10~40mm) 組立人数1
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

スチール製幅800mm/1000mm/1200mm可変式の電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W800/1000/1200(可変)×D100×H178mm。耐荷重:約5kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個
材質スチール 質量(kg)約3.35 ブラック 寸法(cm)約W80~120×D10×H17.8 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)5
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトインナーケース
デジタル一眼レフとカメラ用のインナーケースです。
付属品仕切りパッド×2
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)