CDプラケース、不織布ケースが収納できる引出しタイプのケースです。
仕切板付きで、ジャンル別に分けてメディアを収納することができます。
鍵付きでセキュリティも安心です。
ケースはスタッキングすることができます。
引き出し部分にはスタッキングした際にメディアの分類・検索に便利なインデックスカードが取付けできます。
セット内容本体、鍵×2個、仕切板×5枚、ゴムシート×4枚、インデックスカード、インデックスカードカバー、連結キット
材質PS
色ホワイト
質量(g)1050
タイプ本体
収納量不織布(最大75枚)、10mmプラケース(最大20枚)(※メーカー品番200-FCD007WHにCDを2枚収納した場合ディスクとして最大150枚収納)
収納枚数(枚)最大75
取扱説明書なし(JANラベルに記載)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軽くておしゃれなカジュアルデザインです。
デジタル一眼レフのダブルズームキット一式をすっきり収納できます。
着脱可能な中仕切りが2枚付いていますので収納スペースの調節が可能です。
前面や側面にはACアダプタやレンズキャップが収納できる小物ポケット付きです。
ケース内部にも小物収納ポケットを装備しています。
ショルダーベルトは滑り止めパッド付きです。
背面にはベルトループ付きです。
材質ナイロン
質量(g)約315
寸法(幅W×奥行D)(mm)ファスナーポケット収納部内寸:最大160×115程度
寸法(幅W×高さH)(mm)サイドポケット収納部内寸(2箇所):最大105×125程度フラップ内部メモリ用ポケット内寸(2箇所):40×35フラップ内部メッシュポケット内寸:155×90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:230×125×190メイン収納部:200×90×175
取扱説明書なし
ベルト長さ(cm)約68~115
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。
USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。
USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応
セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)
色ブラック
質量(g)約400(AC電源コード含まず)
ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く)
電源コード(m)約1.5
定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A
USBポート数10ポート(USB-Aポート×10)
プラグ形状3P
定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応
セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書
色ブラック
電源ACアダプタ
使用温度範囲5~35℃
コード長さ(m)1.5
USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3)
プラグ形状3P
定格入力DC20V/6A
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。