三脚サンワダイレクト当日出荷
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
開脚角度は2段階調節で固定できます。
レバー式ロックで脚部を4段階に伸縮できます。
雲台部分をはずすことができ、組み合わせで様々な撮影状況に対応できます。
ローアングル撮影に対応しています。
脚を取り外して一脚としても使用できます。
三脚の下部に雲台を取り付けて俯瞰撮影ができます。
平面の作品や書類の表紙、絵画等の撮影に向いています。
カメラの取り付けは、取り外しできる雲台組み込みのクイックシュー式です。
水準器付きです。
石突きは滑りにくいゴム製です。
付属品キャリングケース、六角レンチ(大・小)各1本段数4段耐荷重(kg)5取付ねじ径(inch)(カメラ取付)1/4縮長(mm)445地上高さ(mm)(最高)1550、(最低)405
スライドポーチサンワダイレクト4日以内出荷
リュックベルトに簡単に確実に取り付けできます。
スマホ2台やスマホと定期入れなど収納できるダブルルームタイプです。
体の側面に取り付けできるので見た目にもすっきりです。
スライド式で体の側面に取り付けできるので見た目にもすっきりです。
カードなども収納できるポケット付きです。
液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト翌々日出荷
55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~800×600に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ55~100耐荷重(kg)100(ディスプレイ90)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×760×2333棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×330棚高さ(mm)約220~920材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約34.9付属品スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本)保証期間初期不良のみのみ
液晶モニタアームサンワダイレクト4日以内出荷
3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。<br />横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。<br />VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。<br />最大10kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。<br />液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。<br />デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。<br />ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各12個材質スチール幅(mm)VESAブラケット:115厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約6.1色ブラック使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などクランプ範囲(mm)20~100耐荷重(kg)最大:10適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(cm)アームサイズ(1本)/約W67.5、D12.6~67.5×H45.5(※高さは、デスク面から支柱上部まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ3台取付け方法クランプVESAマウント(mm)75×75,100×100適合モニターサイズ[最大]27インチ可動範囲パン(左右角度):220℃、チルト(上下角度):140℃、スウィング(前後角度):220℃、ローテーション(縦・横):360度取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)3,4,5
スピーカーサンワダイレクト当日出荷
IPX7対応で台所などの水を使う場所でも安心して使用できます。
操作のしやすい大き目のボタンを搭載。
フック搭載でカラビナなどで引っ掛けることで様々なものに取り付けが可能です。
apt-X LL対応で低遅延で動画などを楽しめます。
最大出力10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンドを楽しむことができます。
約50%の音量であれば約30時間の長時間再生に対応しています。
適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)(実用)10(5+5)サイズ(inch)(スピーカー)1.5(45mm)連続使用時間6時間→100%の音量時40時間→50%の音量時保護等級(JIS)IPX7周波数特性90~20000Hz送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック通信距離10m(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーマイク/スピーカー(マイク)無指向性コンデンサーマイクインピーダンス(Ω)(ロード)4オーディオコーデックSBC、 apt-x、 apt-X LowLatency対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HS
三脚台サンワダイレクト当日出荷
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。
三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。
ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。
キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。
折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。
専用のキャリーバッグ付きです。
ブラケットサンワダイレクト当日出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。
仕様【必要工具】プラスドライバーセット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書材質鋼板、アルミ合金耐荷重(kg)2適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
ブラケットサンワダイレクト当日出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
長さの調整も可能です。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。
仕様【必要工具】プラスドライバーセット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書材質鋼板、アルミ合金耐荷重(kg)1.2適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
自撮り棒_2in1 セルフサンワダイレクト4日以内出荷
自撮り棒とスタンドが一緒になった、2in1のスタンドです。<br />スマホホルダーが一体化しており、面倒なホルダーの着脱の必要がありません。<br />耐荷重1Kgの頑丈な作りで、屋外作業などのビジネス用途にも最適です。<br />1/4インチネジも装備しており、デジカメ、WEBカメラも取り付け可能です。<br />機器の角度調節はボール雲台で無段階に調整できます。
仕様スマホン対応サイズ:幅58~95mm質量(g)258耐荷重1kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×D45×266取付ねじカメラ:1/4インチネジ地上高さ(mm)210~760(三脚), 810(自撮り棒)
プロジェクター台サンワダイレクト9日以内出荷
製品サイズ約195×195×115mmの小型設計で、卓上で使用するのに最適なプロジェクタースタンドです。<br />水平方向360°×垂直方向90°の可動域で、投影角度を自由に調整できます。天井投影もできます。<br />1/4インチネジに対応。<br />雲台の耐荷重は5kg。<br />スタンドの裏面にはシリコンゴムを装着しており、滑らず安定して使用できます。<br />アルミ合金製で軽量かつ、強度が高く、スタイリッシュなデザインのプロジェクタースタンドです。<br />Anker Nebulaなどの人気商品にも対応しています。
仕様キャスターの有無・アジャスターの有無:なし付属品雲台材質本体/アルミ合金、雲台/ABS+アルミ合金質量(g)約330タイプその他卓上対応機種耐荷重5kg以内で1/4インチネジに対応した機器寸法(cm)幅19.5×奥行19.5×高さ11.5形態組立出荷雲台のみ取り付け色(フレーム)ブラック取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)約5
耐震用ストッパー テレビ用 65型以下対応サンワダイレクト4日以内出荷
本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。<br />設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。<br />テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。<br />強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。<br />一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。<br />剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。<br />外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット
付属品取り付け用ネジM4、5、6、8×各2、ワッシャー×2、アルコールパッド×2セット内容本体×2色ブラック寸法(cm)テレビ部取り付けパーツ/幅約4×高さ4、テレビスタンド取り付けパーツ/幅約5×高さ5、ベルト長/約5~61製品質量(g)約46(1本あたり)適合温度(℃)0~40入数(個)1構成部品1-穴あきフック×1、2-アジャスター×2、3-PPベルト×1、4-ベルトリング×2、5-接着パッド付きフック×1取扱説明書日本語取扱説明書あり耐震性震度6強
ツールボックス スタッキング機能付きサンワダイレクト4日以内出荷
スタッキング機能付きツールボックス用台車です<br />ツールボックスと台車を固定させることができます。<br />複数台のツールボックスを井地度に移動させることができます。<br />キャスターの車輪径は100mmです。<br />キャスター取付け4点留めになっている為、移動に対して丈夫です。<br />平台車として使用も可能です。<br />
材質ABS樹脂 他質量(kg)約2.66対応機種サンワサプライ製 200-TBOXシリーズ製品サイズ(mm)約W590×D500×H135取扱説明書日本語取扱説明書あり
スタンド スマートフォン用サンワダイレクト4日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製のスマートフォンスタンドです。<br />2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。<br />台座が360°回転するので、使いたい方向へ向きを微調整することができます。<br />ケースを取り付けた状態のスマートフォンでも使用することができます。<br />設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。<br />丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。<br />背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
材質アルミ、シリコーンゴム寸法(cm)約W8.4×D8.4×H10.5(スタンド時)、約W8.4×D10.5×H3.6(折りたたみ時)製品質量(g)約134取扱説明書なし
[冷凍]ピノ森永乳業税込¥2,050¥1,898