オフィスサプライ :「旗」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトロール紙
お店の集客力を高めるために最適なのぼり旗を作成するためのクロスです。 ポリエステル100%のポンジクロスを採用しており、高発色・高画質で印刷が可能です。 薄手の加工をしてあるので、裏抜けに優れています。 耐水性に優れており、およそ6ヶ月の使用が可能になっています。 各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
用途のぼり旗作成専用 厚さ(μm)130 坪量(g/m2)60 長さ(m)20 紙厚(mm)0.13 紙管径(inch)2 素材ポリエステル100%(ポンジクロス) 適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、SC-T3250・T3050(24インチモデル)、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 24インチモデル、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T7100・T1300・T2500・T2300・T1500・T920(24インチモデル) 、Designjet T790 24インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 24インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
1ロール
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)