オフィスサプライ :「机 1人用」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
適合天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机
材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS
使用工具プラスドライバー/手袋
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)700×265
総耐荷重(kg)10
組立人数1人
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。