オフィスサプライ :「画面 分割器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトHDMI切替器
最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。光・同軸デジタル、アナログ2ch(ステレオミニ)出力を搭載しているので、HDMIのオーディオ信号をAVアンプなどのオーディオシステムに出力することが可能です。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。光デジタルでの音声出力は96k/24bitまで対応しています。同軸デジタルでの音声出力は192k/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。
付属品取扱説明書、ACアダプタ(12V/2A)、リモコン(電池付属/CR2025) 材質スチール 切替方式本体切替ボタン, リモコン 保存温度(℃)-20~60 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1光デジタル(角形)×1、同軸デジタル×1、3.5mmステレオミニジャック ×1 取扱説明書日本取扱説明書あり 対応解像度1920×1080p (24/25/30/50/60Hz)1920×1080i (50/60Hz)1280×720p (50/60Hz)720×576p (50Hz)720×480p (60Hz)720×576i (50Hz)720×480i (60Hz) HDMI規格HDMI Ver1.3 データレート2.25Gbps
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング