オフィスサプライ :「配線 外し」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
フレーム色ブラック 総耐荷重(kg)5 材質スチール 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間30分 色(天板)ブラック 付属品テンプレート×1枚 外寸(mm)W600×D135×H108
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
フレーム色ホワイト 総耐荷重(kg)5 材質スチール 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間30分 色(天板)ホワイト 付属品テンプレート×1枚
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
材質スチール ブラック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×135×108 質量(kg)約1.4 総耐荷重(kg)5 保証期間初期不良のみ
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
材質スチール ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×135×108 質量(kg)約1.4 総耐荷重(kg)5 保証期間初期不良のみ
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付き
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合 スイッチ一括集中スイッチ 定格125V/15A コンセント個数10 コンセント形状2P/ノーマル アース端子なし 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません マグネットあり プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)差込口:45 バリスタ電圧(V)240 最大サージ電流(A)2500 雷ガードあり 埃防止シャッターなし
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通信系機器を一箇所にスッキリとまとめ置きすることができる機器収納ボックスです。 天板部には、電話機やスマートフォンの充電器などを設置することができます。 機器収納部は、取り外ししやすくメンテナンスしやすい両開きの扉式です。 上部はフリースペースになっており、電話帳やネットワーク機器の取扱説明書などを収納できます。 上部の棚と下部の棚は、収納物に合せて、棚の高さを調整できます。 天板や背面にケーブル配線用の穴が開いています。 配線コントロールが行いやすくなっています。 下部の機器収納部の側面には、放熱目的の空気穴があります。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×830 梱包数1 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 色(天板)木目 保証期間初期不良のみ 生産国中国 組立時間40分 色(フレーム)木目 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)10 組立人数1
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブルテスター
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。BNCケーブルの結線状況をLEDでチェックが可能です。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
付属品同軸ケーブル、ベルトクリップ、BNCターミネータ、専用ケース、9V型乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書・保証書 表示方式LED 対応コネクタRJ-45コネクタBNCコネクタ 使用電池9V型乾電池×1本 測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、(断線等)有無断線している芯線の特定 適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブルBNCケーブル
1個
7,098 税込7,808
当日出荷