オフィスサプライ :「長机」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスタンド
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。 角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。 ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。 折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。 持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。 軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。 ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×280×25 本体質量(g)約212 耐荷重(kg)3 材質樹脂 付属品専用ポーチ 保証期間初期不良のみ 仕様角度調整:10段階
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
仕様●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFM セット内容製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチ ケーブル長(m)約0.55 ノイズレベル18dBA 消費電流450mA
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。 ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。 スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。 ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
セット内容本体、調整工具 材質スチール 耐荷重(kg)3 固定方法置き型 高さ調節対応 最大接続台数1 適合サイズ(inch)15.6インチまでのノートパソコン 角度調節対応
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
平型で六角形のタップなので、どの方向からも差込みができてコードも取り回しも良くなります。 差込口が6個口とも離れており、ACアダプタを差込む場合でも心配ありません。 USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。 安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。 差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。 本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。 本体はブラック色で、フレームがブラックで木目天板デスクなどにも合います。
仕様・底面に滑り止めゴム付き・本体上面に管理ラベルを貼り付け可能 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

サンワダイレクトモノラルヘッドセット
通話・会議などに集中できる両耳タイプ。 耳をすっぽり包む大型のイヤーパッドで耳への負担を軽減し、長時間の使用にも最適です。 安定感のあるしっかりとしたマイクで自分の好きな位置へマイクを固定して使用することができます。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 デスクの中や、カバンの中へ収納しやすくなります。 付属のケーブルを使えば有線ヘッドホンとしての使用も可能です。 通話以外にも音楽を楽しむこともできます。
イヤホン形状オーバーヘッド型 ブラック BluetoothVer5.0※Bluetooth Ver.4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能 連続使用時間(時間)約12 音量調節音量調節 装着方式片耳 適合規格Bluetooth 5.0 伝送方法FHSS 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)最大約10 通信出力Class2※Class1の機器との接続も可能で 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×75×200(マイク部除く) 質量(g)約180(ヘッドセット本体のみ) 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)約2 連続再生時間約7.5時間(音楽) 連続待受時間約60時間 再生周波数帯域(Hz)約20~20000 指向性単一指向性(マイク) コネクタmicroUSB(充電) セット内容充電用USBケーブル(約20cm)、3.5mmケーブル(約115cm) 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ タワー型
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き 材質耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg)約1 スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3 定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯 保護回路USB出力過負荷保護 色(本体)ブラック 差込口AC:12個口(3個口×4面) USBポートUSB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ タワー型
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き 材質耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg)約1 スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3 定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯 保護回路USB出力過負荷保護 色(本体)ホワイト 差込口AC:12個口(3個口×4面) USBポートUSB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
8,298 税込9,128
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、ケーブル巻取り式ブルーLEDマウスです。 Windows・Mac両方で使用できます。 ケーブルを巻き取ってコネクタまで本体に格納できるので、収納がしやすく、ノートパソコンとの持ち運びに便利です。 ケーブルは最長65cmまで引き出せ、長さ調節が自在にできます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
仕様静音:なし 横スクロール機能:なし ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン サイズ区分:小型 ケーブル長:約0.65m コネクタ形状USB Type-Cコネクタ オス 接続方式有線 対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン・タブレット 分解能1000count/inch インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数3ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeCケーブル
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。 USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。
仕様ケーブル長:1m 実装抵抗:56kΩ USB Type-Cコネクタ部サイズ:約W9.8×D8.4×H8.8mm 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約3.0
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワダイレクトUSB microケーブル
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。 USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
仕様microUSBコネクタ部サイズ:約W8.2×D8.2×H8.5mm ケーブル長:1m ブラック(microUSBコネクタ/シルバー) ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Aコネクタ オス-USB マイクロ Bコネクタ オス 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約3.0 適合用途充電、データ転送
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

サンワダイレクトUSB TypeC ケーブル
コネクタとケーブルを着脱できるUSB Type-C充電専用ケーブルです。 充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 充電状況が一目で分かるLED内蔵で、充電中は赤色のゆっくりとした点滅、充電完了時は緑色に光ってお知らせします。※1※2※3。 USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。 DC5V、2A対応なので、スマートフォンなどの接続機器側が急速充電に対応していれば、急速充電が可能です。※4※5。 程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。
ブラック(USB Type-Cコネクタ/シルバー) ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Aコネクタ オス-USB Type-Cコネクタ オス ケーブル径(Φmm)約3.0 適合用途充電
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ワイヤレス充電と専用ケーブルでの充電ができる充電式ワイヤレスエルゴマウスです。※充電時間は約2時間です。(ワイヤレス充電・ケーブル充電ともに)。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの スピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル×1本 レッド 規格Qi(チー)※MagSafe充電器においても互換性を持つQi規格により充電されます。 適合規格Bluetooth 5.0(BLE) Class2 対応OSWindows11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 17~14、iOS 17~14、ChromeOS、Android 14~11 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 分解能800・1200・1600カウント/インチ 寸法(cm)約W7.6×D11.8×H5.4 インターフェース【2.4GHzワイヤレス仕様】USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 製品質量(g)約106.5 電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約45日、※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 プロファイル【Bluetooth仕様】HOGP (HID over GATT Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数【Bluetooth仕様】2.402GHz~2.480GHz マルチペアリング【Bluetooth仕様】2台可能 ボタン仕様左/右クリック、戻る・進むボタン、ホイール、カウント切替えボタン、ペアリング・接続切替えボタン
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ワイヤレス充電と専用ケーブルでの充電ができる充電式ワイヤレスエルゴマウスです。※充電時間は約2時間です。(ワイヤレス充電・ケーブル充電ともに)。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに。 行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけの。 スピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル×1本 ブラック 規格Qi(チー)※MagSafe充電器においても互換性を持つQi規格により充電されます。 適合規格Bluetooth 5.0(BLE) Class2 対応OSWindows11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 17~14、iOS 17~14、ChromeOS、Android 14~11 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 分解能800・1200・1600カウント/インチ 寸法(cm)約W7.6×D11.8×H5.4 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 製品質量(g)約106.5 電池連続作動時間/約48時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約45日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電などを考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。、※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz マルチペアリング2台可能 ボタン仕様左/右クリック、戻る・進むボタン、ホイール、カウント切替えボタン、ペアリング・接続切替えボタン
1個
3,398 税込3,738
欠品中

おすすめ人気ランキング