オフィスサプライ :「ACアダプター 14V」の検索結果
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポート2個装備。
USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
スチールに仮固定できるマグネット付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
アース端子なし
マグネットあり
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)(差込口)64
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず)
色ブラック
質量(g)約212
スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ
定格容量AC100V 50/60Hz 15A
定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで
保護機能過電流保護
コネクタUSB Type-C
差込口2P・6個口
USBポート数2ポート
定格入力100V 合計14A(1400W)まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず)
色ホワイト
質量(g)約212
スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ
定格容量AC100V 50/60Hz 15A
定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで
保護機能過電流保護
コネクタUSB Type-C
差込口2P・6個口
USBポート数2ポート
定格入力100V 合計14A(1400W)まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く)
質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350
コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大
プラグ2P・スイング式
キャップ絶縁キャップ:あり
ブレーカ一括集中スイッチ型
シャッターあり
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
サイズ(mm)W350×D45×H27
差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート
マグネットあり
コード種類二重被ふくコード
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
制限電圧(V)775
間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔
取扱説明書日本語取扱説明書あり
バリスタ電圧(V)470
サージ電流(A)2500
雷ガードあり
USBPD対応:二重被ふくコード
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。
iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー
最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。
iPadの「ファイル」アプリに対応。
分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。
寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。
純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。
接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。
PC用のカードリーダーとしても使用できる。
純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。
接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書
対応OSiOS:iOS 16~12/iPadOS:iPadOS 16~13/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7/Windows:11、 10、 8.1、 8、 7
対応機種iOS12以降を搭載しているiPhone/iPad※iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone14/iPhone14Pro/iPhone14ProMax/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第10世代)/iPad(第9世代)/iPad(第8世代)iPad Air(第4世代)iPad mini(第6世代)12.9インチ iPad Pro(第5世代)/12.9インチ iPad Pro(第4世代)11インチiPad Pro(第4世代)/11インチiPad Pro(第3世代)/11インチiPad Pro(第2世代)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です
対応メディア(microSDカード)512GB
スロット【カードリーダー】microSDカード
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。
iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー
最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。
Androidスマートフォンでの使用も可能です。
iPadの「ファイル」アプリに対応。
分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。
寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。
純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。
接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。
PC用のカードリーダーとしても使用できる。
純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。
接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書
対応OSAndroid:Android 12~8/iOS:iOS 15~12/iPadOS:iPadOS 15~13/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7/Windows:11、 10、 8.1、 8、 7
対応機種iOS12を搭載しているiPhone/iPad※iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone14/iPhone14Pro/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad Pro(12.9インチ 第3世代)、iPad Pro(11インチ)、iPad Pro(12.9インチ第2世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)、iPad Pro(9.7インチ)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です
対応メディア(microSDカード)512GB
スロット【カードリーダー】microSDカード
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。