オフィスサプライ :「PDF作成」の検索結果
一枚約2秒で名刺のスキャンができる(解像度は600dpi)。A6までの写真もスキャン可能(解像度は1200dpi)。名刺データと画像の保存が可能。日本語にも対応。
付属品USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニング用紙、ドライバDVD-ROM
電源バスパワー
対応OSWindows
光源LED
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
読取色コンタクトイメージセンサー
解像度光学解像度1200dpi、ハードウェア解像度1200×1200dpi
スキャン方式色/入力48 ビット、出力24・48ビットグレースケール/入力16ビット、出力8・16 ビットモノクロ/1ビット
取扱説明書あり(付属ソフト内)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
最大1200dpiの高解像度でのスキャンが可能です。
A3用紙1枚を約4秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。
OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。
ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
仕様スキャン可能サイズ:約W304×D426mm(11.98インチ×16.8インチ) スキャン速度:約8秒(200dpi、A3サイズスキャン時) 環境条件(結露なきこと):動作温度 10℃~35℃ 動作湿度10%~85% 読み取りセンサー:カラーコンタクトイメージセンサー(CIS)
セット内容USBケーブル、ACアダプタ、CD-ROM
タイプA3フラットベッド
光源3色LED
インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
解像度1200dpi×1200dpi
オートパワーオフ15分
保存形式BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page PDF/Multi TIF
プロトコルTWAIN/WIA
取扱説明書日本語取扱説明書あり
色深度カラー(48bit・24bit)、グレースケール(16bit・8bit)
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。