USB3.1/3.0搭載(USBAコネクタメス)のパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器や、端末(タブレット・スマホなど)とを接続するときに使用するケーブルです。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。
USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。
三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
色ブラック
規格USB3.1 Gen2
コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB3.1 Aコネクタオス
UL規格UL2725
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約4.4
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)特長。
簡易包装ぱっけーじを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。
無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
焼却配慮パッケージ非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
USB2.0規格認証ケーブルUSB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps:理論値)に対応した高品質ケーブルです。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。
2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。
UL規格UL20276
コネクタ形状USBコネクタシリーズAオス-USBコネクタシリーズBオス
色ライトグレー
ケーブルタイプオス-オス
インターフェースUSB2.0、USB1.1
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)480Mbps
USBケーブルを、USB Type-Cケーブルに変換するアダプタUSB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(USB3.1 Gen1 規格対応)お手持ちのUSBケーブル(Aコネクタオスを持つケーブル)や、USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1対応 USB3.1(Gen1)・USB3.0の「SuperSPEED」、USB2.0の「HI-SPEED」、USB1.1の「Low SPEED]モードに対応した変換アダプタです。
急速充電対応1Aを超える充電電流(最大3A(DC5V)まで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができます。※1A以上の電流での急速充電に対応した機器、充電器、ケーブルなどが必要です。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタメス
取扱説明書なし
オス形状USB Type-C
メス形状USB A
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USB type-Cポートを持つ端末(タブレット・スマホなど)とパソコンを接続してデータ転送をしたり、USB充電器と接続して端末の充電をしたりするときに使用するケーブルです。USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンと、USB type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
急速充電対応(最大1.5Aまで)1Aを超える充電電流(最大1.5Aまで)の急速充電にも対応しています。※1.5Aでの急速充電に対応した機器、充電器などが必要です。
二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
規格USB2.0
コネクタ形状USB2.0 Aコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス
UL規格UL2725
適合用途充電、データ転送
USB Type-Cポートを持つパソコン、タブレット端末などと、USB機器(USB3.1/3.0 microB端子を持つ機種)を接続するためのケーブルです。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。
USB3.1GEN2対応 USB3.1 Gen2 の「SuperSpeed+ USB(転送速度 10Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。
三重シールドケーブル データ信号用の導体は、ノイズの干渉を防ぐ3重シールド構造になっています。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
規格USB3.1 Gen2
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約4.4
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。スライド式キャップでコネクタを守ります。ストラップホール付きです。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの転送速度には対応していません。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。※USB 5Gbps機器として使用するためにはUSB 5Gbps対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB 10Gbpsには対応していません。※USB 5GbpsはUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
色ガンメタリック
質量(g)約11
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11・10.15~10.12、Chrome OS
コネクタ形状USB A
対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、※USB Aポートを搭載し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
本体形状スライド式キャップ
対応メディア1TBまでのSDカード、microSDカード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×2×1.1
スロットSDカード×1、microSDカード×1
使用環境条件動作時温度0℃~40℃、保管時温度0℃~50℃、動作時温度10%~80%
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
質量(g)約60
規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2×2
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス
対応機種【パソコン】各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【端末機器】各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【周辺機器】Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。【ディスプレイ】各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。【USB充電器】USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約55
USBPD仕様:最大PD100W(20V/5A)
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。。
質量(g)約60
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス
対応機種【パソコン】各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【端末機器】各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。【周辺機器】Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。【ディスプレイ】各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。【USB充電器】USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約5.5
USBPD仕様:最大PD100W(20V/5A)
1本
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
充電状況がわかるLED表示機能付きです。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。Type-C(DisplayPort Altモード対応)搭載機器と、Type-C(DisplayPort Altモード対応)の入力端子を持つディスプレイを接続して使用することができます。8K60Hz対応です。手触りが良く絡みにくいシリコンケーブルです。ノイズに強い3重シールと構造になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。。
質量(g)約60
規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2×2
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス
対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン(iPhone 16対応)※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。<周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約55
USBPD仕様:最大PD100W(20V/5A)
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。スライド式キャップでコネクタを守ります。ストラップホール付きです。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの転送速度には対応していません。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。※USB 5Gbps機器として使用するためにはUSB 5Gbps対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB 10Gbpsには対応していません。※USB 5GbpsはUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
色ガンメタリック
質量(g)約9
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11・10.15~10.12、Chrome OS、Android 14~8.1、iPad OS 17~13、iOS17
コネクタ形状USB Type-C
対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを搭載し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
本体形状スライド式キャップ
対応メディア1TBまでのSDカード、microSDカード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×2×1.1
スロットSDカード×1、microSDカード×1
使用環境条件動作時温度0℃~40℃、保管時温度0℃~50℃、動作時温度10%~80%、保管時湿度10%~90%
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。