マイクアーム ロープロファイル対応サンワダイレクト3日以内出荷
ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。
セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書材質スチール、アルミニウム、プラスチック厚さ(mm)【クランプ】10~55【グロメット】10~40使用工具プラスドライバー / 電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。耐荷重(kg)2適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど取付ねじ1/4インチネジ、3/8インチネジ、5/8インチネジ取付け方法クランプ / グロメット
マイクアームサンワダイレクト4日以内出荷
ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。
セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書材質スチール、アルミニウム、プラスチック厚さ(mm)グロメット可能:10~40質量(kg)約1.6使用工具プラスドライバー,電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。クランプ範囲(mm)10~55耐荷重(kg)2適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど取付ねじ1/4インチネジ,3/8インチネジ,5/8インチネジ取付け方法クランプ,グロメットサイズ(mm)約W70×D483~755×H144~706
液晶モニタアームサンワダイレクト4日以内出荷
ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度調整が可能です。快適な作業環境を実現します。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、小型から大型のモニターまでしっかり支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用でき、すっきりとした作業環境を維持できます。
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、金具、カバー×4、固定用プレート、ボルト(M8×150mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12)、ワッシャー×4、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:117厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~55質量(kg)約3.5色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプの場合/天板厚さ1~5cmまでのデスク、グロメットの場合/横6.8cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1~6cmが設置可能使用工具プラスドライバー、手袋クランプ範囲(mm)10~50耐荷重(kg)最大:15、最小:1寸法(cm)約W13.5×D62.5×H17.5~50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式取付け方法クランプ、グロメットVESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。[最大]35インチ※35インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば35インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。アームガススプリング式取扱説明書日本語取扱説明書ありアームの可動方向上下、前後、左右六角レンチ(mm)3、4、6
液晶ディスプレイスタンド 卓上用サンワダイレクト4日以内出荷
小型のモニターや、VESA取付けタブレットホルダー向けの卓上モニタースタンドです。支柱が360度回転し自由に角度を調整できます。画面を上方向に180度回転でき反対側に画面の向きを変えることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイやホルダーなどの取付けが可能です。耐荷重は5kgです。安定感のある薄型の台座を使用しています。3本のボルトで台座と支柱を取り付けるだけの簡単組立です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12)×6本、組み立て用ボルト(M3×10)×6本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。質量(kg)約1.6耐荷重(kg)5梱包数1個口形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.6×20×27~39取扱説明書日本語取扱説明書あり
アンテナケーブルサンワダイレクト当日出荷から4日以内出荷
極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色白種類同軸規格S2.5C-FB、(同軸)2.5Cコネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)ケーブル(規格)S-2.5C-FBコネクタ(規格)F型ケーブル外径(Φmm)約3.5UL規格(線材)NON ULインピーダンス(Ω)75コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
WEBカメラサンワダイレクト4日以内出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ
直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。
※環境により使用範囲は大幅に異なります。
水平画角90度と広角レンズを採用。
複数人での撮影に効果があります。
USB Aコネクタ-TypeC変換アダプタを付属。
リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
受信機をPCに接続するだけで動作します
カメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。
ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動セット内容カメラ本体、受信機、USB A-TypeC変換アダプタ、充電ケーブル、取扱説明書材質ケース部分:ABS電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC質量(g)145ケーブル長(m)2※充電専用ケーブルです対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×71×77レンズF2.4 f=2.8mmセンサーCMOS、1/2.9インチマイクロホンモノラルインターフェースUSBTypeC変換アダプタ付き消費電力(mA)最大800解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス固定画素数200万画素フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画角(水平)92度、(対角)101度ビデオフォーマットYUY2 MJPEGカメラ仕様標準WEBカメラ最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1
液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト翌々日出荷
テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。
50~86インチ対応です
耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。
フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。
画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。
キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。
中間棚付き(位置可変不可)
ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。
対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本)材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装)寸法(mm)付属スペーサー20耐荷重(kg)(ディスプレイ)120キャスターあり梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式組立時間30分色(フレーム)ブラック対応インチサイズ(ディスプレイ)86総耐荷重(kg)130アジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600六角レンチ(mm)4組立人数2
テレビ壁掛け金具サンワダイレクト4日以内出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)設置方法専門業者(お客様にて依頼)