オフィスサプライ :「マイクロSIM」の検索結果
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.5
動作電圧2.7V~3.6V
動作温度(℃)-25~85
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。