オフィスサプライ :「エア ライフル」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 140mm PWM high speedは、最低回転数を非常に低く抑えることができるため、非常に静かな動作が可能です。 。・長寿命のライフルベアリングにより、動作寿命は80,000時間です。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
タイプライフルベアリング シリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25 型番BL109 モーター4極ファンモーター 寿命80,000時間 (25℃) 騒音レベル(dB(A))30.5 (100% PWM) コネクタ4ピン PWM ケーブル長(mm)460 ファン(最大)回転数 (rpm):1800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(m3/h)72.2 / 122.6( CFM ) 総質量(kg)0.19
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 120mm PWM高速回転は、最低回転数を非常に低く抑えることができ、非常に静かな動作が可能です。・長寿命のライフルベアリングにより、80,000時間の動作寿命を実現します。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
タイプライフルベアリング シリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 型番BL106 モーター4極ファンモーター 寿命80,000時間 (25℃) 騒音レベル(dB(A))30.9 (100% PWM) コネクタ4ピン PWM ケーブル長(mm)460 ファン(最大)回転数 (rpm):2100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(m3/h)59.6 / 101.2( CFM ) 総質量(kg)0.15
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷