オフィスサプライ :「排気ファン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・6本の高性能ヒートパイプ。・Wings 4 120mm PWMファンによる完璧な風圧とほとんど聞こえない動作音。・非対称設計とヒートシンク上のカットアウトにより、高いRAMおよびVRMクーラー互換性。・ファン最大回転数でわずか29.8dB(A)を実現。・セラミック粒子による特別なブラックコーティングにより、完璧な熱伝導とエレガントな外観を実現。・オプションで排気口に2つ目のファンを取り付け、さらに高い風圧を得ることが可能
その他ヒートパイプ:6mm径 x 6本 タイプFluid Dynamic ベアリング シリーズDARK ROCK 5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ファン:120×120×25、101×136×161(ファン含む) 型番BK035 モーター6極ファンモーター 対応最大対応TDP (W):210 寿命300,000時間 (25℃) 保証期間メーカー:3年 騒音レベル(dB(A))25%(rpm) : 11.9 / 50%(rpm) : 23.2 / 100%(rpm) : 29.8 適合ソケットIntel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4 ファンSilent Wings 4 120mm PWM、回転数 (rpm) (100% PWM):2100 RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)1.03
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷