オフィスサプライ :「MAGNET」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。 コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。 スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電 バッテリー容量(mAh)10000 質量(g)約195 USBポート数2個口 入力microUSB:DC5V/2.1A 出力USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×119×23 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格準拠、液漏れ防止構造、水銀0(ゼロ)使用です。
トラスコ品番364-7177 タイプ9V形 電圧(V)9 使用推奨期限5年
1個
159 税込175
当日出荷

USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) 規格リチウムイオンポリマー 出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A) 入力Type-C:DC5V/2.1A 保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タブレット・スマホ用スタンド HIDISC 動画あり
タブレット・スマホ対応。充電しながら角度調整できるアルミスタンド
用途タブレット・スマホ対応 折りたたみ式アルミスタンド 特性角度調節、充電使用可能 保証期間6ヶ月
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIDISCAC充電器
エコ商品
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。 ホワイト 入力100-240V~50/60Hz 保証期間メーカー:6ヶ月 プラグ形状2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格リチウムイオンポリマー 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数約500回
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HIDISCType-Cケーブル
エコ商品
3Aの大電流で充電が可能。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ。最大480Mbpsで高速データ転送
用途USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 ホワイト コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電・データ転送
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンなどのデータ保存に最適!
用途パソコンなどのデータ保存に。 タイプデータ用 速度1~16倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm~117mm) 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 容量(GB)4.7
1個(10枚)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格準拠、液漏れ防止構造、水銀0(ゼロ)使用です。
タイプアルカリ 電圧(V)1.5 使用推奨期限1.5年
1パック(2個)
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC 規格SD 寸法(mm)24×32×2.1 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPhoneやiPadの映像をHDMIで接続して、テレビやモニターの大画面で観られる。 インストール不要でケーブルを差し込むだけで使用できます。 入力側コネクタがUSB-Aメスコネクタのため、お手持ちのライトニングケーブルで接続できます。
材質(本体)銅、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 定格5V / 2A ケーブル長(m)HDMIタイプA-USB-A オス(充電)約1、HDMIタイプA-USB-Aメス(映像)約0.8 供給電源5V / 0.5A 動作湿度(%RH)10~85 動作温度範囲(℃)0~+45
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

SDHCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,950 税込2,145
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロSDXC HIDISC 動画あり
読み込み速度 最大90MB/S スピードクラス Class10 UHSスピードクラス U1 大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機 仕様ファイルシステム:exFAT 寸法(mm)15×11×1 保証期間1年間 読込速度最大90MB/s SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

写真やデータの保存に最適
用途写真やデータの保存に。 タイプデータ用 規格DVD+R DL(2層式) 構造片面2層 速度対応:8倍速 印刷範囲:ワイドエリア 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 容量(GB)8.5
1セット(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音楽用CD-R データ用としても使用可
タイプ音楽用/データ用 規格CD-R 速度52倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm-117mm) 記憶容量(MB)700 入数100枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース
1個(100枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

HIDISC電子メモパッド
エコ商品
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、スマートノートとして。店舗のディスプレイ。 材質ABS ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10 タイプFlash:MLC 規格SDHC 使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85 読込速度Up to 25/100 MB/s 種別ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s)Up to 25/100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方を搭載したキャップ式のUSBメモリ。
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.7×18.5×8.7 質量(g)9.7 インターフェイスType~A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type~C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0 電源PCより電源供給 消費電流(mA)最大150 動作温度0~60 対応OSWindows10、 8.1、 8、 7、 macOS10.7~10.15 キャップタイプキャップ式 保存温度(℃)-20~70
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途写真・データの保存に。 タイプデータ用 速度52倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm~117mm) 記憶容量(MB)700 適合プリンタインクジェットプリンタ対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MLCチップ採用で高耐久なコンパクトフラッシュ
用途デジタルカメラ等のデータ保存 規格コンパクトフラッシュ、UDMA7 寸法(mm)36.4×42.8×3.3 タイプType1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロSDカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC 規格microSD 寸法(mm)15×11×1 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPhone SE2/8用 強化保護ガラスコートフィルム超光沢、指紋防止、3Dラウンドエッジ、硬度9H
規格強化保護 ガラスコートフィルム 対応機種iPhone SE2/8 保証期間6か月 特性超光沢、指紋防止、3Dラウンドエッジ、硬度9H
1個
799 税込879
当日出荷

「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
速度48倍速対応 記憶容量(MB)700
1個
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HDKB-206WBK ワイヤレスキーボード HIDISC 動画あり
静音設計のワイヤレスキーボード!
用途ノートブックPC及びデスクトップPC用 接続方式無線
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

HDMCSDH32GCL10DS マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
データ復旧サービス付 SD変換アダプタ/ケース付き
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機 寸法(mm)15×11×1 規格microSDXC 保証期間1年 対応ファイルFAT32 容量(GB)32 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

簡単接続!コンパクト!手軽に使える音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.3
付属品充電用ケーブル、取扱説明書 ブラック 質量(g)(全体)約35、(イヤホン単体)約4 周波数(Hz)イヤホン:20~20000 出力class 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:約49×48.2×30.2 通信方式Bluetooth5.3 充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2 充電方式Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 通話時間50%音量3時間 通信距離(m)7-10 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)音楽:50%音量4 連続待受時間120時間 対応コーデックSBC 対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
989 税込1,088
当日出荷

産業用マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
静電気防止、防振、防湿 産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ 安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み 5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護 Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。 エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。 医療設備:医療設備、患者診断モニター。 産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。 産業モニターシステム SDスピードクラスCLASS10 ビデオスピードクラスV30
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDHCカード HIDISC 動画あり
MLCフラッシュ採用の高耐久SDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。 メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HD-ALMPCSTSV ノートパソコン用スタンド HIDISC 動画あり
10~15インチのノートパソコン用スタンド。高さ・角度調節可能。優れた耐久性。
用途ノートパソコン用スタンド 材質アルミニウム合金 寸法(mm)約265×235×50 質量(g)約635 適合サイズ10~15インチノートパソコン 保証期間6ヶ月
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

のぞき見防止! プライバシーフィルター
材質PET 硬度3H< 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.3×294×165.5 対応機種汎用 機能のぞき見防止、タッチパネル対応、ブルーライトカット 可視光線透過率(%)65±5 視野角60° 比率16:9 反射率(%)5.4 対応インチサイズ13.3
1個
4,488 税込4,937
当日出荷

耐トラッキング プラグ:スイングプラグ 雷ガード 背面2ヶ所にマグネット付 過電流保護ブレーカー付 ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―!) 過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます) マグネット固定 (背面に協力なマグネット付) 節電独立スイッチ 耐トラッキングカバー付き 180°スイングプラグ 安全ほこりシャッター
スイッチ個別 定格AC 125V/15A、最大合計1500W コンセント個数6個口(個別スイッチ付き) コード長さ(m)1.5 機能耐トラッキング、180°スイングプラグ 、雷ガード、背面2ヶ所にマグネット付、過電流保護ブレーカー付、ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―)、過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)、マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)、節電独立スイッチ、安全ほこりシャッター コンセント仕様ほこり防止シャッター付き プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ブラック 質量(g)9.5 備考※ 外したキャップを装着できます。※TYPE-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレットおよびパソコンに対応しています。※本製品はUSBホスト機能を持つ端末専用です。※USB OTG(On-The-Go)とは、パソコンを介する事なくスマートフォン・タブレットにUSB機器をつなぐための規格です。 電源PCより電源供給 キャップタイプキャップ式 対応OS~Windows11/MacOS10.X以降/AndroidOS4.0以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19.6x8.6x63.3 動作温度(℃)0~70 記憶容量(GB)32 保管温度(℃)-25~85 インターフェイスType-A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type-C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

静電気防止、防振、防湿。産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。医療設備:医療設備、患者診断モニター。産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。産業モニターシステム RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

付属品保証書, microUSBケーブル1本(約30cm) 規格リチウムイオンポリマー 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力micro USB: DC 5V/2AUSB Type-C: DC 5V/2A 連続使用回数約500回
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
コマ落ち無し!! ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど 寸法(mm)15×11×1 規格microSDHC 保証期間1年 対応ファイルFAT32 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル放送の高画質録画に最適記録面が傷つきにくいハードコート
用途テレビ録画やデータ保存に。 タイプ録画用/データ用 規格BD-R/一回録画用 速度1~6倍速対応 印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm) 記憶容量(GB)25 記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 ケーススピンドルケース
1セット(50枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスター保存用に最適なB2クリアファイル 20枚収納(10ポケット)
用途B2サイズの映画やアイドルのポスターなどをきれいに保存 サイズB2 ポケット数10 収納枚数(枚)20
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ML-PDUS4PG100WH AC充電器 HIDISC 動画あり
PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。 最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。 GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。 13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。
用途スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。 寸法(mm)約75×60×29 質量(g)約195 ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1) 最大出力(W)合計:100 入力AC100-240V、 50/60Hz
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。 ストラップホール付き。
寸法(mm)60×20×7.8 ホワイト 質量(g)約10.5 キャップタイプスライド式 対応OSWinXP SP2以降, Vista, 7, 8、Linuxカーネル2.4以上、Mac OS 保証期間1年 インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音楽用CD-R データ用としても使用可
タイプ音楽用/データ用 規格CD-R 音楽用 速度2-32倍速対応 レーベル面色ホワイトレーベル 印刷ワイドエリア(23mm-117mm) 記憶容量(MB)700 記録時間80分 入数50枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース
1個(50枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

おすすめ人気ランキング