色ブラック
質量(g)9.5
備考※ 外したキャップを装着できます。※TYPE-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレットおよびパソコンに対応しています。※本製品はUSBホスト機能を持つ端末専用です。※USB OTG(On-The-Go)とは、パソコンを介する事なくスマートフォン・タブレットにUSB機器をつなぐための規格です。
電源PCより電源供給
キャップタイプキャップ式
対応OS~Windows11/MacOS10.X以降/AndroidOS4.0以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19.6x8.6x63.3
動作温度(℃)0~70
記憶容量(GB)32
保管温度(℃)-25~85
インターフェイスType-A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type-C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方を搭載したキャップ式のUSBメモリ。
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.7×18.5×8.7
質量(g)9.7
インターフェイスType~A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type~C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0
電源PCより電源供給
消費電流(mA)最大150
動作温度0~60
対応OSWindows10、 8.1、 8、 7、 macOS10.7~10.15
キャップタイプキャップ式
保存温度(℃)-20~70
iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。PD100W対応
色ホワイト
コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)
出力電流(A)最大5.0
対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電・データ転送
iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。Gen2対応で映像出力にも使える。PD100W対応
色ホワイト
長さ(m)1
コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)
出力電流(A)最大5.0
対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電・データ転送
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
寸法(mm)61.6×18.5×8
色ホワイト
質量(g)6.4
規格USBタイプ:キャップ式
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x
インターフェースUSB2.0 (USB1.1対応)
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)256
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
色シルバー
質量(g)約10.3
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.4 x 17 x 6.8
保証期間1年間
インターフェイスUSB2.0/3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x
保証期間1年
インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
仕様AC入力:AC 100V/50-60Hz 14A
色白
ポート数USB-A×1ポート、Type-C×1ポート
スイッチなし
出力USB-A:5V/3.1A最大、Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A+C(同時):5V/3.1A(最大)
定格出力(W)合計1400
口数AC×2個口
コード長さ(cm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
色ホワイト
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格【USB充電ポート】USB Aポート: 5V/3.1A 最大、Type-C: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A+C(同時): 5V/3.1A(最大)
コンセント個数3個口
本体寸法(mm)約80×45×30
プラグ180°回転ムービープラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電力(W)1400
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
インターフェイスUSB2.0/3.0
キャップタイプキャップ式
色シルバー
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x
保証期間1年間
3Aの大電流で充電が可能。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ。最大480Mbpsで高速データ転送
用途USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
色ホワイト
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電・データ転送
Phone・iPod・iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-C to Lightning)です。USB PD(Power-Delivery)に対応しております。安心してお使いいただけるApple社 MFi認証品です。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ
用途Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル
色ホワイト
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)/USB-C(オス)
出力電流(A)最大3.0
対応機種iPhone8以降のiPhone
取得規格MFi認証
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類高耐久
適合用途充電・データ転送
USB3.2Gen2規格に対応しており、データ転送に費やす時間を大幅に短縮することが可能です。
USB3.2Gen2対応機器同士で接続することにより動画や写真・音楽と言った大きなデータも、ストレス無く転送することができます。
PS5使用時もゲームロード時間を短縮し、より快適に楽しむことができます。
録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。
付属品取扱説明書
質量(g)約15
電源USBパスパワー
対応OSWin7、 8、 8.1、 10 Mac10、 Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.3×22.1×9.5
保存温度(℃)-25~85
コネクタType-A
動作温度(℃)0~70
インターフェイスUSB 3.2 Gen2(Type-C)
読取速度(MB/s)520
書込速度(MB/s)480
【PD充電ポート】急速充電規格「USB power Delievry」のUSB Type-Cポート
最大84Wまでの受給電を可能にするUSB電力拡張規格です。※PD充電Type-C端子は充電のみとなり、データ転送はできません。
【HDMIポート】4K高解像度HDMI(3840×2160P)解像度30Hz
モニターに接続してパソコン画面、ゲーム機、などに表示できます。解像度2K/1080P/720P/480Pと360Pとの交換性があります。
【Micro SDカードリーダー】UHS-I対応(Micro SD、Micro SDHC、Micro SDXC)、最大2TBまでサポート(論理値)
スマホ、カメラなどのデータをパソコンに保存する際にカードリーダーとして使用できます。
【SDカードリーダー】UHS-I対応(SD、SDXC、SDHC、RS-MMC)、最大2TBまでサポート(理論値)
カメラで撮影した写真や画像をパソコンに転送することができます。
【USB3.2 Gen1ポート×2 (Type-A)】最大5Gbpsのデータ転送速度
マウス、USBキーボード、外付けDVD、HDD等多くのUSB周辺機器と接続可能です。
【USB3.2 Gen1ポート×1 (Type-C)】最大5Gbpsのデータ転送速度
データ転送可能なType-Cポートです。
色シルバー
ポート数PD充電ポート、HDMIポート、Micro SDカードリーダー、SDカードリーダー、USB3.2 Gen1ポート×2 (Type-A)、USB3.2 Gen1ポート×1 (Type-C)
対応機種MacBook12・MacBook Pro 2016/2017/2018/2019・MacBook Air 2018/2019、iPad Pro2018、USB Type-CポートをもつChromebook各種、USB Type-CポートをもつWindowsパソコン各種、DisplayPort Alt Mode(オルタネートモード)に対応したスマートフォン・タブレットPC、NINTEDNO SWITCH(※Switch Lite は非対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
コンパクト大容量
高速ファイル転送
幅広い動作環境
ゲーム機器への対応
堅牢なフルメタルポディ
静穏, 耐衝撃, 耐振動, 低消費電力
付属品取扱説明書(保証書)
質量(g)約66(ケーブル含まず)
電源USBパスパワー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)65×43×11
対応OSWin8/8.1/10/11/MacOS10.13以降
対応機種Type-c USB3.2 Gen2×2を搭載されたPC(以外は下位互換で動作)、USB外部スケートレージに対応したゲーム機
保存温度(℃)-40~85
インターフェースUSB3.2 Gen2×2
動作温度(℃)0~70
読取速度(MB/s)最大1600
書込速度(MB/s)最大1500
充電しながら動画が見やすい USB Type-A to C L字ケーブル
用途充電及びデータ転送用
質量(g)約80
出力最大5V/3A
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-A to C
対応機種Type-Cコネクター商品
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-C to C マグネットケーブル。CコネクターをPC又はスマホにつけっぱし!抜き差しの手間なし!
用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える
質量(g)約80
出力20V/5A最大(PD100W対応)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C Type-C
対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-A to C マグネットケーブル
用途充電及びデータ転送用
質量(g)約56
出力最大5V/3A
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C USB2.0 Std-A
対応機種Type-Cコネクター商品
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
Type-C(メス)を搭載されているパソコン/スマートフォン/タブレットに接続し、SDカード/マイクロSDカード/USBメモリマウス/キーボードなどのUSB-A機器を使用することができるようになります。
寸法(mm)77×23.5×11
質量(g)約20
対応OSWindows OS Vista/7/8/10 Mac OS 10.8以降 Android7.0以降
対応メディアmicroSD/microSDHC/microSDXC/SD/SDHC/SDXC/USB(2GB~1TB(理論値)対応)
データ転送速度Type-Aポート:5Gbps、Type-Cポート:5Gbps、SDカードリーダー:480Mbps、MicroSDカードリーダー:480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。
最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。
GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。
13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。
用途スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。
寸法(mm)約75×60×29
質量(g)約195
ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1)
最大出力(W)合計:100
入力AC100-240V、 50/60Hz
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)
規格リチウムイオンポリマー
出力USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A)
入力Type-C:DC5V/2.1A
保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ10mmダイナミックドライバーを採用。
アルミハウジングを採用することで、キレのある豊かな重低音を実現。
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話可能。
ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能。
ボリュームコントロール付きで便利
色黒
質量(g)13
コード長さ(m)1.2
マイクロホン指向性:無(全)指向性、インピーダンス:32Ω
周波数特性20Hz-20kHz
プラグ形状Type-Cコネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)10
音圧感度(dB)100±3
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 30W対応
用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電
色ホワイト
質量(g)約52
ポート数2ポート(Type-C ポート ×1、Type-Aポート×1)
出力Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A/Type-A:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A/Type-C+Type-A total:5V/4A 最大
入力100-240V~50/60Hz
本体サイズ(mm)約H43×W40×D28
保証期間メーカー:6ヶ月
プラグ形状2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 20W対応
用途スマホやゲーム機を超高速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電
色ホワイト
質量(g)約50
ポート数2ポート(Type-C ポート ×1、Type-Aポート×1)
出力Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-A:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A/Type-C+Type-A total:5V/3A最大
入力100-240V~50/60Hz
本体サイズ(mm)約H45×W43×D28.1
保証期間メーカー:6ヶ月
プラグ形状2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器3ポート 65W対応
用途パワーデリバリー65W対応なので、これ1つでスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます
色ホワイト
質量(g)約111
ポート数3ポート(Type-C ポート ×2 Type-A ポート ×1)
出力ype-C1/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、Type-C2/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、PPS/3.3V-11V3A,3.3V-21V3A、Type-A/5V3A,9V2A,12V1.5A(Type-C1+Type-C2+Type-A=最大60W)
入力100-240V~50/60Hz
本体サイズ(mm)約H67.8×W31.3×D41.3
保証期間メーカー:6ヶ月
プラグ形状2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 20W対応
用途スマホやゲーム機を急速充電
色ホワイト
質量(g)約48
ポート数1ポート
出力Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-C total:20W 最大
入力100-240V~50/60Hz
本体サイズ(mm)約H43×W40×D28
保証期間メーカー:6ヶ月
プラグ形状2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 30W対応
用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電
色ホワイト
質量(g)約47
ポート数1ポート
出力Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/ 2A,20V/1.5A/Type-C total:30W 最大
入力100-240V~50/60Hz
本体サイズ(mm)約H43×W40×D28
保証期間メーカー:6ヶ月
プラグ形状2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
GaN (窒化ガリウム)は人工衛星などの産業用機械に用いられている新しい半導体素材です。GaN (窒化ガリウム)を採用することにより、最大35Wの高出力ながら従来の充電器よりコンパクトなサイズを実現しました。PD3.0、QC3.0、PPS対応で幅広い機種に急速充電できます。
色ホワイト
質量(g)約58
ポート数2ポート(Type-C×1,USB-A×1)
出力USB-A:4.5V/4A、5V/4A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A(30W Max)、Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A(35W Max)、3.3~11V/3A(PPS)、USB-A+Type-C Total:5V/4A Max
最大出力(W)35
入力100-240V 50/60Hz, 1.5A Max
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)。PSE適合製品。コンパクトなパッケージサイズ
付属品充電用Type-Cケーブル(約30cm)
トラスコ品番680-1762
幅(mm)63
色ブラック
高さ(mm)90
奥行(mm)22
ポート数3
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USB Type-C入出力対応
3台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出)
PSE適合製品
充電用Type-Cケーブル(約50cm)付き
用途スマホ、タブレット等の充電
付属品USB Type Cケーブル1本(3A対応 C to C 約50cm)
色ブラック
質量(g)約435
出力USBType-C:DC5V/2.1ADC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、USB1:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB2:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
入力USB Type-C: DC5V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×163×24.5
バッテリーリチウムイオンポリマー
保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
充電時間(時間)約2~2.5
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数3個口
使用可能回数約500回
充電端子USB Type-C×1
給電端子USB Type-C×1、USB×2
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)。PSE適合製品。付属品:充電用Type-Cケーブル(約30cm)。コンパクトなパッケージサイズ
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ。本体残量が分かりやすい%表示。丸みを帯びた持ちやすいデザイン
質量(g)95
規格リチウムイオンポリマー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30
保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
充電時間(時間)3
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。極限まで小さい手のひらサイズ。本体残量が分かりやすい%表示。丸みを帯びた持ちやすいデザイン。パススルー機能搭載で充電がより便利に
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)
質量(g)95
規格リチウムイオンポリマー
出力出力:Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)、USBA:5V3A/9V3A/12V3A(36Wmax)、Wireless:5V1A/9V1.1A/9V1.67A(15Wmax)、C+A+W:15W+15W+15WPPSPD3.0QC3.0QC4.0SCF、FCPAFCPE2.0
入力Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30
保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
超大容量40000mAh
iPhone12対応PD20W(最大)急速充電
Type-C入出力対応
付属品USB-C to Cケーブル(約30cm)
質量(g)約850
規格リチウムイオンポリマー
定格出力Type-C:DC5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A(最大PD20W)USB-A1:DC5V/2.4AUSB-A2&A3:DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 4.5V/5A,5V/4.5A(最大22.5W)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167 x 82.5 x 41.5
保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
充電時間(時間)約15
バッテリー容量(mAh)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力Type-C:DC5V/2A, 9V/2AmicroUSB:DC5V/2A, 9V/2A
連続使用回数約500回
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
規格リチウムイオンポリマー
保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
RoHS指令(10物質対応)対応
連続使用回数約500回
1本で3役(microUSB, Lightning, Type-C)
用途充電及びデータ転送用
色ホワイト
質量(g)30
ケーブル長(m)1
対応OSiPhone X/8/8Plus iPhone7/7Plus/6S/6S Plus/6/6Plus/5S/5C/5,iPad Air/Air2,iPad mini/mini2/mini3等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB3.2 Gen2 規格に対応
PS5使用時もゲームロード時間を短縮し、より快適に楽しむことができます。
録画に対応するテレビと接続して、本製品に番組を録画・再生することができます。
付属品USB A(オス) ーUSB C(オス)ケーブル × 2(20cm、 1m)、取扱説明書
質量(g)約30
電源USBパスパワー
対応OSWin7、 8、 8.1、 10 Mac10 10.3以降、 ChromeOS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×29.4×9
保存温度(℃)-40~85
コネクタType-C
動作温度(℃)0~55
インターフェイスUSB 3.2 Gen2(Type-C)
書込速度(MB/s)400
付属品保証書, microUSBケーブル1本(約30cm)
規格リチウムイオンポリマー
保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力micro USB: DC 5V/2AUSB Type-C: DC 5V/2A
連続使用回数約500回
大容量10000mAh
バッテリー残量をLEDで表示
2台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止)
PSE適合製品
付属品:充電用microUSBケーブル(約30cm)
規格リチウムイオンポリマー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×76×18
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.04MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
AC充電器+モバイルバッテリー+ワイアレス充電の1台3役
用途65W対応なのでパソコンの充電にも使える
適合ワイアレス充電:5W/7.5W/15W max
質量(g)約315
規格リチウムイオンポリマー
出力(モバイルバッテリー使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/45Wmax、(AC充電器使用時)Type-C1(5V/3A)・Type-C2(5V3A)・USB-A(5V4.5A)/65Wmax
入力ACコンセント(100ー240V)
本体サイズ(mm)W75×H96×D30
保証期間6ヶ月
バッテリー容量(mAh)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。