27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度0.4ms。MPRT。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
仕様●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels
付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8
サイズ27型(対角68.6cm)
消費電力(W)標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大)
適合規格TCO Certified、VCCI、PSE
表面処理ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.5×394.0~544.0×209.5
入力信号【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ー
コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)
画素ピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm
解像度1920×1080
保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間3年間センドバック保証 ※LCDパネル、バックライト含む ※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能
視野角左右各89°、上下各89°(標準)
動作温湿度範囲温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと)
応答速度0.4ms(MPRT)
スピーカー2W×2
入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A
駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)250(標準)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
23型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用 / 広視野角 左右上下各:178°
FullHD 1920×1080サポート
ACR機能搭載 8000000:1
オーバードライブ機能搭載
多機能スタンド搭載 / 縦回転 / スウィーベル機能搭載
HDMI端子、DVI-D端子、D-sub端子の3系統入力
HDMI ケーブル、DVI-D24ピンケーブル、D-sub15ピンケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】D-Subケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m) / DVI-Dケーブル(1.8m) / オーディオケーブル (1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、 セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ対角:58.4cm(23型)
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)5000000:1(ACR機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]
画素ピッチ水平:0.265mm × 垂直 0.265mm
最大解像度1920×1080(2.1MegaPixels)
表示範囲(mm)水平:509.2 × 垂直:286.4
視野角左右各89°、上下各89°(標準)
応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)250(標準)
入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DVI-D24ピン × 1
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
25型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用
WUXGA 1920×1200サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応
D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
サイズ対角:63.36cm(25型)
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]
画素ピッチ水平:0.279mm 垂直:0.282mm
最大解像度1920×1200(2.3MegaPixels)
表示範囲(mm)水平:535.4 垂直:338.7
視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)
応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
最大表示色約1677万色
輝度(cd/m2)300(標準)
入力コネクタ【アナログ】D-Sub × 1、【デジタル】HDMI × 1 / DisplayPort × 1
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
視認性に優れたIPS方式パネル。オフィスでもテレワークでも快適。USB Type-Cケーブル1本で映像出力・給電が可能。デイジーチェーン機能を搭載。最大2画面のマルチディスプレイ環境を構築。USB Type-C、HDMI、DisplayPortの映像入力に対応。100Hzのリフレッシュレート。3辺フレームレスフラットデザインでスマートに。使用シーンに合わせて調整できる、多機能スタンド。ブルーライトを低減 Blue Light Reducer。ちらつきを抑える フリッカーフリーLEDバックライト。応答速度を調整 オーバードライブ。アスペクト比固定拡大機能。シーンに合ったカラーモード i-Style Color。メリハリのある映像表示 Adv.contrast
仕様リサイクル/RoHS10物質:対応/閾値以下(除外項目除く)
付属品[ケーブル]HDMIケーブル(1.5m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBType-C-Cケーブル(1.0m)/USBケーブル(1.0m)/電源コード(1.8mAC100V用)[その他]スタンドベース(ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、VESAプレート、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)
質量(kg)[スタンド含む]5.3[スタンド含まず]3.4
サイズ23.8型
消費電力(W)[標準]20(最大135)[スタンバイモード時]0.5(最大)
適合規格VCCI、PSE
表面処理ノングレア
対応J-Moss:グリーンマーク
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)538.5×373.5~500×209.5
保存温度(℃)-20~60
機能プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM)
入力信号映像(デジタル):USBType-C(AltMode)/HDMI/DisplayPort
電源(AC V)100~240、50/60Hz
定格入力電流(A)1.5
コントラスト比1300:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時)
スタンド【昇降機能(高さ調整)】可動範囲上下150mm【スウィーベル機能(左右首振り)】左右各60°【ピボット機能(画面縦回転)】左右回転各90°【チルト機能(画面角度調整)】上向き23°/下向き5°
表示範囲(mm)(最大)水平:596.7/垂直:335.7
解像度表示可能:1920×1080(最大)/2.1MegaPixels
保証期間3年間保証
使用環境温度(℃)5~35
視野角左右各89°、上下各89°(標準)
走査周波数(水平)30~110KHz
走査周波数(垂直)55~100KHz
応答速度1ms(MPRT)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W×2
コネクタ(デジタル)信号入力:USBType-C(AltMode・PD65W e-marker対応)×1/HDMI×1/DisplayPort×1
駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス
保存湿度(%)10~90※結露なきこと
端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック
セキュリティ盗難防止ロック用ホール
使用環境湿度(%)10~90※結露なきこと
ポートLAN:RJ45(1000BASE-T)
画素ピッチ(H×V)(mm)0.275×0.275
対角(mm)605
アスペクト比16:9
パネル種類IPS
最大表示色約1677万
輝度(cd/m2)300
インターフェイス-アップストリームType-C×1
インターフェイス-ダウンストリームType-A(DC5V/900mA)×3、Type-C(DC5V/1.5A)×1
USB規格USB3.2 Gen 1(5Gbps)、USB Power Delivery(65W)
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。