3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
70-300mm F4.5-6.3 Di III RXDソニーE 交換レンズ 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD(Model A047) タムロン 動画あり
気軽に楽しむ望遠300mm、世界最小・最軽量フルサイズミラーレス用望遠ズームレンズ。【ミラーレスで軽やかに楽しむ、望遠の世界】。幅広い望遠域をカバーしながらも、小型・軽量化を実現。風景やスポーツ、鉄道、飛行機の撮影など、使い方は様々。ポートレートやスナップ、運動会などの手持ちで軽快に撮影を楽しみたいシーンでもその力を発揮します。また、望遠レンズの特徴である「圧縮効果」や「引き寄せ効果」を活かすことで表現の幅を広げます。【高い光学性能と小型化を両立させたレンズ設計】。レンズの構成はLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズを適切に配置した10群15枚。無駄を極限まで省いたレンズ構成で軽量化を図るとともに高画質を実現。望遠レンズで発生しやすい軸上色収差をはじめとした諸収差を良好に抑制。特に望遠ズームレンズとして使用頻度の高い300mmは画面の中心部から隅々まで高い解像性能を発揮します。また、ボケ味の美しさも特長です。加えて、反射防止性能に定評のあるタムロンのBBARコーティングを採用。カメラ本体が搭載するレンズ補正機能を活用すれば、さらに高い描写性能も楽しめます。【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】。AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れており、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。・カメラによるレンズ本体ファームウェアアップデートが可能。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮。・簡易防滴構造
仕様●対応マウント:SONY E マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ77×148●最大撮影倍率:1:9.4(WIDE) / 1:5.1(TELE) 付属品丸型フード 質量(g)約545 羽根枚数(円形絞り)7枚 フィルター直径(Φmm)Φ67 レンズ構成10群15枚 撮影距離(m)最短:0.8(WIDE) / 1.5(TELE) 絞り最小:F22-32 画角(対角画角)34°21'- 8°15'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXDニコンZ 交換レンズ 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD(Model A047) タムロン 動画あり
気軽に楽しむ望遠300mm、世界最小・最軽量フルサイズミラーレス用望遠ズームレンズ。【ミラーレスで軽やかに楽しむ、望遠の世界】。幅広い望遠域をカバーしながらも、小型・軽量化を実現。風景やスポーツ、鉄道、飛行機の撮影など、使い方は様々。ポートレートやスナップ、運動会などの手持ちで軽快に撮影を楽しみたいシーンでもその力を発揮します。また、望遠レンズの特徴である「圧縮効果」や「引き寄せ効果」を活かすことで表現の幅を広げます。【高い光学性能と小型化を両立させたレンズ設計】。レンズの構成はLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズを適切に配置した10群15枚。無駄を極限まで省いたレンズ構成で軽量化を図るとともに高画質を実現。望遠レンズで発生しやすい軸上色収差をはじめとした諸収差を良好に抑制。特に望遠ズームレンズとして使用頻度の高い300mmは画面の中心部から隅々まで高い解像性能を発揮します。また、ボケ味の美しさも特長です。加えて、反射防止性能に定評のあるタムロンのBBARコーティングを採用。カメラ本体が搭載するレンズ補正機能を活用すれば、さらに高い描写性能も楽しめます。【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】。AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れており、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。【ニコンZマウントシステム対応モデルに搭載、専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility】。「ニコンZマウントシステム」対応のModel A047では、独自開発された専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。本機能の活用により、カメラ本体を通さずいつでも手軽に最新ファームウェアへのアップデートが可能です。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮。・簡易防滴構造
仕様●対応マウント:NIKON Z マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ77×150.3●最大撮影倍率:1:9.4(WIDE) / 1:5.1(TELE) 付属品丸型フード 質量(g)約580 羽根枚数(円形絞り)7枚 フィルター直径(Φmm)Φ67 レンズ構成10群15枚 撮影距離(m)最短:0.8(WIDE) / 1.5(TELE) 絞り最小:F22-32 画角(対角画角)34°21'- 8°15'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD キヤノンR 交換レンズ 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (Model B060) タムロン 動画あり
気軽に持ち出せる小型軽量ボディ、大口径F2.8超広角ズーム。【大口径超広角ズームレンズでダイナミックな一枚を】。焦点距離11-20mmをカバーし、APS-Cサイズミラーレス用超広角ズームレンズとしてF2.8の明るさを実現。大口径ならではの柔らかいボケ味を堪能することができます。望遠端付近で見た目に近い画角のスナップを撮影したり、風景などを広角端付近で迫力ある超広角で撮影したり、自撮りを楽しむなど、取り回しの良さと大口径の明るさを活かした自由度の高い撮影が可能。屋内でのポートレート、インテリア撮影など、様々なシーンで活躍します。【超広角ズームレンズとは思えないほどの小型軽量設計】。APS-Cサイズカメラとの組み合わせを考慮し、小型軽量化を実現。本格的な大口径超広角ズームとは思えないほどに小さく軽く、持ち運びやすく、重量を気にせず撮影に熱中できます。対応カメラと組み合わせれば、手持ちでの静止画撮影や、小型三脚やジンバルを使用した動画撮影でも快適にお使いいただけます。【タムロン11-20mm F2.8の優れた光学性能】。本格的な大口径超広角ズームレンズとして描写力にこだわった高解像レンズ。レンズ構成は10群12枚。GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚をバランスよく配置し、画面の全域で高い解像性能を維持しています。XLD(eXtra Low Dispersion)レンズ1枚とLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ2枚を採用し、大口径レンズの絞り開放付近で発生しやすい色収差を抑制。クリアな写りを実現しました。【最短撮影距離0.15mで楽しむワイドマクロの世界】。広角端での最短撮影距離は0.15mと高い近接撮影能力を実現。最大撮影倍率は驚異的な1:4で、超広角レンズ特有のパースペクティブを活かした迫力あるワイドマクロ撮影が楽しめます。F2.8の明るさを活かせば、背景をぼかした被写界深度の浅い、やわらかな表現も可能です。【静止画・動画撮影で的確に対象を捉える、高性能AFのRXD】。AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。【キヤノンRFマウント用に搭載、AF/MF切り替えスイッチと専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility】。キヤノンRFマウント用の11-20mm F2.8に、利便性を高めるためにAF/MF切り替えスイッチを搭載。また、独自開発された専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。本機能の活用により、カメラ本体を通さずいつでも手軽に最新ファームウェアへのアップデートが可能です。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮。・BBAR-G2コーティング、簡易防滴構造、防汚コート
仕様●対応マウント:CANON RF マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ73×84.2●最大撮影倍率:1:4(WIDE) / 1:7.6(TELE)●最小絞り:F16●最短撮影距離(m):0.15(WIDE) / 0.24(TELE) 付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ 質量(g)約340 羽根枚数円形絞り:7枚 フィルター直径(Φmm)Φ67 レンズ構成10群12枚 画角対角画角:101°44'- 68°7' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷