AC100~240V電源が内蔵されています。給電方式タイプAのインジェクタで、ギガビット帯域を最大100m延長します。
用途電源コンセント、電気配線を設置せずに、無線アクセスポイントやPoE対応の監視カメラの接続・延長
電源(V)AC100~240
電力(V/A)出力:55(0.6A)
保管温度(℃)-40~+70
動作温度範囲(℃)0~40
データレート(Mbps)10/100/1000
1台
¥16,980
税込¥18,678
24日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。