オフィスサプライ :「一人暮らし 冷蔵庫」の検索結果
冬冷機関様に温度調整用の「冬季自動スイッチ」が設定されています。
定格内容積(L)136(冷凍室:36、冷蔵室:100)
付属品製氷皿・アイスボックス・霜取ヘラ・卵容器(10玉用)×1
色ホワイトストライプ
間口(mm)約475
定格電圧(V)100
耐荷重(kg)20
コード長さ(m)約2(ビニルキャップタイヤコード)
定格電流(A)1.3/1.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70(電熱装置:10/自動スイッチ)
本体質量(kg)約35
冷却方式冷気自然対流式(直冷式)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×520×1267
耐熱温度(℃)(天板)100
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)38
霜取方法手動開始・終了
年間消費電力量(kWh/年)240/249
省エネ基準達成率(%)100(2021年度目標)
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。