定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
定格内容積(L)45
付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)15
冷却方式冷気自然対流式
運転音(dB)24
温度調節ダイヤル:切・1~7
定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-02
ドア左開き
霜取方法手動開始・手動終了
定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
スタンダードミドル 1ドア 上開き冷 凍 庫 14 2 L/ リットル タイプ
便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き
R600aイソブタンガス冷媒 ノン フロン Non-Flon
キャスター( 固定× 4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)・キャスター(取り付け済)・空気抜き調整器
高さ(mm)848
奥行(mm)563
間口(mm)775
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード
定格消費電力(W)電動機:70/75
本体質量(kg)約33
運転音(dB)24
冷媒R600a49g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:213/213
定格内容積(L)142
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
スタンダード スリム 1ドア 上開き冷 凍 庫 10 0 L/ リットル タイプ
便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き
R600aイソブタン ガス冷媒 ノンフロン Non-Flon
キャスター(固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
高さ(mm)848
奥行(mm)563
間口(mm)560
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード
定格消費電力(W)電動機:65/65
本体質量(kg)約30
運転音(dB)24
冷媒R 600a 37 g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015: 165/165
定格内容積(L)100
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
仕様庫内灯(LED):2W
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)1060
奥行(mm)535
間口(mm)475
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)52/50
定格電流(A)1.1/1.0
本体質量(kg)約32.0
電源コード(m)約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)24
冷媒R600a/41g
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)192/190
グリーン購入法適合
定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。