1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重さ約345gと非常に軽量ながら、1200Wのパワフルな風量、軽量・高機能・スタイリッシュを兼ね備えた次世代型ドライヤーです。旅行や出張にも持ち運びやすく、専用ポーチ付きで収納もスマートです。最大の特徴は「テラヘルツ×イオン」技術。髪の内部水分に働きかけ、均一に乾かすことで、うねりやパサつきを抑え、ダメージレスな仕上がりを実現します。温度は高温・中温・冷風・温冷交互のGLOSSYモードの4段階、風量も強・弱の2段階で調整可能。シンプルな2ボタン設計で操作も簡単。GLOSSYモードではツヤ感を引き出し、まとまりのある髪に導きます。電気代も経済的で、毎日使っても年間約2,000~4,500円程度。軽くて静か、しかも速乾性が高いため、女性や年配の方にも使いやすいと好評です。スタイリッシュなデザインも魅力で、インテリアにも馴染みます。
セット内容本体、フード、ポーチ収納、取扱説明書 材質本体:PC フード:ナイロン 質量(g)345(本体のみ) 電源(V)AC100 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×215×46 温風温度(℃)約95(風量TURBO・温風HOT、室温30のとき) 連続使用時間(分)10 (※過剰照射防止のためオートオフ機能搭載) 保証期間1年
1個
20,000 税込22,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング