超コンパクト設計
イヤホン質量3g(片耳)という驚異的な軽さ
軽量でフィット感に優れ、耳から外れにくい小さい形状
最大8時間の長時間連続再生対応
ボタンレスのタッチ操作に対応し、一時停止/再生などの操作が可能
イヤホン本体で曲送り/戻し、音量調整が可能
付属品イヤーチップ(S,M,L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書
寸法(mm)ドライバー:8、充電ケース:53×35×30
質量(g)イヤホン(片耳)3、充電ケース:21
接続方式Bluetoothバージョン 5.0
適合機器スマートフォン、タブレット
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2
連続再生時間最大8時間
バッテリー容量(mAh)250(本体最大3回分充電可)
防滴構造IPX4
インピーダンス(Ω)16
音圧感度(dB)102
待機時間最大240時間
イヤホン形状カナル型
連続通話時間(時間)最大8
接続長(m)~10
アルミニウムハウジング マイク付きカナル式ハイレゾイヤホン
内部に高磁力のマグネットと10mmのドライバーを搭載した軽量で剛性のあるアルミ製
のハウジングを採用し、不要な振動を抑える事で、クリアな音質での再生を行います。
音楽再生時においては、特に高音域の再生の際により「良い音」を感じて頂けるように
調整を行いました。
本体のコントローラーでは、曲送り、一時停止/再生や通話開始/終了、音量調整、曲送り/
曲戻しにも対応し、スマートフォンでのビデオチャットやテレワークにもご利用頂けます。
※ご利用頂く端末やアプリによっては、一部コントローラー操作、通話に対応しない場合もございます。
イヤホン形状カナル型
コード長さ(cm)120
ハイレゾ音源対応
ドライバー径(Φmm)10
音圧感度(dB)80
インピーダンス(Ω)16
再生周波数帯域(Hz)5~80000
ケーブル長(cm)120
付属品イヤーチップ(S.M.L)
保証期間6ヶ月
本製品は、Bluetooth5.0での接続に対応した、完全ワイヤレスイヤホンです。
連続音楽再生時間 最大8時間の長時間再生に対応しているので、長時間移動が必要な遠方への旅行や出張などに活躍します。
イヤホン本体に曲送り/戻し、音量調整、一時停止、通話開始/終了などの充実した機能を搭載し、利便性にも優れます。
オーディオコーデックAACに対応しており、より高音質で音楽をお楽しみいただけます。
耳にはめ込みやすい形状となっておりフィット感に優れています。
横幅65cm×縦40cmのコンパクトサイズとなっており、手軽に持ち歩きすることができます。
寸法(mm)充電ケース:31×40×65
質量(g)イヤホン:4.5、充電ケース:28
接続方式Bluetooth
対応機種スマートフォン、タブレット
保証期間購入後6か月
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2
連続再生時間最大8時間
バッテリー容量(mAh)380(本体最大3回分充電可)
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)16
BluetoothVer.5.0
音圧感度(dB)102
待機時間最大120時間
通信距離(m)~10
ドライバー径(Φmm)6
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC、AAC
連続通話時間(時間)最大8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。