1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「MAF500」は、懐かしい平成レトロな雰囲気の写真をだれでも簡単操作で撮影することができます。オートフォーカス機能を搭載し、最短約10cmまでの接写に対応しています。デジタルズームで4×での写真撮影ができ、92gの軽量設計です。SNS映えするレトロ感のある写真撮影、スマホ禁止の修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。
セット内容カメラ本体 / リチウムイオン充電池 / ストラップ / 充電ケーブル / ポーチ / 取扱説明書兼保証書 電源リチウムイオン充電池 本体質量(g)92 レンズF2.2,f=3.73mm 有効画素数500万画素 機能【手振れ軽減】電子式 (静止画のみ) 記録媒体microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。 充電時間2時間 総画素数503万画素 本体サイズ(mm)100×60×20 ズームデジタルズーム4× 解像度【写真】5M、3M、【動画】1920×1080(30fps) / 1280×720(30fps) 保証期間ご購入後12か月 保存形式AVI(ビデオ) / JPEG (写真) ホワイトバランスオート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯 撮影距離(m)静止画 : 0.1~, 動画 : 1~ セルフタイマーオフ, 2秒, 5秒, 10秒 スクリーン2.4インチ ポートUSB Type-C ※高速充電に対応した充電器は使用できません。 イメージセンサー1/4型CMOS
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)