本製品はUSBケーブル1本で電源と音声の両方を供給できます。 。USB(Aタイプ)でPCとの有線接続と、Bluetoothによるワイヤレス接続に対応しており入力のモード切替が可能です。横幅26.5cmのコンパクト設計によりデスク周りの邪魔になりません。またコンパクトボディーながら10W出力の力強い再生を可能にし、ステレオ出力特有の臨場感でゲームや音楽をより一層楽しめます。手元でボリューム調整やモード切替ができるコントローラーを搭載しています。LEDはランダムに低速点滅しゲームやライブ鑑賞を盛り上げます。本体カラーはブラックの1カラーとなっております。
付属品取扱説明書兼保証書
質量(g)382
電源DC5V(USB-TypeAポートより供給)
最大出力(W)実用10(5W+5W)
本体寸法(mm)265×70×62
対応OSWindows11,10、Mac OS10.11以降(2024年1月現在)
接続可能距離:約10mまで
インピーダンス4Ω
再生周波数帯域(Hz)60-20000
ケーブル長(cm)130
音圧感度(dB)70
スピーカーサイズ(mm)40
対応コーデックSBC
1個
¥2,988
税込¥3,287
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。