オフィスサプライ :「プロジェクタ台」の検索結果
RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス - 5 mRS Pro VGA-VGA モニタケーブルは、テレビ画面、プロジェクター、コンピュータなどの 2 台の電子機器を接続するために設計されています。一方のハードウェアから他方のハードウェアに電気信号とデータを送信することで機能します。このオス - オスケーブルには、 VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれる 2 つの 15 ピンコネクタが付属しています。これらのプロセスアナログ信号は、 HDMI や DisplayPort などのデジタル代替品に徐々に置き換えられています。 この製品は、高品質の RS Pro 製品の一部です。耐久性と一貫性をテストしています。ケーブルの両端にフェライトがあり、すべてのピンが接続されているため、低レベルの干渉を利用できます。このケーブルは、絶縁用に黒色の PVC ジャケットを備えています。また、使用時に誤って外れることのないねじ固定具も付属しています。特長と利点 VGA-VGA 接続 オス - オス 15 ピン高密度コネクタ 長さ 5 m 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス、 15 mRS Pro VGA-VGA モニタケーブルは、プロジェクタ、テレビ、コンピュータなどの 2 台の電子機器を接続するのに最適です。信頼性の高いビデオリンクやグラフィックスリンクを提供するため、ビジネスにも家庭にも人気があります。このオス - オスリードには、アナログ信号用に設計された 2 つの 15 ピンコネクタ( VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれることも多い)があります。 高性能 RS Pro シリーズの一部として、このケーブルは、一貫性と耐久性に関して主要なエンジニアによって包括的にテストされています。耐摩耗性の黒色 PVC ジャケットとコネクタフードを備えているので、ワイヤから埃が入らないように調整できます。ケーブルの両端には、互いに接続されているピンが付いています。これは、低レベルの干渉のメリットがあることを意味します。この 15 m のリードは、便利なねじロックシステムも備えているので、所定の位置に固定された後に外れません。特長と利点 VGA-VGA 接続 オス - オスケーブル 長さ 15 m 15 ピンコネクタ 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 内部ワイヤサイズ 0.12 mm 定格電圧: 200 V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 15m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス - 10 mRS Pro 10 m VGA-VGA モニタケーブルは、プロジェクタ、テレビ、コンピュータなどの 2 台の電子機器を接続するのに便利です。信頼性の高いビデオリンクやグラフィックスリンクを提供するため、商業環境と家庭環境の両方で広く使用されています。このオス - オスのリードは、両端に高密度 15 ピンコネクタ(別名 VGA 又は SVGA コネクタ)を備えており、アナログ信号の処理時に高解像度の画像を実現します。 このケーブルは、メーカーの最高品質の RS Pro 製品の一部として、耐久性と一貫性をメーカーのエンジニアによってテストされています。両端にフェライトがあり、完全に接続されたピンを備えているため、電気的干渉を低減できます。ケーブルの絶縁 PVC ジャケットは損傷からケーブルを保護し、ねじロック機能で接続後のリードの切断を防止します。特長と利点 VGA-VGA ケーブル オス - オスケーブル 長さ 10 m 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 15 ピン高密度コネクタ 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200 V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス - 7 mRS Pro VGA-VGA モニタケーブルを使用すると、プロジェクター、テレビ画面、コンピュータなど、互換性のある 2 台の電子機器を接続できます。このケーブルは、信頼性の高いビデオ又はグラフィックリンクを提供し、一般に家庭及び商業環境の両方で使用されます。これは、アナログ信号用の 2 つの 15 ピンコネクタ(別名 VGA 又は SVGA コネクタ)が付属したオス - オスケーブルです。 信頼の RS Pro シリーズに属するこの製品は、一貫性と耐久性を保つためにエンジニアによって包括的にテストされており、信頼性の高い製品を確実に入手できます。ケーブルの両端にフェライトがあり、すべてのピンが接続されています。どちらの機能も電気的干渉を低減するのに役立ちます。このケーブルには黒色の PVC ジャケットが付いており、効果的な絶縁性を発揮します。また、使用中に誤って外れないようにねじロックシステムが採用されています。特長と利点 VGA-VGA 接続 オス - オスケーブル 長さ 7 m 15 ピン高密度コネクタ 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200 V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 7m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
RS Pro VGA-SVGA ケーブル、オス - メス、 500 mmRS Pro VGA-SVGA モニタケーブルを使用すると、プロジェクター、テレビ、ラップトップなどの 2 台の電子機器を接続することができます。これらのケーブルは、信頼性の高いビデオリンク又はグラフィックリンクを提供でき、商業及び家庭環境の両方で一般的に使用されています。500 mm ケーブルは、オス VGA 15 ピンコネクタと、アナログ信号用のメス SVGA 15 ピンコネクタを両端に備えています。これは高密度コネクタなので、画像の品質が向上します。 RS PRO RS Pro シリーズの中では最高クラスの耐久性と一貫性を備えた製品をエンジニアによって徹底的にテストしています。この製品は耐久性に優れた黒色 PVC ジャケットと、接続部から埃が入らないようにするコネクタフードを備えています。フェライトと完全接続ピンが付属しているため、干渉レベルを低減し、画像品質を向上させることができます。また、ねじロックシステムも備えているため、使用中はリードを邪魔になりません。特長と利点アナログ信号用の VGA-SVGA 接続 15 ピンコネクタ x 2 オス - メスケーブル 長さ 500 mm 絶縁性と保護性能に優れた黒色 PVC ケース 内部ワイヤサイズは 0.12mm 定格電圧: 200V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。 よくある質問 VGAとSVGAの違いは何ですか Video Graphic Array (VGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、640 x 480以下の解像度に対応しています。Super Video Graphic Array (SVGA)ケーブルはアナログ信号を伝送し、800 x 600以下の高解像度に対応しています。 RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、信頼性の高い部品をお手頃な価格で提供できるよう努めています。RS Pro ブランド製品のすべてを社内でテストしている専門家により、お客様の品質と信頼性の要求を確実に満たしていただけると確信しています。 RS Pro では、あらゆるセットアップに対応できるように、さまざまなマルチメディアケーブルを用意しています。カスタマイズされたメディアスタジオに合わせても、ホームエンターテイメントのセットアップを簡単に改善しても、 RS Pro はあらゆる段階に対応します。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = SVGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 500mm外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。