オフィスサプライ :「1.6 3c」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは 配信 RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えていて、 Durable なハウジングこの RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbs ( HBR2 )、 2.7 Gbs ( HBR )、 1.62 Gbs ( RBR )のレーンあたりのデータレートをサポート 後方互換の USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )伝送 ( USB 2.0 を使用) 及び HDMI 解像度最大 4K x 2K @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USB接続タイプ = USB C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル、 3 m RS Pro USB Type C-VGA ディスプレイケーブル製品をご紹介します。 USB C 互換デバイスを VGA ディスプレイモニタに直接接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス VGA コネクタを使用して設計され、最大 1080p @ 60 Hz の解像度に対応して最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB はさまざまな種類の信号を VGA 信号に変換できます。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-VGA ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、又は電話機を VGA ディスプレイモニタに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を向上させるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を VGA 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR )、最大 1920 x 1080p の VGA 解像度 60 Hz DisplayPort Alternative をサポートする USB C 装備デバイスに対応 モード コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - VGA オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USB接続タイプ = USB C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル、 3 m RS Pro USB Type C-Mini DisplayPort ケーブル製品をご紹介します。 DisplayPort モニタ、プロジェクタ、ディスプレイの接続に最適です。オス USB C コネクタをオス DisplayPort コネクタに接続して設計され、最大 3840 x 2160 @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイパフォーマンスを実現しています。このケーブルには Durable なジャケットが付いており、最適な保護とパフォーマンスを実現します。また、ケーブルの「 Alternative Mode 」機能により、 USB からさまざまな種類の信号を Mini DisplayPort ソースに変換することができます。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-Mini DisplayPort ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をディスプレイモニタやプロジェクターに接続する際に、幅広い用途で柔軟性を高めるのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を Mini DisplayPort 信号に変換して、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します オス - オスケーブルは、 Durable なジャケットとです コネクタにはフードとストレインリリーフが組み込まれているので、さらに優れた機能が得られます 保護 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 3840 x 2160 の DisplayPort 解像度をサポートしています USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - Mini DisplayPort オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USB接続タイプ = USB C ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB C(3.1)-ミニDisplayPort 解像度3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス コネクタ1USB C(3.1) コネクタ2ミニDisplayPort
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル、オス - オス、 3 m RS Pro USB Type C-HDMI ケーブル製品をご紹介します。電話、タブレット、ラップトップを TV やプロジェクターに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - オス HDMI コネクタを使用して設計され、最大 4K @ 60 Hz の解像度をサポートし、最適なディスプレイ性能を発揮します。このケーブルは Durable TPE ジャケットを備えていて、 4.8 mm のケーブルフレックスは銅線導体と、アルミ編組とホイルシールドの付いたドレインワイヤを備えているので、最高の保護と性能が発揮されます。コネクタ自体は金フラッシュ仕上げで、ケーブルがブーツの端の周りに割れないようにストレインリリーフを内蔵しています。これらの RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB-HDMI ケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ケーブル製品は、タブレット、ラップトップ、電話をテレビやプロジェクターに接続する際に幅広い用途で柔軟性を発揮するのに最適です 「代替モード」機能を使用すると、 DisplayPort Alt モードの信号を HDMI 信号に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します 銅線導体とドレインワイヤを備えた 4.8 mm ケーブルフレックス設計で、高性能を発揮するアルミ編組とホイルシールドを備えています オス - オスケーブルは Durable TPE ジャケットを備えています また、コネクタにはフードと、用のストレインリリーフが組み込まれています 優れた保護機能 RS Pro のこれらのケーブルは、信頼性の高い また、さまざまな長さを用意しています USB バスパワー - 追加ソフトウェア不要 2.7 Gbps ( HBR )と 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、 HDCP のコンテンツ保護、 60 Hz で最大 4K の HDMI 解像度をサポートします USB C 搭載機器と互換性があり、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどに使用できます コネクタ:コネクタ A - USB C オス、コネクタ B - HDMI オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ケーブルは一般的に、 USB ポートを備えた周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的には、その形状によって決まります。タイプ A コネクタが最も一般的で、デバイスに挿入することでデジタルデータを転送します。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのケーブルは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様長さ = 3mコネクタ1 = USB Cコネクタ 2 = HDMIUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 3.1コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-VGA RS Pro USB Type C-VGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス VGA 、 USB A 、及び USB C 接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタが付いており、 Durable なハウジングこの RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 VGA ディスプレイモニタを、 USB タイプ C 出力を備えたさまざまな用途のコンピュータやラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメスの USB A ポートを備え、マウスやキーボードなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz / 1080p @ 60 Hz の VGA 解像度、 HDCP のコンテンツ保護をサポートします MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = VGA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-VGA RS Pro USB Type C-VGA アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。メス VGA と USB C 接続ポートを提供するアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えていて、すべてが Durable ハウジングに収納されていて最高の性能が得られます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 VGA ディスプレイモニタを、 USB タイプ C 出力を備えたさまざまな用途のコンピュータやラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 5.4 Gbps ( HBR2 )、 2.7 Gbps ( HBR )、 1.62 Gbps ( RBR )のレーンあたりのデータレート、最大 1920 x 1200 @ 60 Hz / 2048 x 1152 @ 60 Hz の VGA 解像度、 HDCP のコンテンツ保護をサポートしています MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = VGA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは 配信 RS Pro USB Type C-HDMI アダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトなオールインワンポータブルディスプレイソリューションです。アダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、メス HDMI 及び USB C 充電接続ポートを備え Durable ハウジングにすべて収納されていて、最高の性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます 「代替モード」機能を使用すると、異なる信号を転送用に変換することで、 USB でさまざまな種類の信号を伝送できるため、汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 2.7Gbps ( HBR )および 1.62Gbps のレーン単位のデータレートをサポートします ( RBR ) HDCP のコンテンツ保護 及び HDMI 解像度最大 4K x 2K @ 30 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz です MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = HDMI RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷