オフィスサプライ :「オフィス 配線整理」の検索結果
パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
色ブラック
長さ(mm)114
幅(mm)600
高さ(mm)76
質量(kg)1.2
セット内容ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド
保証期間2年
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な結束バンド(中、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ケーブルの整理>長さ15cmのナイロンタイは、直径39mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付けが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大18kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン
長さ(mm)150
幅(mm)3
色ホワイト
引張強度(kg)18
最大結束径(Φmm)ケーブル束:39
UL規格UL94V-2規格認定品
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書
材質パウダーコーティングを施したスチール
長さ(mm)800
幅(mm)105
厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)207
湿度(%RH)40-60
保存温度(℃)10- 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)10- 30
静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書
材質パウダーコーティングを施したスチール
長さ(mm)1200
幅(mm)105
厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50
色ホワイト
高さ(mm)207
質量(g)2300
湿度(%RH)40-60
保存温度(℃)10- 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)10- 30
静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
1x SATAプラグ
1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ
ケーブル長さ30cm
長さ(mm)300
色レッド/ブラック/イエロー
高さ(mm)8
質量(g)16
湿度(%RH)40~60
コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス
保存温度(℃)24~25
製品幅(mm)30
動作温度(℃)20~80
ケーブル長(cm)30.5
オス形状SATA電源[15ピン]
メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプメス - オス
コネクタ1ペリフェラル(大4ピン)
コネクタ2SATA15ピン
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン
厚さ(mm)2.4
テープ幅(mm)19
ケーブル収納カバー:生地が伸びる配線結束スリーブで、ケーブルを保護し配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。簡単取り付け:個々のケーブルをデバイスから抜かずにケーブル収納スリーブに出し入れ可能。スリーブ全体に面ファスナーを備えており作業が容易。カスタマイズ可能:希望の長さにカットできる3mの長さ調整可能なケーブル隠し用メッシュカバー。複数のケーブルスリーブを併用することによりケーブル保護の長さがカスタマイズできるケーブル管理ソリューションを提供。仕様:長さ:3m|最小径:18mm|最大径: 32mm | 柔軟なメッシュデザイン | ポリエステル & ナイロン | RoHS | ブラックPCケーブルスリーブ/配線カバー/配線隠し。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ポリエステル、ナイロン
色ブラック
長さ(mm)3100
幅(mm)90
高さ(mm)3
質量(g)150
保証期間2年間
最小径(Φmm)18
最大径(Φmm)32
セット内容1-3mフック&ループフレキシブルケーブルスリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
業務用ケーブルチューブ:オフィスやPCデスクまわりの配線整理に。ネオプレン素材のチューブでケーブルを隠し、すっきりとした外観をキープ。ケーブル束を包んでジッパーを締めるだけの簡単装着。カスタマイズ可能:必要に応じて連結できるバックル付きチューブ(長さ1m)。ジッパーを閉じた状態でのチューブ直径が3cm。パソコンデスク下の配線、複数モニタのセットアップ、電源コード、教室などに最適。ケーブル出口穴つき。頑丈&柔軟なケーブルカバー:頑丈なネオプレン(クロロプレン)製カバー。足で踏まれることが多い場所やペットがいる環境などで長期的に使用可能。部屋のコーナー部分の配線で曲げやすい柔軟素材、頻繁な使用に耐える頑丈なジッパーとバックルを使用。簡単装着:ケーブルを接続したままカバーを装着、機器の使用を中断せず時間が無駄にならないデザイン。チューブをつなげて長い配線に対応可能。仕様:長さ1m、直径3cm(ジッパーを閉じた状態) | 素材:ソフトネオプレンゴム(3mm厚さ) | ブラック | 等間隔に11個のケーブル出口 | ジッパー&バックル付き(両端) | 2年間保証
セット内容ケーブルスリーブ
材質ネオプレンゴム
幅(mm)30.5
色ブラック
高さ(mm)30.5
質量(g)108
長さ(cm)100
湿度(%RH)30~60
保存温度(℃)0~40
保証期間2年
動作温度(℃)0~40
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
面ファスナー式 ケーブルタグ:便利な100枚入りケーブルラベル。マルチモニターを搭載したデスクトップワークステーション、オフィスやサーバールームのケーブルや電源コードの配線管理に最適。効率的なケーブル管理:識別しやすい書込み可能なラベルタグで、ケーブル類をすっきり整理し、配線管理を改善。面ファスナー式で、繰り返し付け外し可能。粘着剤不使用。配線上の問題解決を簡素化:素早くケーブルを識別でき、配線や接続に関するトラブルシューティングの効率化に役立つワイヤータグ。色の濃い油性マーカーでラベルに直接書き込み可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19x90x5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1x SATA電源プラグ - 2x SATA電源レセプタクル
用途電源ユニットへの接続を追加する安価なソリューション
色レッド/ブラック/イエロー/グレイ
質量(g)21
ケーブル長(m)0.152
コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス
ケーブル長(cm)15.2
変換タイプメス - オス
コネクタ1SATA電源[15ピン]×2
コネクタ2SATA電源[15ピン]
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適。巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能。技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)。好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理。映像スタジオでの配線管理。ネットワーク環境で配線を整理。テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理
色ブラック
仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間
色ブラック
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプオス-オス
DP - DVIケーブル:DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-Dシングルリンク変換ケーブル(1.8m)。DVIディスプレイ、モニタ、プロジェクターなどに接続 | 1920x1200/1080p 60Hzまたは4K30Hz(HDMIクロックレート)、HDCP 1.4 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能。互換性:DP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。ワークステーション、デスクトップ(AMD/Nvidia)、ノートパソコン、省スペースPC、ドッキングステーションなど。チップ内蔵:DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。ラッチ&ネジつきコネクタ:ラッチ付きDPコネクタ、金めっきDVIコネクタでしっかり接続。信号損失を抑えるチップをDVIコネクタに内蔵 | 脱落事故を防ぐDVIネジロック。簡単接続:ソフトウェアやドライバー不要。Windows、Ubuntu、macOSなど、各種OSに対応するDisplayPort - DVI変換ケーブル(オス・オス)。DP2DVIMM6の後継機
用途他にアダプタを使わず、DisplayPortビデオソースをDVI-D(デジタル)ディスプレイに直接接続。既存のDVIディスプレイを新型のDisplayPort搭載コンピュータで使用。またはセカンダリディスプレイとして使用。娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適
色ブラック
湿度(%RH)20~80
コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)0~70
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)5~35
オーディオ機能なし
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBDVI-D[25ピン]
オス形状DVI-D[25ピン]、DisplayPort[20ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1DVI-D[25ピン]
コネクタ2DisplayPort[20ピン]
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。2mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzに対応。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ2mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
長さ(mm)2000
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)75.2
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)2
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)41
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
VGA、USBキーボード+マウスを接続するシングルケーブル設計
PC99に基づき色分けされたコネクタで配線が簡単
鮮明な画質を実現するミニ同軸ビデオケーブル
用途StarTech.com製ユニバーサルKVMスイッチ対応。USBキーボード/マウスを接続するコンピュータで使用可能
色ブラック
コネクタAUSB Type-A(4ピン)USB 2.0、VGA(高密度D-Sub 15ピン)
コネクタBVGA(高密度D-Sub 15ピン)
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つイエローのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
Cisco QSFP-4SFP10G-CU5Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.1W以下の低消費電力
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。最大4台の10G SFP+機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内/ラック間で2点接続
長さ(m)5
幅(mm)14
色ブラック
質量(g)500
消費電力(W)0.1以下(接続端にて)
保存温度(℃)-40 ~ 80
高さ(cm)1.2
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 40(QSFP+)、10(SFP+)Gbps
コネクタAQSFP+
コネクタBSFP+
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル。28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保。ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現。設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続
用途高密度データセンターでの使用。Gigabitネットワークで使えるように設計
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)250
ノイズとEMI/RFI (電磁気/電波障害) からデータを保護
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つブルーのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの破損を防ぐ応力緩和機能対応RJ45モールドコネクタ
信号を正確に伝送する50マイクロ金メッキコネクタ
高品質25AWG銅線
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続
コネクタRJ45
シールドSTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送速度(Gbps)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
折り曲げ調整可能な節目管状のケーブルマネージャで見栄え良く配線を目隠し。床からデスクにケーブルを引き回し、ケーブルを保護しながら負荷を緩和。4つの内部管でパワーケーブルとデータケーブルを離して配線。長さ調節可能。重量のあるベースプレートを床に置きケーブルをホールド。デスク、テーブル、カウンターなどの下にケーブルマネージャを固定する設置プレート
用途デスク下にケーブルを目隠ししながら整理し、機能的で見栄えの良いワークスペースを実現。ケーブルの束を整理し、躓きの危険を回避。職場やホームオフィスでケーブルを保護しながら、ケーブルにかかる負荷を軽減。会議室のケーブル配線を目隠しながら整理
仕様Maximum Height:1290mm、エンクロージャタイプ:プラスチック、スチール
長さ(mm)129
色シルバー
高さ(mm)1290
本体質量(g)900
パッケージサイズ(mm)492×132×96
梱包質量(g)1100
梱包内容ケーブルマネージャー、M5x20mmネジ、クイックスタートガイド
製品幅(mm)110
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
テーブルタップ固定ホルダー。OAタップの幅に合わせて調整可能。電源タップ固定クランプ。デスクトップ、テーブル、カウンターなど、アクセスしやすい場所に電源コンセントを配置します。<ニーズに合わせてテーブルタップを固定>このOAタップホルダーは、厚さ50mmまでのデスク、テーブル、カウンターなどの平面を簡単に挟めるようになっています。すぐ手が届く場所にコンセントを設置できるので、机の下のケーブルに手を伸ばす必要がありません。また、ケーブルを床から離しておくと埃がたまりにくく、清潔に保つことができます。<電源タップ各種に対応>スプリングロード設計で簡単に幅が調整でき、40mmから60mm幅の電源タップに対応可能です。電源タップをしっかり抑えるシリコンパッドが付いています。<配線をすっきりと整理>このテーブルタップ固定クランプにはケーブル結束機能がついています。配線を整理し、デスク周りをすっきりとまとめることができます。また、デスク面を擦り傷から守るフォームパッドがついています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様調整幅:40mmから60mmまでの電源タップ各種に対応、エンクロージャタイプ:プラスチック・アルミ、ケーブル管理:あり、デスク固定、デスククランプ:テーブル厚さ50.8mmまで対応
長さ(mm)68
色ブラック
高さ(mm)64
本体質量(g)300
パッケージサイズ(mm)162×108×68
梱包質量(g)342
梱包内容デスクマウント電源タップ、デスクマウント電源タップ
製品幅(mm)100
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つレッドのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)350
設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ
配線の色分けに役立つホワイトのPVC被覆材
ケーブル長の余りを防ぎ、すっきりした短距離配線が可能な50cmケーブル
ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ
信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ
高品質24AWG銅線
ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)650
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイ(先端カーブ付き)で配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応
材質ナイロン
UL規格UL94V-2規格認定品
RoHS指令(10物質対応)対応
配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル。28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保。ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現。設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続
用途高密度データセンターでの使用。Gigabitネットワークで使えるように設計
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)250
Cisco SFP-H10GB-CU1-5Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
ケーブル長(m)1.5
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル。28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保。ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現。設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続
用途高密度データセンターでの使用。Gigabitネットワークで使えるように設計
シールドUTPケーブル
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)250
Cisco SFP-H10GB-CU3Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)
ケーブル長(m)3
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
配線が密集するネットワーククローゼットや配線パネルで柔軟に使える36%スリムなケーブル。28 AWG銅線ケーブルを使用し、デマンドが大きなイーサネット用途に対応できる性能を確保。ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6要件を満たし、安定したLANケーブル性能を実現。設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。50ミクロン金メッキコネクタによる高性能接続
用途高密度データセンターでの使用。Gigabitネットワークで使えるように設計
シールドUTPケーブル
ケーブル長(cm)50
コネクタARJ-45
コネクタBRJ-45
伝送帯域(MHz)250
安定した銅線ベースの40GbEイーサネット接続を提供。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。最大4台の機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内で2点接続
長さ(m)2
幅(mm)14
色ブラック
質量(g)346
消費電力(W)0.1以下(接続端にて)
保存温度(℃)-40 ~ 80
高さ(cm)1.2
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 40(QSFP+)、10(SFP+)Gbps
コネクタAQSFP+
コネクタBSFP+
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
1個のSATA電源プラグ - 4個のSATA電源レセプタクル
耐久性のある 構造
用途1つのシリアルATA電源コネクタに最大4つのSATAドライブを接続
長さ(mm)400
色ブラック
高さ(mm)16.5
質量(g)33
コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×4 - SATA電源[15ピン]オス
製品幅(mm)29
ケーブル長(cm)40
コネクタASATA電源[15ピン]
コネクタBSATA電源[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
Cisco装置との100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)
ケーブル長(m)5
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
セット内容mDP-HDMI変換アダプタケーブル
長さ(mm)1000
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)44
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)21
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~70
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Cisco SFP-H10GB-CU1Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS)
長さ(m)1
幅(mm)14
質量(g)74
消費電力(W)0.5
保存温度(℃)-40 ~ 80
高さ(cm)1.2
動作温度(℃)0 ~ 70
コネクタASFP+
コネクタBSFP+
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
HP JD096Cとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
ケーブル長(m)1.2
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
HP JD097Cとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
ケーブル長(m)3
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
HP JG326Aとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
長さ(m)1
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)64
消費電力(W)0.1 (接続端で)
保存温度(℃)-40 ~ 80
高さ(cm)1.3
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 40Gbps
コネクタAQSFP+
コネクタBQSFP+
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1個のSATA電源プラグ
2個のSATA電源レセプタクル
2.5および3.5インチSATA HDDに対応
用途コンピュータの電源にSATA電源接続を追加
長さ(mm)152
色レッド/ブラック/イエロー
質量(g)25
ケーブル長(m)0.152
コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オス
ケーブル長(cm)15.2
コネクタASATA電源[15ピン]
コネクタBSATA電源[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。