最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応
フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応
3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応
Link Fault Pass through (LFP)に対応
IEEE 802.3 10Base-T、802.3u 100Base-TX、100Base-FX規格に準拠
IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応
トランスペアレントQ-in-Qダブルタグフレームに対応
イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター
フロー制御(一時停止)対応
用途構内の別棟や別の建物など、離れた場所までコネクティビティを拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張。マルチモード光ファイバケーブルで10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換
色ブラック
コネクタ形状STコネクタ、RJ-45
芯数2芯
光出力-20(最小)dBm ~ -14(最大)dBm
伝送速度(Mbps)最大10/100
伝送距離(m)2000
発光波長(nm)1310
受信感度-31dBm
ファイバータイプマルチモード
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ギガビットイーサネット光ファイバ(1000Mbps)ネットワークを1000BASE-SXネットワークのマルチモード光ファイバで変換・延長
費用対効果に優れたイーサネット-光ファイバ(銅線 - 光ファイバ)のリンクを実現
マルチモード光ファイバケーブル(SC接続)で最大550mの延長に対応
壁面設置が可能なコンパクトな設計
ノンブロッキング、ワイヤスピードのフル転送レートに対応
リンクフォールトパススルー機能をサポートするDIPスイッチ
イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター
850nm波長
IEEE 802.1q タグVLANパススルーをサポート
用途光ファイバのバックボーンでイーサネット接続を最大550mまで延長。イーサネット-光ファイバ、銅線-光ファイバのリンクを実行。大きなコストをかけずにリモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続。イーサネットから光ファイバに、光ファイバから銅線に変換するコスト効率の良いネットワークソリューション
長さ(mm)70
色ブラウン
高さ(mm)26
質量(g)200
消費電力(W)5
適合規格1000BASE-SX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状光ファイバー(SC、2芯)、RJ-45
出力電流(A)2.6
保存温度(℃)-10~70
芯数1芯
製品幅(mm)97
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~50
伝送距離(m)550
発光波長(nm)850
伝送速度(Gbps)最大1
ファイバータイプマルチモード
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
光ファイバ経由のイーサネット延長:マルチモードLC光ファイバ経由でギガビットイーサネット接続を最大550m延長可能な半二重/全二重RJ45銅線 - 光メディアコンバーター。 リモート管理機能搭載。SFP付属:SFPトランシーバーが付属したハイグレード光ファイバメディアコンバーター。850nm LCマルチモードギガビットファイバー接続に対応。抜群の耐久性:耐久性に優れたスチール製筺体を採用した高性能メディアコンバーター。動作温度範囲は0~60度で、過酷な環境にも耐えうる設計。TAA準拠。プラグアンドプレイ:使いやすく、セットアップが簡単なLC RJ45銅線 - 光ファイバー メディアコンバーター。独立型デバイスとしてまたは壁に取り付けて使用可能。IEEE 802.1qタグVLANパススルー、および9Kジャンボフレームに対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途大規模な建物構内や別の建物にあるユーザ/ネットワークステーションまで接続を拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張。マルチモード光ファイバケーブル経由で、1000Base-LX光ファイバ信号を1000Base-Tイーサネットに変換
長さ(mm)160
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)405
消費電力(W)4
湿度(%RH)10~90
コネクタ形状LCコネクタ、RJ-45
出力電流(A)1.6
保存温度(℃)-10~70
芯数2芯
製品幅(mm)95
入力電流(A)0.36
動作温度(℃)0~60
伝送速度(Mbps)最大2000(フルデュプレックスモード)
伝送距離(m)550
発光波長(nm)850
ファイバータイプマルチモード
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応。各種3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応。コンパクトなデザイン。Q-in-Q二重タグフレームをそのまま送信。LFP(Link Fault Pass through)に対応。IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応。フロー制御(一時停止)対応。FXポート用の半二重/全二重転送モード切り替え設定。イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター。9Kジャンボパケットをコンバータモードで転送
用途光ファイバを用いて、最長2km離れた場所までイーサネット接続を拡張 。高速イーサネットネットワークの拡大を必要とする大規模な組織を想定した設計 。同じ学校構内にある複数の建物を光ファイバで接続 。リモートのサブネットワークをより大きな光ファイバネットワーク/バックボーンに接続
仕様●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●リモートユニットコネクタ:光ファイバー (SC、2芯)●POE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX●最大データ転送速度:10/100Mbps●最大伝達距離:2 km●ファイバタイプ:マルチモード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重/半二重(ハーフ/フルデュプレックス)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:12 VDC●出力電流:1A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:2.4W●色:ブラック●材質:プラスチック●製品長さ:95mm●製品幅:75mm●製品高さ:20mm●製品質量:84g●付属品:ACアダプタ、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
最大光ファイバ距離は550m
フル/ハーフ デュプレックスのオートネゴシエーションに対応
ロープロファイルブラケット同梱
IEEE802.3z 1000Base-SX、IEEE 802.1Q VLANタグ、IEEE 802.1Pレイヤ2優先度エンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応
リモート管理用のRFC 1157 SNMP v1 に対応
ジャンボフレームに対応
PCIメッセージシグナル割り込み(MSI)対応
Preboot Execution Environment (PXE)2.1
Wake on LANリモート ウェイク アップ対応
アドバンスド・コンフィグレーション・アンド・パワー・インターフェース(ACPI)2.0
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。