32インチ大型モニタ対応:32インチまでの大型モニタ(耐荷重8kg)2台を支えるマルチモニタマウント。VESAピッチ75x75/100x100mm互換。多関節(上下動作)とベーシックな高さ調節に対応。広い可動域:上下振り+45/-45°、左右振り+90/-90°、360°画面回転、支柱に沿って39.8cmの高さ調節が可能。エルゴノミクス対応の快適な環境を構成する2画面モニタアーム。調整可能セットアップ:手動で簡単にデスクに固定できるデスククランプ(Cクランプ)またはグロメットマウントを使用。ケーブル管理クリップを付属ツール(高さ・角度調整用)のホルダーとして使用可能。ディスプレイ回転:ツールが要らないモニタ回転機能を備えた多関節アーム。画面を横長から縦長に変更し、長いページをスクロールせずに表示。小型設計:調整可能ケーブル管理クリップ付き省スペース設計。アーム部分と支柱部分にケーブルを通してワークエリアをすっきりと整理
用途デスククランプまたはグロメット穴で2台のディスプレイをデスク/テーブル/カウンターなどに固定。オフィスの共有デスク、工場、倉庫などの環境でデュアルモニタをセットアップ。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式、グロメット式
耐荷重(kg)8
液晶モニター2台
長さ(mm)500
幅(mm)965
高さ(mm)548
質量(kg)4.25
保証期間5年間
セット内容2-VESAマウント、1-スイベルアーム、1-デスククランプ、1-支柱、1-ポールキャップ、2-ケーブル結束クリップ、1-グロメットベースプレート、2-微調整ノブ、2-微調整ノブネジ、5-ゴムパッド、3-ポール組立てネジ、1-グロメットプレート、1-3mm六角レンチ、1-4mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、8-M4×12mmネジ、8-M4×16mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-M5x16mmネジ、8-ワッシャー、16-スペーサー、4-スイベルアームケーブルクリップ、1-取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
適合モニターサイズ32インチまで
アームの可動方向垂直
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。