放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用
熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)
長さ(mm)67
幅(mm)20
高さ(mm)20
保証期間2年間
保存温度範囲(℃)-30~180
動作温度範囲(℃)-30~180
使用湿度(%RH)50~80
組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物
熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)
比重1.7 (25℃の時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
単一USBポートに16口のRS232シリアルポート インターフェイスを増設
デイジーチェーンで複数のハブを接続
ボーレート 921.6Kbps
256バイトの送信、128バイトの受信FIFO
サーバーラックへの設置が可能
COMポート記録機能
幅広い動作温度に対応(-40℃から85℃)
頑丈なオールメタル筐体
USB帯域幅の消費が少ない設計
USB 2.0互換
USB終端抵抗を内蔵
固有なUSBシリアルナンバーをプログラムした状態で提供
用途工場や製造現場での産業オートメーションに最適。ひとつのデバイスでサーバールームのシリアルコンポーネントすべてを制御。監視システムやセキュリティカメラの制御とモニタリング。自動販売機やキオスク端末(食料品店や空港)で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御。キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御。銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど)
色ブラック
セット内容8ポートUSB - RS232ハブ×1、USBケーブル×1、ラックマウント用ブラケット×2、ラックマウント用ネジ×8、DINレール取リ付ケ用ブラケット×2、DINレール取リ付ケ用ネジ×4、ワッシャ×4、ケージナット×4、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)×1、ドライバCD×1、端子台ブラグ×1、クイックスタート ガイド×1
長さ(mm)430
高さ(mm)45
ポート数16
消費電力(W)36
ケーブル長(m)0.43
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)</i>
湿度(%RH)20~80 (結露しないこと)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-65~150
製品幅(mm)120
入力電流(A)1.5
動作温度(℃)-40~85
ケーブル長(cm)43
伝送速度(Mbps)最大480
オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン]
コネクタタイプDB9(D-Sub)[9ピン]×16/USB B [4ピン]
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。