KMスイッチ/4ポート/マウス切換え/3.5mm USBオーディオ/キーボード マウス用PC切替器/パソコン 周辺機器共有StarTech.com翌々日出荷
スムーズなマウス切り替え:モニター間でマウスを動かしてパソコンを素早く自動切り替えできるため、中断することなく効率的な作業が可能。ホットキーや 押しボタンによる切り替えも可能
スクリーンレイアウトプリセット:様々な物理的モニター配置でマウスがスムーズに画面間を移動できるよう、4種類のレイアウトプリセットを提供。ホットキーでモニターレイアウトを制御可能
USB接続:最大3台のUSB ヒューマンインターフェースデバイス(HID)周辺機器と2台のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)デバイスに対応するPC用USBスイッチボックス。コントロールルーム、警備施設、サーバールーム、金融機関などの業務環境に最適
考え抜かれたデザイン:独立したオーディオ切り替えにより、1台のパソコンでオーディオを聴きながら、もう1台のパソコンをコントロール可能。USBオーディオと3.5mmパススルーを装備。ホットキー確認用音声信号付き
優れた互換性:Windows、macOS、Linuxなどの主要OS、およびIntel、AMD搭載の各種ハードウェアプラットフォームで動作。OSに依存しないホットキーと押しボタンの切り替え操作が可能
用途データセンター、サーバールーム、ネットワークオペレーションセンターなどで、複数のパソコンを同時に制御
プラットフォームとワークステーション間をナビゲートし、作業効率とレスポンスを改善切替方式押しボタン、ホットキー、マウス選択対応OSOSに依存せず寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×130×34RoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/4x USB-A/押しボタン ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器StarTech.com翌々日出荷
スピーディーな切替え:USBエミュレーション機能により、キーボード/マウスの組み合わせやファンクションキー付きキーボードの操作に対応し、2台のDisplayPortおよびUSB-A対応パソコン間の素早いアクセスが可能デュアル4K60Hz出力 & USBハブ搭載:それぞれ2口のUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ポートとUSB 2.0 HID ポートを搭載し、4K60Hz DisplayPortデュアルディスプレイに対応多様なスイッチオプション:押しボタンまたはホットキーによる制御を電子音で確認できるユニバーサルKVMスイッチ。LED搭載で、ポートの選択状態を簡単に確認可能。一方のパソコンから音声の出力をしながら、もう一方のパソコンを操作することも可能other高耐久設計:耐久性の高いスチール製筐体を採用し、電磁干渉(EMI)を防ぎ優れた安定性と信頼性を提供。頑丈な構造により、幅広い環境での使用に理想的。ESD 保護(8kV気中/6kV接触)StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途2台のデスクトップパソコン間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を共有CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適質量(kg)0.8ポート数2対応OSOSに依存せず保証期間2年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×163×66RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ4x DisplayPort、2x USB-B(USB 3.2 Gen 1)、4x 3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2x DisplayPort、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1)、2x USB-A(USB 2.0)、2x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x DCプラグ(タイプN、外径5.5mm、内径2.5mm)
4桁ダイヤル錠セキュリティワイヤー 2m 標準(ケンジントン)スロット/Noble Wedgeスロット/Nano Saverスロット対応StarTech.com当日出荷
4桁ダイヤル式ワイヤーロックでノートパソコンなどデバイスを盗難から保護リセット可能な4桁の組み合わせで、最大10,000通りの暗証番号設定が可能標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットの3タイプに対応する交換可能ロックヘッド片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適旅行中、出張時にノートパソコンを保護セット内容ノートパソコン用ダイヤル式ロック、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeスロットヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ幅(mm)49.6高さ(mm)16質量(g)155長さ(m)2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2保証期間2年セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロットロックダイヤル錠
パソコンセキュリティワイヤーロック 2m シリンダ錠タイプStarTech.com当日出荷
鍵付きセキュリティワイヤーロックでノートパソコンなどの機器を盗難から保護片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール人目の少ないエリアでノートパソコン等機器のセキュリティを確保店舗、オフィスその他のエリアでの盗難防止移動時、出張時にノートパソコンを保護
ケーブル一体型 2ポート USB DisplayPort KVMスイッチ 4K/60Hz対応CPU切替器 1.5mケーブル長 3.5mmオーディオStarTech.com当日出荷
オーディオ対応CPU切替器 3.5mmオーディオ入出力ポート搭載 DisplayPort 1.2準拠 USBバスパワー。音声とリモート切替に対応する4K/60Hz 2ポートDisplayPort KVMスイッチ(ケーブル一体型)。ワンセットのモニタ、キーボード、マウス、音声周辺機器でDisplayPort/USBコンピュータ2台を制御します。<4K/60Hz画質と音声にフル対応>このDisplayPort KVMスイッチは4K/60Hzの解像度をサポートし、表示スペースを広く取れる大型のDisplayPortディスプレイの操作が可能です。別途3.5mmステレオ音声もサポートし、接続するコンピュータ間で音声機能にフル対応します。PCオペレーティングシステムの大部分に対応していますが、OSへの依存性はありません。Macコンピュータその他ノートパソコンやタブレットでも使用可能です(アダプタが必要になる場合があります)。<簡単操作>本体と一体の1.5mケーブルにはリモート押しボタンがついており、アクセスしやすい場所に配置することができます。さらに、キーボードホットキー、PCまたはMac互換のシステム切替ソフトウエアを使用してコンピュータを切り替えることも可能です。StarTech.comでは、高品質KVMスイッチおよび関連製品を幅広く取り揃えています。コストもかかり、場所を取るキーボード・マウス・モニタのセットを追加せずに効率よくシステムにアクセスできるソリューションを提供しています。この2ポートUSB KVMスイッチには、StarTech.comによる2年間保証と無期限無料技術サポートがついています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)を提供しています。
プロ仕様 4ポートVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ / PCパソコンCPU切替器 4ポートUSBハブ内蔵StarTech.com(1件のレビュー)翌々日出荷
ホットプラグ/接続解除に対応。コンピュータを追加/取り外す際に他の接続システムの再起動が不要
過酷な環境、省スペースキャビネットでの使用に適した頑丈なオールメタル製1U筐体
フロントパネルのプッシュボタンで簡単なスイッチ操作
高解像度1920x1440サポート
OS独立型 - ドライバまたはソフトウェア不要
USB 2.0ハブで周辺機器を共有
USBセルフパワー動作
用途ホーム/SOHO/マルチメディア環境におけるコンピュータとUSBデバイスの共有複数のシステムへのアクセスを簡素化し生産ラインコンピュータの制御に最適モニタ/キーボード/マウス2セット分のスペースが要らずPCテスト/バーンイン制御に最適シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性をアップ色ブラック質量(g)988幅(cm)13長さ(cm)22出力電流(A)2高さ(cm)4.4入力電流(A)0.4
4ポート デュアルディスプレイ(DVI & VGA)対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(オーディオ対応/USB2.0ハブ付)StarTech.com翌々日出荷
前面パネルにあるプッシュボタンまたはキーボードのホットキーを使って直接チャンネル選択および操作
最大デジタル解像度1920×1200と最大アナログ解像度1920×1200に対応、推奨解像度は1920×1200
OS独立型(ドライバやソフトウェアは不要)
オーディオを独立/同時に切り替え
プラグアンドプレイ式周辺機器に完全対応
過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体
ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単
USBスタイルのキーボードとマウス+ 2件のUSB周辺機器を4台のコンピュータで共有
コンピュータ切り替えのトーンインジケーター
オートスキャンの実行時間間隔を選択可能
ビデオ強度を調整するリアファンクションキー
HDCP対応
DDC2BエミュレーションとEDIDパススルーに対応し、ディスプレイアダプタがディスプレイ機能に合った解像度を自動設定
デュアルモニタ フラットパネル ディスプレイ[1 DVI 1 VGA]対応
用途DVI VGAのマシンとVGA VGAのマシンを組み合わせるなど、柔軟な設定が可能(変換アダプタ使用)金融関連、グラフィックデザイナー、エンジニア、マルチメディアデザイナー、CAD/CAMを使用する業界など、高解像度デュアルモニタを使用する環境に最適頑丈なメタルデザインで、電磁干渉のある環境での使用に最適一方の機械がDVI VGA、他方の機械がVGA VGA(使用可能なアダプタ付き)という設定にも対応ポート数4ディスプレイDVI/VGAキーボード/マウスUSB
HDD/SSD デュープリケーター/1:1/スタンドアローン型/クローンコピー PC不要/バックアップ & 復元用ディスクイメージ管理機能/ハードディスクドライブ 複製機StarTech.com翌々日出荷
ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンドStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者高さ(cm)2.8幅(mm)77質量(g)350消費電力(W)60長さ(cm)12.9出力電流(A)5保存温度(℃)-20 ~ -85入力電流(A)1.4動作温度(℃)5 ~ 45
2ポート デュアルディスプレイ(DVI & VGA)対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(オーディオ対応/USB2.0ハブ付)StarTech.com翌々日出荷
前面パネルにあるプッシュボタンまたはキーボードのホットキーを使って直接チャンネル選択および操作
最大解像度1920×1200に対応
オーディオを独立/同時に切り替え
OS独立型(ドライバやソフトウェアは不要)
プラグアンドプレイ式周辺機器に完全対応
過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体
ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単
USBスタイルのキーボードとマウス+ 2口のUSB周辺機器を2台のコンピュータで共有
コンピュータ切り替えのトーンインジケーター
オートスキャンの実行時間間隔を選択可能
ビデオ強度を調整するリアファンクションキー
HDCP対応
DDC2BエミュレーションとEDIDパススルーに対応し、ディスプレイアダプタがディスプレイ機能に合った解像度を自動設定
デュアルモニタ フラットパネル ディスプレイ[1 DVI 1 VGA]対応
用途VGAとDVI-Dポート両方を搭載したサーバ、デスクトップ、ワークステーションで多様なデュアルモニタ設定を活用金融関連、グラフィックデザイナー、エンジニア、マルチメディアデザイナー、CAD/CAMを使用する業界など、高解像度デュアルモニタを使用する環境に最適頑丈なメタルデザインで、電磁干渉のある環境での使用に最適1台でDVI VGA、もう1台でVGA VGAなどの設定が可能(アダプタ使用)色ブラック質量(g)779消費電力(W)18幅(cm)16長さ(cm)16.3湿度(%RH)80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)5.7入力電流(A)0.8動作温度(℃)0 ~ 40
KVMスイッチ/2ポート/1画面/DisplayPort 1.2/4K60Hz/USB 3.0ハブ/オーディオ/CPU切替器StarTech.com9日以内出荷
効率アップ:DisplayPortビデオ対応2ポートKVMスイッチ。ホットキー、手動切替えで2台のコンピューターにアクセス。USB 3.0ハブ内蔵。Dell/HP/Lenovoなど人気ブランドと互換4Kビデオ画質:1台の大型モニターで 4K60Hzの解像度に対応。MSTパススルーにより複数ディスプレイをサポート技術仕様:2ポート DP 1.2 KVM | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MSTパススルー | 2ポート USB 3.0 Hub | 4x USB HID | HDCP 2.2 | 3.5mm アナログ音声切替 | ホットキー、プッシュボタン | OS依存性なし使いやすい設計:頑丈なコンパクト筐体に大きく操作しやすいボタンがついたCPU切替器。アクセスしやすい前面部にUSB 3.0ハブを内蔵、接続するコンピュータ間でUSBデバイスを共有ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途高解像度医療イメージング高解像度デジタルサイネージサーバー制御マルチメディアデザインと制作色ブラック消費電力(W)18幅(cm)16長さ(cm)10出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10 ~ 60高さ(cm)4入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 40
KVMスイッチ/4ポート/1画面/DisplayPort 1.2/4K60Hz/USB 2.0ハブ/オーディオ/CPU切替器StarTech.com翌々日出荷
効率アップ:DisplayPortビデオ対応4ポートKVMスイッチ。ホットキー、手動切替えで4台のコンピューターにアクセス。USB ハブ内蔵。Dell/HP/Lenovoなど人気ブランドと互換4Kビデオ画質:1台の大型モニターで 4K60Hzの解像度に対応。MSTパススルーにより複数ディスプレイをサポート技術仕様:4ポート DP 1.2 KVM | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MSTパススルー | 4 ポート USB 2.0 Hub | HDCP | 3.5mm アナログ音声 | 切替方法:ホットキー、プッシュボタン | OS依存性なし使いやすい設計:頑丈なコンパクト筐体に大きく操作しやすいボタンがついたCPU切替器。アクセスしやすい前面部にUSB 2.0ハブを内蔵、接続するコンピュータ間でUSBデバイスを共有ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途高解像度医療イメージング高解像度デジタルサイネージサーバー制御マルチメディアデザインと制作色ブラック消費電力(W)18幅(cm)13.1長さ(cm)22保存温度(℃)-10~60高さ(cm)4.5入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~40データ転送速度(最大) 480Mbps (USB 2.0)