オフィスサプライ :「施錠」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盗難防止:ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどにセキュリティロックスロット(ケンジントンスロット)を追加し施錠可能に。Tバーロック互換のセキュリティロックアダプタキット。スリム設計:超薄型コンピュータとシームレスに馴染むシルバーサテン仕上げの薄型設計(厚さ6.7mm x 直径32.7mm)。業務用の強度:強力な接着剤、アルコールワイプ、接着面用パッドが付属。134kgまでの強度テストをクリア(平面の種類に依存)。ユニバーサルな互換性:店舗や教室などのスペースでデバイスに標準スロットを追加し施錠(MacBook Pro/Air、Ultrabooks、iPad、Chromebooks、ディスプレイ、タブレットなど)。多目的アンカー:ケンジントンセキュリティロックスロット対応ケーブルのアンカーポイントとしてデスクや壁などの平面に設置
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。公共スペースやオフィスでノートパソコンその他のデバイスを施錠 セット内容ロックスロットアダプタ、アルコールワイプ、研磨パッド、チューブ入り接着剤 材質亜鉛合金 長さ(mm)32.6 幅(mm)32.6 シルバー 高さ(mm)6.7 質量(g)23.8 対応機種ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどに 保証期間2年
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ノートパソコンその他の機器を盗難から守る4桁ダイヤル式ケーブルロック(暗証番号変更可能)。施錠中でも機器を動かせる回転ヒンジ。標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応。切断を防ぐビニールコート付きスチールケーブル。頑丈なロックヘッド
用途外出先でノートパソコンの盗難を防止。必要に応じて暗証番号を変更、セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール、人目の少ないエリアでノートパソコン等機器のセキュリティを確保、店舗、オフィスその他のエリアでの盗難防止 セット内容ノートパソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック 1.8m、4桁ダイヤル式ロック、フック&ループ ストラップ、クイックスタート ガイド 材質亜鉛合金 長さ(mm)2 幅(mm)55.1 シルバー、ブラック 高さ(mm)16 質量(g)128 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 ロックダイヤル錠
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

9インチから11インチまでのタブレットに対応するユニバーサルタブレットアーム(卓上取り付けタイプ)。ワークスペースでシームレスにタブレットを活用。施錠できるホルダーでタブレットを保護。クランプを使用する手軽な設置方法。耐久性に優れたスチール製
用途作業環境にタブレットを取り入れ、二次的な用途に活用。作業エリアにタブレットを設置し、タブレットを手に持たず画面を参照。キッチンにタブレットを設置しレシピを参照 仕様●対応ディスプレイ数:1●取付場所オプション:デスク固定●壁面取付:非対応●耐荷重:1kg●最大ディスプレイサイズ:11 インチ●高さ調節:あり●最大延長時のアーム長さ:540mm●チルト:180°●パン:280°●スイベル / ピボット:360°●ディスプレイ回転:360°●色:ホワイト●材質:スチール、プラスチック●製品長さ:808mm●製品幅:167mm●製品高さ:97mm●製品質量:1770g●セット内容:デスク クランプ、ケーブル結束クリップ、EVAクッション、2.5mm 六角レンチ、3mm 六角レンチ、キー、セキュリティレンチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

9.7インチiPad/iPad Air/iPad Proに対応するタブレットスタンドで印象的な情報ディスプレイを構成。頑丈なメタル製、施錠スタンドで盗難を防止。約1060mmの高さ固定スタンド。画面の横向き・縦向き変更に対応。支柱の中に充電ケーブルを通しタブレットに給電。ホームボタンカバーで関連のないアプリの起動を防止
用途商用キオスクや製品ディスプレイを構成。ビジターへの歓迎メッセージや案内を表示。複数のスタンドを設置し情報を拡散 ブラック&シルバー 幅(cm)41 長さ(cm)32 高さ(cm)106
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

37インチから75インチまでのテレビを壁面に設置し、省スペースを実現。壁からの張り出し部分が22mm以下の薄型TVマウント。内蔵の水平器で設置時に最適な位置に固定。40kgまでの積載に対応する高耐荷重スチールTVマウント。施錠可能な安全棒でテレビを支え、盗難防止機能を提供(パッドロックが必要)
用途テレビを壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。教室、講義室、顧客向けのエリアに最適。テレビ/モニタの盗難を防止
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

37インチから75インチのテレビを壁面に設置し省スペースを実現(互換VESAマウントを使用し、曲面テレビにも対応)。壁からの張り出し部分を51mmに抑える薄型設計。-10°から+5°のチルト機能で最適なビュー調整が可能。施錠可能な安全棒でテレビを支え、盗難防止機能を提供(パッドロックが必要)。40kgの積載に対応する高耐久性スチールマウント(組み立て時に工具不要)
用途テレビを壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。教室、講義室、顧客向けのエリアに最適。テレビ/モニタの盗難を防止
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ノートパソコン、ドックその他の機器の盗難を防止するケーブルロック用アンカーポイント。大きめのリング開口部(35mm x 19mm)でケーブルが太いロックや複数のケーブルにも対応。付属のネジと粘着シールで平面への固定が簡単。キーロック/ダイヤル式ロック用の頑丈な亜鉛合金アンカーポイント。機器を固定する場所が簡単に見つかる小型設計
用途デスクその他のオフィス家具に堅牢な施錠ポイントを設置。太いケーブルロックを通せる大型リング。オフィス、ロビーその他のエリアで機器の盗難を防止。店舗、医療機関、ビジネス、商業施設での使用 サイズ
1個
2,898 税込3,188
欠品中

複数の周辺機器をメインワイヤーに連結 スチールケーブル 4桁ダイヤルロック。連結用セキュリティワイヤーロック。ノートパソコン用セキュリティワイヤーロックに周辺機器を固定できる便利で経済的なソリューションです。既に取付けられているノートパソコン用盗難防止ワイヤーロックに追加で接続することができます。15cm長さのケーブルと、ケンジントンセキュリティスロットに対応するシリンダ錠を備えています。<様々なノートパソコン盗難防止ワイヤーロックに対応>K-slot対応シリンダ錠がついた連結用セキュリティワイヤーは、K-slot、nano、Noble Wedgelock など、メインのワイヤーロックのタイプに関わらず巻きつけることができます。様々なデバイスを簡単に固定できる便利なアクセサリです。<複数デバイスの施錠>このロックアクセサリは、デュアルヘッドまたはツインタイプのロックと同じように、ノートパソコン以外の機器も施錠することができます。パソコン用セキュリティワイヤーロック1つで、ドッキングステーションやモニタを盗難から保護することができる便利な製品です。複数の連結用セキュリティワイヤーロックを使用し、場所を取らずに周辺機器をデスクやディスプレイに固定することもできます。店舗、商業施設、学校、各種機関など、人通りが多いエリアでの盗難や不正な操作を防ぐソリューションです。<リセット可能4桁ダイヤルロック>ロックの暗証番号は覚えやすい組み合わせを設定することができます。暗証番号を頻繁に変えてセキュリティ対策をとることも可能です。<セキュリティ対応の材質>ビニールコーティングを施した4.4mm径のスチールケーブルは、ドック、タブレットその他のデバイスを安全に固定します。また、盗難防止に適した頑丈な亜鉛合金のシリンダ錠を使用しています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Noble Wedgeスロット対応ノートパソコン用セキュリティワイヤー。端末を操作しやすい状態に保ちながら盗難を防止します。リセットが可能な4桁のダイヤルロックでノートパソコンその他の機器を施錠します。オフィスでも外出中でもセキュリティ対策に便利な製品です。 <Noble Wedgeスロット対応>この盗難防止ケーブルロックは、Noble Wedgeセキュリティスロットを搭載したノートパソコンに対応します。2mのセキュリティワイヤーをデスクや柱などに巻きつけ、ノートパソコンを固定します。店舗、商業施設、学校、各種機関など、人通りが多いエリアでの盗難防止に役立ちます。 <動かしやすい回転ヒンジ>回転ヒンジは2方向の動きに対応しており、錠周りで360度回転、90度のピボットで施錠と解錠が簡単にできるようになっています。ノートパソコンを盗難防止PCワイヤーロックに繋いだ状態でも、楽に動かせるようになっています。 <リセット可能な4桁ダイヤルロック>パソコンワイヤーロックの4桁の暗証番号は簡単に変更できます。覚えやすい組み合わせを設定し、暗証番号を頻繁に変えてセキュリティ対策をとることも可能です。 <汎用性に優れたセキュリティワイヤー>携帯用としてもオフィスでの使用にも便利なダイヤルロック式セキュリティワイヤーは、ビニールコーティングを施した頑丈なスチールケーブル(4.4mm径)を使用しています。曲げやすく柔軟なスチールケーブルは、さまざまな作業スペースで柱などの固定ポイントに簡単に巻きつけることができます。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

多機種対応タブレットスタンド:7.9インチ - 13インチ型タブレット(厚さ9.5mm、耐荷重0.7kg)対応。伸長可能な回転アームで異なるアスペクト比をサポート、すべてのポート/カメラへのアクセスを保持。ケーブルロック付属:標準セキュリティスロット(Kensingtonスロット)2口搭載、付属のスペアキー付きケーブルロックでタブレットアームを施錠。付属のネジでベースをデスクに固定可能。広い可動域:180度の上下振り(ベースをデスクに固定する場合)、360度回転で画面の横長・縦長設定に対応する多関節タブレットアーム。2つの回転軸により、大型タブレットでも同じ可動域を提供。考え抜かれたデザイン:9.5mm厚のグリップスペースをフォームパッドとスペーサーで埋め、デバイスを保護。デスク面を保護するゴム足パッド付きベース、背面に配線を引き回すケーブルスロット付き。互換性:様々なタブレットに対応する盗難防止スタンド。10.2インチiPad、12.9/11インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレットで使用可能。POS/キオスク端末、店舗ディスプレイなどに最適
特性チルト:180°、ディスプレイ回転:360° 長さ(mm)118 幅(mm)136 高さ(mm)300 質量(kg)1.1 保証期間2年間 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 対応インチサイズ13インチ セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ベース、4-スペーサー、4-デスクマウント用ネジ、1-ワッシャー、1-組み立て用ネジ、1-1.8m標準スロット対応ノートパソコン用ケーブルロック、2-ノートパソコン用ケーブルロック鍵、1-面ファスナーストラップ、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

タブレット用セキュリティースタンド:ロックとキーでタブレットを施錠、ポートやボタンへのアクセスをブロックする防犯ケース(ブラック)。10.2インチ型iPad(第7/8世代)、10.5インチ型iPad Air(第3世代)、10.5インチ型iPad Pro(第2世代)対応。考え抜かれたデザイン:充電ケーブルを中に通して使用可能。POS、キオスク、セルフレジなどの用途に理想的。キーロック、背面のセキュリティスロット(Kensington)で万全のセキュリティ機能を提供。オールスチール製。設置オプション:VESA100x100パターン互換のモニターアーム 、スタンド類(耐荷重1kg程度)に固定可能。使いやすく便利な傾斜付きブラケット付属。デスク面または壁面固定時に画面の横長・縦長設定が可能。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●VESA規格:100×100 mm●最大ディスプレイサイズ:10.5インチ●タブレットの最大厚さ:13 mm●ディスプレイ回転:180度●色:ブラック●材質:スチール●製品高さ:1.9 cm●製品質量:1.9 kg●製品長さ:18.2 cm●製品幅:32.4 cm●工場出荷時(パッケージ)質量:2.4 kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ノートパソコン用3-in-1セキュリティロック:交換可能なロックヘッドで標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットのすべてに対応。簡単には切断できない4.4mm径スチールケーブル(2m、ビニールコーティング対応)。ノートパソコン用鍵付き防犯ロック:鍵付きのセキュリティワイヤーで装置の盗難を防止。スペアキー付属、プッシュボタン式施錠、40kg強度テスト合格のスチールケーブルを使用。互換性:HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)。考え抜かれた設計:超薄型デバイスをフラットに置いた状態でセキュリティスロットにロック先端が一致する12.5mm径ロックヘッド。ロックヘッド部分が360度回転するボールジョイント設計。StarTech.comの利点:盗難防止ケーブルロックの整理に便利な面ファスナーが製品に付属。別売のStarTech.comアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL )と併用し、さまざまな平面に装置を固定
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護 セット内容ノートパソコンセキュリティロックボディ、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ、キー 材質スチール、ビニール 幅(mm)22.6 ブラック & シルバー 高さ(mm)12.5 質量(g)130 長さ(m)2.1 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット) 保証期間2年 セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット ロックシリンダー錠
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

NBLWK-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Noble Wedge(R)スロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブル StarTech.com 動画あり
Noble Wedgeスロット対応:盗難防止ノートパソコン用PVCコーティング耐切断ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:Dell XPS、Latitude、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Noble Wedgeスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力98 kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:亜鉛合金製キー2本付属。プッシュロックボタンで、カギなしで素早く施錠。セレクターダイヤルにより、ノートブックやその他の周辺機器のロックスロットに合うように先端の調整が可能。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーロック。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver ロックシリンダー錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

NANOK-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Nano Saverスロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブル StarTech.com 動画あり
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。超薄型ノートPCに適したコンパクト設計。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:HP EliteBooks、Lenovo ThinkPad X1、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Nano Saverスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNano Saver RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷