オフィスサプライ :「机配線隠し」の検索結果
パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
色ブラック
長さ(mm)114
幅(mm)600
高さ(mm)76
質量(kg)1.2
セット内容ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド
保証期間2年
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書
材質パウダーコーティングを施したスチール
長さ(mm)800
幅(mm)105
厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)207
湿度(%RH)40-60
保存温度(℃)10- 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)10- 30
静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
業務用ケーブルチューブ:オフィスやPCデスクまわりの配線整理に。ネオプレン素材のチューブでケーブルを隠し、すっきりとした外観をキープ。ケーブル束を包んでジッパーを締めるだけの簡単装着。カスタマイズ可能:必要に応じて連結できるバックル付きチューブ(長さ1m)。ジッパーを閉じた状態でのチューブ直径が3cm。パソコンデスク下の配線、複数モニタのセットアップ、電源コード、教室などに最適。ケーブル出口穴つき。頑丈&柔軟なケーブルカバー:頑丈なネオプレン(クロロプレン)製カバー。足で踏まれることが多い場所やペットがいる環境などで長期的に使用可能。部屋のコーナー部分の配線で曲げやすい柔軟素材、頻繁な使用に耐える頑丈なジッパーとバックルを使用。簡単装着:ケーブルを接続したままカバーを装着、機器の使用を中断せず時間が無駄にならないデザイン。チューブをつなげて長い配線に対応可能。仕様:長さ1m、直径3cm(ジッパーを閉じた状態) | 素材:ソフトネオプレンゴム(3mm厚さ) | ブラック | 等間隔に11個のケーブル出口 | ジッパー&バックル付き(両端) | 2年間保証
セット内容ケーブルスリーブ
材質ネオプレンゴム
幅(mm)30.5
色ブラック
高さ(mm)30.5
質量(g)108
長さ(cm)100
湿度(%RH)30~60
保存温度(℃)0~40
保証期間2年
動作温度(℃)0~40
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、
付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書
材質パウダーコーティングを施したスチール
長さ(mm)1200
幅(mm)105
厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50
色ホワイト
高さ(mm)207
質量(g)2300
湿度(%RH)40-60
保存温度(℃)10- 30
取付場所デスク固定
動作温度(℃)10- 30
静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
デスクマウント型モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換スチール製モニタースタンド。最大32インチ(16:9)または49インチ (32:9)ウルトラワイド型モニターに対応。多関節フルモーション、高さ調節機能あり。Cクランプ/グロメット設置。多関節フルモーション:上下振り+90/-85度、左右振り+90/-90、スクリーン回転360度(画面の縦長・横長設定)、支柱を中心にの360度の旋回(付属の工具で調整)の機能搭載。ワンタッチ調整:支柱とアームのデザインによりでデスク面から最大610mmまで高さの調整が可能(高さ調整幅340mm)。また、スプリングアシストにより最大590mmまで手前に引き出すことが可能で、快適で作業効率の良い作業環境を提供。簡単設置:厚さ85mmまでのデスクに対応。デスクCクランプ(デスク厚さ85mm以下)またはグロメット穴(デスク厚さ70mm以下)のいずれかで固定可能。関節のテンション調整ツール付属、クイックリリースクリップ付き着脱可能VESAプレートを使用。デスク環境をすっきりと整理:フルモーションPCモニターアームにケーブル配線溝が付いた設計。支柱のケーブルクリップで配線を隠し、ワークスペースをすっきりと整理
用途調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウント。デスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用
仕様●壁面取付:非対応●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、85mmまで。グロメット穴は、直径70mmまで対応●耐荷重:8kg●最大ディスプレイサイズ:32インチ (アスペクト比16:9の場合)、49インチ (アスペクト比32:9の場合)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:対応●最大アーム長さ:590mm●チルト:-85° / +90°●パン:+90°~-90°●スイベル / ピボット:支柱周りで360°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし●製品幅:290mm●製品長さ:485mm●製品高さ:140mm●製品質量:3350g●パッケージ内容:1 - 支柱部分、1 - アーム部分、1 - VESAマウント、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×30mm ネジ、4 - スペーサー、1 - ケーブル結束クリップ、1 - 3mm 六角レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、3 - M5×6mm ネジ、1 - ケーブル管理機構アタッチメント、1 - グロメット プレート、1 - 取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。