インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的。丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)
用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
高性能:PCIe x4 Gen 2スロット1基に8つのSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2x Mini-SAS接続SATA 8ポートPCI拡張カード(Mini-SAS - 4x ラッチ付きSATAアダプタケーブル付属)。クアドコントローラ:PCIe マルチプレクサ(MUX)、4つの2ポートSATAホストコントローラを備えた設計により、単一のx4 PCIeスロットに合計で8つのSATA 6Gbpsポートを増設。最大16Gbpsのスループットを実現。互換性:PCIe Gen 2およびSATA 3.0仕様に準拠。SATA 1.0/2.0、PCIe Gen 1など旧バージョンと互換(下位性能)。Windows(XP以降)、macOS(10.6.8以降)、Linux(2.6.32以降)対応。分岐やビルトインRAIDなしでマザーボード互換性を改善。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに8つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
長さ(mm)150
幅(mm)69
高さ(mm)15
質量(g)70
コネクタコネクタタイプ/内部ポート:PCI Express x4、2×SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]
ポート数8
インターフェースSATA
タイプカード:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)
動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)
保存温度範囲(℃)20~60(-4°F~140°F)
湿度範囲(%)20~80RH
データ転送速度(最大)6Gbps
セット内容PCIe SATAカード、2× 50cm Mini-SAS - 4x SATA ケーブル、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド
仕様業界標準:シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応)、PCI Express ベース仕様 バージョン2.0、チップセットID:Pericom - PI7C9X2G608GP、ASMedia - ASM1061
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。便利な5個パックで複数の取り付けが可能
仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
デュアルポート10GbEネットワークカード: 高いデータ転送速度を組み合わせ複数のネットワークに冗長性または独立した接続を提供。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBits検証ツールを使用してパフォーマンスを検証、主要なOSと互換性あり。高機能NIC:iSCSIオフロード、FCoEなど、ストレージエリアネットワーク(SAN)の最新機能をサポートするワークステーション用ネットワークカード。高い互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応
用途ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。サーバー/デスクトップコンピュータにイーサネットポート2口を増設し、5速対応のネットワークアクセスを実現する費用対効果に優れたネットワークカード。最新のNBASE-T技術により、既存のカテゴリ5eケーブルでマルチギガビット接続に対応。Ciscoの新しいキャンパススイッチ(Catalyst 45E/385/356-CXを含む)など、最新のマルチギガビット技術対応スイッチ/ルーターをサポート
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用
仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284
セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具
性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)
幅(mm)73
色ブラック
高さ(mm)18.5
質量(g)45
ポート数1
長さ(cm)12
湿度(%RH)40~80
保存温度(℃)20~60
保証期間2年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5
コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]
動作温度(℃)5~50
インターフェイスPCI Express
MTBF(時間)17520
コネクタタイプPCI Express x1
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
OCP 3.0 ネットワークカード:1Gbps対応ネットワークインターフェースカード(4口のRJ45 イーサネットポート搭載)。Intel I350-AM4 Ethernetコントローラー採用。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)で最大100mの伝送距離に対応。PCI Express 3.0準拠、EEE対応。仮想化からクラウドコンピューティングに至るまで、さまざまなシーンに理想的。OCPインターフェース:サーバー用に開発されたOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ対応機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化。互換性:LANアダプターはSFF 4C+に対応。自動交渉による可変速度オプション(10/100/1000 Mbps)。取り外し可能なプルタブブラケット。NICはWindows Server、VMware、Linuxに対応。シングルルートI/O仮想化(SR-IOV)に対応。IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートによる集中管理型のOS展開とアップデート、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッド削減、WoLを利用したリモートシステム起動、効率的なネットワーク管理のためのVLANに対応。構築品質:ネットワークチップを低温に保つ内蔵ヒートシンク、リンクステータス/速度表示用のLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを搭載。Cat5eケーブルでも最大100mの安定した通信を実現
仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:4x RJ-45●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 11/10、VMware ESXi 7.x、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.3x (Flow Contol)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 8021AX (Link Aggregation)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、PCI Express Version 3.0●最大データ転送速度:1Gbps●互換性のあるネットワーク:1 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:SR-IOVサポート●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐40℃~70℃●湿度:5%~90% R●消費電力:平均 4.65W、最大 5.2W●色:シルバー&グリーン●製品長さ:85mm●製品幅:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:100gH●付属品:クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1ポート5GbE:標準GbEの5倍の速度に対応するネットワークポートをデスクトップPC/サーバーに増設。既存のカテゴリ5e/6/6aケーブルを活用できるNICカード。技術仕様:5 Gbpsマルチギガビット | 1x RJ45 | 5/2.5/1 Gbps | Tehuti - TN4010 | NBASE-T & 5GBASE-T | PCIe 2.0 x4 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | リンクアグリゲーション | IEEE 802.3az | フル & ロープロファイル。幅広いOS互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応。マルチギガビット接続:ネットワーク構成に応じて5G/2.5G/1G/100Mbpsを自動検出。オートMDIX、Wake-on-LAN、リンクアグリゲーション、VLANタギングをサポート。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途既存のケーブルで1Gbps以上のレートが必要な用途に対応。業務用、ゲーム用、ホームネットワークに最適。ギガビット以上の速度を必要とする、低消費電力、低コスト、シングルポートのネットワーク用途を想定。Ciscoキャンパススイッチ(Catalyst 4500E/3850/3560-CXなど)はじめ、マルチギガビットテクノロジーに対応。大学図書館、学生センター、学生寮など、教育機関・事務局棟に最適
仕様●ジャンボフレームサポート:最大9K●プロミスキャスモード:あり●PXE:なし●オートMDIX:あり●オートニゴシエーション:あり●フルデュプレックスサポート:あり●互換性のあるネットワーク:5G/2.5G/1G/100 Mbps●対応プロトコル:IEEE 802.3ad (リンクアリゲーション)、IEEE 802.1q (VLANタギング)●最大データ転送速度:5 Gbps●工場出荷時(パッケージ)質量:55 g●業界標準:IEEE 802.3bz (NBase-T)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3ad (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1q (VLANタギング)、PCI Express バージョン2.0●ポート:1●バス型:PCI Express●チップセットID:Tehuti - TN4010Marvell - 88E2010P●カードタイプ:標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●OS互換性:Windows 7/8/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 10.12 - 10.14、Linux 2.6.32 - 4.x LTS バージョンのみ●外部ポート:RJ-45●コネクタタイプ:PCI Express x4
セット内容ドライバD、ネットワークカード、ロープロファイル取付ブラケット、取扱説明書
長さ(mm)80
幅(mm)120
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)138
保存温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
使用湿度範囲(%RH)10~90
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
イーサネット給電:2口のSFPポート搭載の産業用8ポートギガビットPoE+スイッチ。各PoEポート最大30Wに対応(総電力容量200W)、カテゴリ5e以上のケーブルでカメラやセンサーに給電。フラット設計:設置と保守がしやすいフロントアクセスのコンパクトな筐体を使用。IP-30定格(振動/衝撃/落下)、6kV ESD保護対応。DINレールまたは壁面に取り付け可能(取り付け金具付属)。RJ45ダストキャップ付属。フル機能レイヤ2管理:ウェブベースのGUI/Telnet/SSHを内蔵。ポート/VLAN/リンクアグリゲーション/SNMP/QoS/スパニングツリーなどの機能を管理・設定。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバーラックやキャビネットにマウントして使用、または使いやすい場所に壁面設置。IP監視カメラ、ワイヤレスLAN、ビル/ホームオートメーションネットワーク、IoT用途に最適なソリューション。ビジネス環境、ホームオフィスで小規模ワークグループを追加し既存のネットワークを拡張。倉庫など空調がない産業環境に対応
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
イーサネット給電:産業用ギガビットPoE+スイッチ。PoEポート(PSE)4口でIEEE 802.3af(PoE)、IEEE 802.3at(PoE+)に対応。カテゴリ5e以上のケーブルでカメラ、センサー、WiFiアクセスポイントなどに給電可能(PoEポートごとに30W、トータル電力120W)。フラット設計:設置と保守がしやすいフロントアクセスのコンパクトなスチール筐体をDINレールまたは壁面に取り付け可能(取り付け金具付属)。IP-30定格(振動/衝撃/落下)、6kVのESD保護、-40℃から75℃の動作温度に対応。柔軟な電源:端子台(48-56VDC)またはM型バレルプラグ(48-56V)が使用できる業務用強度のGbEネットワークスイッチ。端子台キット付属。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途サーバーラックやキャビネットにマウントして使用、または使いやすい場所に壁面設置。IP監視カメラ、ワイヤレスLAN、ビル/ホームオートメーションネットワーク、IoT用途に最適なソリューション。ビジネス環境、ホームオフィスで小規模ワークグループを追加し既存のネットワークを拡張。倉庫など空調がない産業環境に対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2。POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど。優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能。PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給。デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加
仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
2.5G PoEイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークコントローラーカード。パワーオーバーイーサネット(PoE)インジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)。コネクタータイプ:PCI Express 2.0×1。POE+準拠:48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを接続デバイスに供給するイーサネットNIC。IEEE 802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:リモート管理およびトラブルシューティングに対応するIntel vPro、OSの集中展開と更新に便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、リモートシステムのリモート起動を行うWoL、効率的なネットワーク管理を実現するVLANなど 。高品質設計:コントローラチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のLANカード。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカード。対応OS:Windows、Windows Server、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とするリモート機器への電源供給。デスクトップやサーバにマルチギガビット接続を追加
ポート数1
対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0
出力電圧(V)48 VDC (PoE+)
準拠規格IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、
インターフェースRJ45 (PoE+)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16x54x119
保証期間2年
付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)
データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプPCI Express x1
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能。幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース。簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。