オフィスサプライ :「m10 1.0」の検索結果

関連キーワード
289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大解像度2560x1600に対応 最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送 電波障害を排除するフェライトコア アルミニウムマイラー箔と編組シールド DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応 DVI DDWG規格に準拠
用途デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続 ブラック 質量(g)920 ケーブル長(m)10 コネクタ形状DVI-D[25ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス プラグニッケルメッキ 最大解像度2560×1600 ケーブル外径(Φmm)8.6 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 伝送速度(Gbps)最大9.9 フェライトコアあり 変換タイプオス - オス
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

USB-IF認証取得のUSB - USB-Cケーブルで優れた接続機能を提供 10Gbpsのデータ転送速度に対応するUSB 3.1ケーブルでデータを高速伝送 USB-Aチャージャー/ノートパソコンでUSB-Cモバイル端末を充電 USB Type-CポートがついていないノートパソコンにUSB Type-C周辺機器を接続
用途USB-C機器をコンピュータまたはチャージャーのUSB-Aポートに接続 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)40 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)16 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
欠品中

1x USB-A オスコネクタ 1x USB-A メスコネクタ 完全シールドでエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長。最大で4本までケーブルをデイジーチェーン接続し、さらに長いUSB延長が可能 ブラック 質量(g)410 消費電力(W)5 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)1 プラグニッケルメッキ 入力電流(A)0.35 伝送速度(Mbps)480 プラグタイプH 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Cisco QSFP-H40G-ACU10Mとの100%互換性を保証。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPケーブル。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 長さ(m)10 幅(mm)14 ブラック 質量(g)520 保存温度(℃)-40~ 80 高さ(cm)1.2 動作温度(℃)0~ 70 データ転送速度(最大) 40Gbps コネクタAQSFP+ コネクタBQSFP+
1個
91,980 税込101,178
翌々日出荷

100% Cisco SFP-H10GB-ACU10M互換:Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作。OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。低消費電力10GbE DAC:MSA準拠スイッチで動作し、Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールやトランシーバを受け入れるスイッチモデルにも対応。ホットスワップ対応
用途10Gb対応イーサネットネットワーク用途で使用。ラック間のサーバーまたはネットワークスイッチ間のポイントツーポイント接続を実現 仕様●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:スチール●ケーブル長:10m●コネクタ:SFP+●対応ブランド:Cisco●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブルタイプ:アクティブ銅線●ネットワーク速度:10 Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●インピーダンス:100 オーム●消費電力:終端あたり0.5W以下●色:ブラック●製品幅:14mm●製品高さ:12mm●製品質量:354g●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Juniper EX-SFP-10GE-DAC-1Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 ケーブル長(m)1
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

Cisco SFP-H10GB-CU1Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS) 長さ(m)1 幅(mm)14 質量(g)74 消費電力(W)0.5 保存温度(℃)-40 ~ 80 高さ(cm)1.2 動作温度(℃)0 ~ 70 コネクタASFP+ コネクタBSFP+
1個
6,398 税込7,038
欠品中

ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送 どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3 ポート準拠 2年間保証に裏打ちさた信頼性
ブラック 質量(g)32 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[10ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[10ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送 どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 2年間保証に裏打ちさた信頼性
用途USB 3.1搭載デバイス(ポータブルHDD、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続。古いUSB 3.0デバイスをUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続 ブラック 質量(g)45 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-B[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HDMI信号ブースター:2本のHDMIケーブルを組み合わせ、最大解像度8K60Hz/4K144Hzの映像信号を最長10mまで延長可能(ソースからリピーターまで4m、リピーターからディスプレイまで6m)。コンパクト&高耐久:軽量でコンパクトなメタル製筐体採用。オフィス、学校、デジタルサイネージなど様々な用途に最適なHDMI信号アンプ。柔軟な電源供給と延長距離:USBポートやUSB充電器経由で給電。給電用1.5m USB-Aケーブル付属。低解像度および低リフレッシュレートにも対応し、1080pの場合、最長45mまで延長が可能なHDMI中継器。優れた互換性:ドライバーやソフトウェアのインストール不要。Windows、macOS、ChromeOSなど、どのOSにも対応するインラインHDMI延長アダプター。アクティブタイプのHDMIケーブルやビデオアダプターにも対応し、優れた機能性を発揮
質量(g)57 最大解像度8K60Hz (ソースからのケーブル長:4m、ディスプレイまでのケーブル長:6m、総ケーブル長:10m)、4K60Hz (ソースからのケーブル長:10m、ディスプレイまでのケーブル長:15m、総ケーブル長:25m)、1080p (ソースからのケーブル長:20m、ディスプレイまでのケーブル長:25m、総ケーブル長:45m) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)49x46x16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

安定した40GbE接続を提供。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 ケーブル長(m)10
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(10Gbps)対応サイドロック付きUSB-C - C ケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hz解像度に対応。100W(5A)Power Delivery 3.0、Thunderbolt 3 互換。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-IF 認証。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電。仕様:1m | USB 3.2/3.1 Gen 2 10Gbps データ転送 | PD 3.0、20V(最大)、5A(最大) | USB-IF認証 | USB C オス - オス ネジロック付き | 外径4.8mm、32 AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | 2年間保証
用途StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、デュアルサイドロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。 ケーブル長(m)1 質量(g)46 保証期間2年間 外径(Φmm)4.8、32 AWG 材質(被膜)被覆材:TPE シールドEMIシールド:アルミマイラー箔、編組 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps) コネクタ形状Type-C ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード。用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電
質量(g)47 外径(Φmm)4.8、32 AWG 保証期間2年間 シールドEMIシールド:アルミマイラー箔 メッキニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps) 材質(被膜)TPE 転送速度(Gbps)最大データ:10
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を10m延長 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

10GBase-T準拠のネットワークで安定した10Gbps接続を提供。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 長さ(m)10 幅(mm)14 ブラック 質量(g)350 消費電力(W)0.5以下(接続端にて) 保存温度(℃)-40 ~ 80 高さ(cm)1.2 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 10Gbps コネクタASFP+ コネクタBSFP+
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ。配線の色分けに役立つブラックのPVC被覆材。長めの接続距離に対応する10mケーブル長。ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ。信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ。高品質24AWG銅線
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。コンピュータ、ハブ、スイッチ、プリントサーバー、パッチパネルの接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)350
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Cisco SFP-H10GB-CU1-5Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 ケーブル長(m)1.5
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

設置時にケーブルの破損や引っ掛かりを防ぐRJ45コネクタクリップ 配線の色分けに役立つパープルのPVC被覆材 長めの接続に適した10mケーブル長 ケーブルの損傷を防ぎ、応力緩和性に対応するRJ45モールドコネクタ 信号を明瞭に伝送する50ミクロンゴールドコネクタ 高品質24AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続 質量(g)387 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

光ファイバーケーブル:EMIに強く、最大10Gbpsイーサネットに対応するOM1ファイバーケーブル。色分けされたTX/RXコネクターを採用した二重コードで、極性を視覚的に素早く識別可能。高品質構造:リターンロスを大幅に改善するUPC研磨のSC-SCコネクター。屈曲による磨耗を最小限に抑える耐久性の高いストレインリリーフ機能付きコネクター。安全性と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制する低発煙ゼロハロゲン(LSZH) 被覆材を採用。仕様:ケーブル長:1m/色:オレンジ/コネクター:SC-SC/ファイバーサイズ:62.5/125μm/ファイバー分類:OM1/ファイバータイプ:マルチモード/対応ネットワーク速度:1/10 Gbps/ケーブル外径:2.9mm。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対
用途重要なデータを転送する長距離ネットワーク。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション 仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ファイバーサイズ:62.5/125●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバー分類:OM1●ファイバタイプ:マルチモード 幅(mm)25 オレンジ 高さ(mm)10 質量(g)31 ケーブル長(m)1 保存温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA光ファイバー(S、2芯) コネクタB光ファイバー(S、2芯) 動作温度範囲(℃)-20~60 使用湿度範囲(%RH)0~90
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続 コネクタRJ45 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続 質量(g)387 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,998 税込2,198
欠品中

RJ45コネクタ クリッププロテクタ 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
用途Gigabitネットワークと併用。ハブから配電盤までパッチ接続。ワークステーションから壁コンセントまで接続 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RJ45コネクタ クリッププロテクター 近端漏話(Near End Crosstalk:NEXT)を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト カラーフードで部署ごとに色分け 張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減 最高品質の部品を使って製造 高品質24 AWG銅線 ETL検証済み
シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続 シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10 給電方式PoE対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OS1 (9/125)。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。モールドタイプコネクター
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク 仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10 Gbps●色:イエロー●製品質量:18g●湿度:0~90% RH●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

USB-IF 認証取得 動画のダウンロード、ファイルのバックアップ、モバイルデバイスの同期を最大10 Gbpsのデータ転送速度で高速実行 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタでもっと簡単接続 2年間保証に裏打ちさた信頼性
用途USB 3.1搭載デバイス(ポータブルHDD、ドッキングステーション)をUSB 3.1対応ノートパソコンやデスクトップコンピュータに接続。USB 3.1対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期 ブラック 質量(g)43 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-C[24ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

0
グレー 高さ(mm)15 質量(g)305 ケーブル長(m)7.6 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス 製品幅(mm)33.3 変換タイプメス - メス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

高品質M5x10mmネジ:高品質スチール、ニッケルめっき皿ネジ(プラス穴)。M5取付穴の標準コンピュータケースファンで使用。簡単取り付け:めねじ加工のない穴にねじ込めるセルフタッピングネジ。通常のプラスドライバー(十字ねじ回し)で簡単にPCケースファンの取り付けが可能。規格寸法:ファン取付けのための標準M5穴のケースに適合する10mm長さのネジ。50個パック:複数の取り付け作業、備品としてのストックに便利なM5ネジ50個入り製品。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。ライフタイム保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途M5ネジ取付穴を使って標準10mmケースファンをコンピュータケースに装着 セット内容取り付けネジ×50、ヘッドパターン:Phillips、スレッドタイプ:M5、10mm M5 ケースファン取り付けネジ 材質ニッケルめっきスチール 長さ(mm)11.2 幅(mm)6.3 シルバー 高さ(mm)6.3 保証期間2年
1パック(50個)
769 税込846
当日出荷

1ポート 2.5G イーサネットカード:Intel I225-Vチップ搭載の高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を活用可能。NBASE-T(802.3bz)対応、PCI Express 2.0×1準拠。IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。WoLを利用したリモートシステム起動。効率的なネットワーク管理のためのVLAN対応。高品質構造:コントローラーチップを理想的なパフォーマンスを維持するための内蔵ヒートシンクを搭載。リンク状態や速度を示すLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを備え、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T 可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linuxに対応するマルチギガビットPCネットワークインターフェースカード。ハードウェアとの互換性を確保するロープロファイルブラケット付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途大容量ファイル転送、ビデオストリーミング、リアルタイムコンピューティングに対応した、高速データ転送機能をデスクトップに追加。企業内ネットワークの効率を向上するため、2.5Gbpsイーサネットにアップグレード 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●接続ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:121mm●製品幅:89mm●製品高さ:15mm●製品質量:36g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

2.5G PoEイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークコントローラーカード。パワーオーバーイーサネット(PoE)インジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)。コネクタータイプ:PCI Express 2.0×1。POE+準拠:48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを接続デバイスに供給するイーサネットNIC。IEEE 802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:リモート管理およびトラブルシューティングに対応するIntel vPro、OSの集中展開と更新に便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、リモートシステムのリモート起動を行うWoL、効率的なネットワーク管理を実現するVLANなど 。高品質設計:コントローラチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のLANカード。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカード。対応OS:Windows、Windows Server、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とするリモート機器への電源供給。デスクトップやサーバにマルチギガビット接続を追加 ポート数1 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0 出力電圧(V)48 VDC (PoE+) 準拠規格IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、 インターフェースRJ45 (PoE+) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16x54x119 保証期間2年 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K) データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express x1
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続 シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10 給電方式PoE対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cisco製SFP-10G-AOC5M互換SFP+アクティブ光SFPケーブル。Ciscoブランド互換の10Gb対応サーバーやルーターでの使用を前提に、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。MSA業界規格に準拠しています。このアクティブオプティカルケーブル(AOC)は、SFP+(Mini-GBIC)ポートに接続する10GbE用途に適しています。ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。SFP+ダイレクトアタッチケーブルよりも軽量で柔軟性に優れ、タイトなスペースや長めの距離を介した配線に適しています。消費電力と遅延が小さく、高速相互接続を提供するよう設計された光ケーブルは、ラック内またはラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続などの用途に適しています。<StarTech.comがお届けするSFPケーブル>StarTech.com製のSFPおよびSFP+アクティブ光ケーブルには、すべてライフタイム保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)が付いています。StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。
グリーン 高さ(mm)12 質量(g)323 製品幅(mm)14 オス形状SFP+ 変換タイプオス - オス
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ
用途古くなった(または紛失した)VGAモニタケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用。高解像度VGAモニタ(1920×1200)対応。通常のケーブルよりも長く、高解像度VGAディスプレイとデスクトップ/ビデオスイッチの接続距離を延長可能 ブラック 質量(g)987 ケーブル長(m)10 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 保存温度(℃)-20~80 プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)0~60 コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 導体数14 変換タイプオス - オス
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。2レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)491 消費電力(W)10 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)2 プラグニッケルメッキ 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 製品幅(mm)20 入力電流(A)0.35 プラグタイプH 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

OM3光ケーブル: 最大10Gbpsイーサネットに対応するレーザー対応マルチモード光ファイバーケーブル。TX/RXで色分けされたコネクターが付属し、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)などの配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号完全性試験を実施。LSZH被覆材を採用しており、火災時には低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコアを使用し、2.3dB/km以下の業界標準を満たす、または超える優れた信号減衰損失を実現。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10に対応するSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション 仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:10/40/100 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●一般仕様:挿入損失: ≦0.3dB ●リターンロス(反射減衰量): ≧55dB●色:イエロー●製品幅:25mm●製品質量:146g●製品長さ:20m●製品高さ:10mm●材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●付属品:テストレポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。電磁干渉(EMI)に強いコネクターを採用
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク 仕様●コネクタA:光ファイバー LC 2芯●コネクタB:光ファイバー SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):62.5/125●対応する光ファイバ仕様:OM1●ケーブル定格:1/10 Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●光ファイバの種類:マルチモード●製品質量:26g●色:オレンジ●ケーブル長:1m●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機。ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠。ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売。LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製。複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者 高さ(cm)2.8 幅(mm)77 質量(g)350 消費電力(W)60 長さ(cm)12.9 出力電流(A)5 保存温度(℃)-20 ~ -85 入力電流(A)1.4 動作温度(℃)5 ~ 45
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷