3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクシスコミュニケーションズAXIS SURVEILLANCE CARD 512GB
耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード。監視カメラ向けに最適化。高い耐久性、長期的な利用に対応。健全性監視に対応。SDカードアダプター付属。Axisの5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 寸法(mm)microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in) 容量512 GB 等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3 動作温度(℃)-25 ~85 転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大39 保管環境-40℃~85℃
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS SURVEILLANCE CARD 1TB
耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード。監視カメラ向けに最適化。高い耐久性、長期的な利用に対応。健全性監視に対応。SDカードアダプター付属。Axisの5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 寸法(mm)microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in) 容量1 TB 等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3 動作温度(℃)-25 ~85 転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大39 保管環境-40℃~85℃
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS
耐久性に優れたmicro SDXC(TM)カード。監視カメラ向けに最適化。健全性監視に対応。SDカードアダプター付属。5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 寸法(mm)microSDXCTMカード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTMアダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in) 容量256 GB2 等級ビデオスピードクラスV30およびUHSスピードクラスU3 互換性SDカードをサポートするすべてのAxis製品。 動作温度(℃)-25 ~85 転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大50 保管環境-40℃~85℃
1台
199,800 税込219,780
19日以内出荷