21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
69,980 税込76,978
欠品中

1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

1台
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

1台
9,698 税込10,668
翌日出荷

1台
9,698 税込10,668
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T8640 PoE+同軸変換アダプターセット
AXIS T8640 POE+同軸変換アダプターセット
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
欠品中

アクシスコミュニケーションズAXIS SURVEILLANCE CARD 512GB
耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード。監視カメラ向けに最適化。高い耐久性、長期的な利用に対応。健全性監視に対応。SDカードアダプター付属。Axisの5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 寸法(mm)microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in) 容量512 GB 等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3 動作温度(℃)-25 ~85 転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大39 保管環境-40℃~85℃
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS SURVEILLANCE CARD 1TB
耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード。監視カメラ向けに最適化。高い耐久性、長期的な利用に対応。健全性監視に対応。SDカードアダプター付属。Axisの5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 寸法(mm)microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in) 容量1 TB 等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3 動作温度(℃)-25 ~85 転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大39 保管環境-40℃~85℃
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T91A11 スタンド ホワイト
AXIS T91A11 スタンド ホワイト
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS
耐久性に優れたmicro SDXC(TM)カード。監視カメラ向けに最適化。健全性監視に対応。SDカードアダプター付属。5年保証
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 寸法(mm)microSDXCTMカード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTMアダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in) 容量256 GB2 等級ビデオスピードクラスV30およびUHSスピードクラスU3 互換性SDカードをサポートするすべてのAxis製品。 動作温度(℃)-25 ~85 転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大50 保管環境-40℃~85℃
1台
199,800 税込219,780
19日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T91B53 伸縮型シーリングマウント 2個パック
手頃な価格で柔軟に天井へ設置。屋内での使用に最適。小売店舗および商業環境に最適。1 m~1.8 mまで伸縮可能。軽量かつ堅牢
1台
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,198 税込10,118
8日以内出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T94B02D ペンダントキット ブラック
Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能
用途1.5インチNPSスレッドを備えた、Axisのマウント製品を使用できるようにするペンダントキットです。 3/4インチのパイプも使用できますが、パイプスレッドにナットが必要になります。
1台
6,198 税込6,818
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS T94B02D ペンダントキット 10PCS
Axisマウンティング製品用ペンダントキット。屋内向け。さまざまなマウントの使用が可能
1台
34,980 税込38,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズLENS CS VF 2.8-8MM F1.2 P-IRIS
画質を最適化する正確な絞り。IR補正レンズ。F値 1.2。焦点距離2.8~8 mm。1/2.7インチまでのセンサーをサポート
仕様【プロパティ】2.8~8mm、F1.2 / P-Iris / IR補正 / CSマウント / 互換性のある製品については、axis.comをご確認ください 寸法(長さL×幅W)(mm)54.1×58.1 イメージセンサー1/2.7" (Φ 6.6 mm)
1台
28,980 税込31,878
19日以内出荷