オフィスサプライ :「ケーブル 1芯」の検索結果
FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。
テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。
SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。
ケーブルホルダーは4本標準添付です。
トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。
最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。
仕様FAP/FMPパネル
1式
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
6ポート分の光ケーブル配線ができます。超低損失タイプです。
用途光ファイバーケーブルの配線に
仕様6 ポート、12 芯(1 MPO)
トラスコ品番145-4826
タイプOM4 ファイバー 、超低損失 (0.35 dB)、メソッド A 極性
使用温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥81,980
税込¥90,178
39日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。