オフィスサプライ :「ジルコニア 研磨」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチモード(OM2)用 シンプレックスST光コネクタです。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。 成端には専用工具が必要です。カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。 SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。 挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。 900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様STシンプレックスコネクタ タイプOM2 挿入損失(dB)0.3(平均) 減衰量(dB)20
1式(10個)ほか
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチモード(OM3/OM4)用 シンプレックスST光コネクタです。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。 成端には専用工具が必要です。 カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。 SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。 挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。 900μmバッファー用ブーツ付です。
減衰量(dB)26 挿入損失(dB)0.3(平均) タイプOM3/OM4 仕様STシンプレックスコネクタ アクア
1式(10個)ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスST光コネクタです。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。 成端には専用工具が必要です。 カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。 UPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。 挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。 900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様STシンプレックスコネクタ タイプOS1/OS2 挿入損失(dB)0.3(平均) 減衰量(dB)50
1式(10個)ほか
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチモード(OM1)用 シンプレックスST光コネクタです。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。 成端には専用工具が必要です。 カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。 SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。 挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。 900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様STシンプレックスコネクタ アイボリー タイプOM1 挿入損失(dB)0.3(平均) 減衰量(dB)20
1式(10個)ほか
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番128-7582 セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル 材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック 質量(g)15.8 タイプOS1/OS2 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブル長(m)57 挿入損失(dB)0.3(平均) 減衰量(dB)50
1袋
4,498 税込4,948
翌々日出荷

デュプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に 材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック 質量(g)5.4 使用温度範囲(℃)-10~60 挿抜耐久500回以上 使用場所屋内 挿入損失(dB)0.3(平均)
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番129-0694 材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック 質量(g)3270 タイプOS1/OS2 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブル長(m)56.6 減衰量(dB)50
1箱(100個)
369,800 税込406,780
9日以内出荷

シンプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に 挿入損失(dB)0.3(平均) 使用場所屋内 挿抜耐久500回以上 使用温度範囲(℃)-10~60 材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチモード(OM2)用 シンプレックスSC光コネクタです。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。 成端には専用工具が必要です。 カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。 SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。 挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。 900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様SCシンプレックスコネクタ タイプOM2
1式(100個)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチモード(OM1)用 シンプレックスSC光コネクタです。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。 成端には専用工具が必要です。 カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。 SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。 挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。 900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様SCシンプレックスコネクタ アイボリー タイプOM1
1式(100個)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。 挿入損失:0.3db(平均)です。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。 セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル 幅(mm)56.6 挿入損失(dB)0.3(平均) 材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック 質量(kg)3.27 材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。 使用温度範囲(℃)-10~60 長さ(m)56.6
1箱(100個)
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチモード(OM3/OM4)用 シンプレックスSC光コネクタです。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。 成端には専用工具が必要です。 カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。 SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。 挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。 900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様SCシンプレックスコネクタ アクア タイプOM3/OM4
1式(100個)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)