シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番129-0694
色青
材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック
質量(g)3270
タイプOS1/OS2
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブル長(m)56.6
減衰量(dB)50
1箱(100個)
¥369,800
税込¥406,780
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。