オフィスサプライ :「エアーマン」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ デュアルボールベアリングによる長寿命。・PWM経由でのワイドな0 RPM ~ 1,200 RPM回転数制御。・エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・高いエア圧および最適なシステム冷却パフォーマンスを実現
仕様応用:180mm, 200mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム Black 質量(g)実質量:410 備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 定格電力(W)3.7 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.31±0.04 型番SST-AP184i-PRO 最大静圧(mmH2O)0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32 コネクタ4 pin PWM ノイズレベル0~34.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~143.21CFM
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷

・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードからの5V、D、NP、G信号ソースにより、任意のカラーの組合わせを表示。・小型ケース設計との優れた互換性を有するスリムな15mm厚の設計。・エア圧およびエアフローのバランスが取れるように最適化されたファンブレード。・静音または高パフォーマンスアプリケーションへの調節可能なPWM対応。・光拡散性コーティング材により、光の一体性を向上
仕様●RGB LEDs:6個●RGB ピン割り当て:+5V, D, NP, G 材質PC製ブレード、PBT製フレーム 半透明ホワイトのファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)実質量:108 備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのRGBポートが、FW124-ARGBのRGBポート配列と同一であることを確認してください。誤った接続は動作不良または故障の原因となります。 電圧(V)始動:8 回転数(min-1[r.p.m])800~2000 定格電力(W)1.08 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×15 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.09 型番SST-FW124-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.31~1.52 寿命50000hr コネクタ4ピンPWM + 3ピンアドレッサブルRGB ノイズレベル14.7~24.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量13.1~32.6CFM
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷