オフィスサプライ :「クリアフレーム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・ PWM経由でのワイドな 0 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)166
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36
型番SST-SF120B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~4.66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~41.2dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~100CFM
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone -Air Blazerシリーズ- 新作120i Lite 3個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120I-ARGB-3PK
エコ商品
・RGBコントローラー付属アドレッサブルRGB対応120mmファン。・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現。・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減
色半透明ファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:5DC
回転数(min-1[r.p.m])1200±10%
定格電力(W)6
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.52
型番SST-AB120i-ARGB-3PK
最大静圧(mmH2O)1.15
コネクタ3ピンファン & 4-1ピン ARGB
ノイズレベル24Dba
RoHS指令(10物質対応)対応
流量37.5CFM
1台
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB
エコ商品
・アドレッサブルRGB対応120mmファン PWM速度制御機能対応。・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現。・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減。・最大93CFMの大風量まで実現
色半透明ファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6DC
回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10%
定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 1.8
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.26
型番SST-AB120R-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.26~3.53
コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED)
ノイズレベル7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量25.62~93.97CFM
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは5V, D, NP ,G信号ソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・SilverStoneのユニークなAir Penetratorフレーム設計により、集中エアフローと輝くビジュアルへとアップグレード。・光拡散素材コーティングにより、光の一体化を向上。・ダブルボールベアリングで耐久性と長寿命を実現。・クラスをリードする24個のLEDで輝度が向上
仕様●RGB LEDs:24 PCS●有効エアフロー範囲:1 メートル
色透明ファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:9.6
回転数(min-1[r.p.m])500~1800
定格電力(W)2.04
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.11
型番SST-AP124-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.15~2.13
コネクタファン用4ピンPWM + 3ピンWS2812 RGB
ノイズレベル19.25~23.54dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量6.37~25.5CFM
1台
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
・ 厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1800
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0,32±0,04
型番SST-AS120B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~31.7dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~63.67CFM
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RGBエフェクトおよびPCの美観のアップグレード 静音動作構成または高性能マシンの冷却に対応 140mm RGBファン SST-FW142-RGB
エコ商品
・ PWM設計により、マザーボードから500 ~ 1500rpmの範囲でファン回転数がコントロール可能。・RGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードの使用により、任意のカラーを表示。・ 特製の光拡散材料により、ライトの均一化が向上。・ ダブルボールベアリングで耐久性と長寿命を実現。・ クラスをリードする18個のLEDで輝度が向上
仕様RGB LEDs:18 PCS
色透明ファンブレード、ブラックフレーム
備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、FW142-RGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
電圧(V)始動:9.6
回転数(min-1[r.p.m])500~1500
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.11
型番SST-FW142-RGB
最大静圧(mmH2O)0.16~1.65
寿命70000時間
コネクタファン用4ピンPWM + 4ピン RGB
ノイズレベル18.48~23.33dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量18.77~60.54CFM
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
RoHS指令(10物質対応)対応
・ PWM速度制御機能により、水冷列とラジエーターの性能を効果的に向上させます。・ アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリング装備で、長寿命および低動作音を実現。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で、大部分のARGB対応マザーボードおよびコントローラと互換
色半透明ファンブレード、ホワイトクフレーム
電圧(V)始動:6DC
回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10%
定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 3.12
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.32,LED:0.26
型番SST-AB120RW-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.26~3.53
寿命40000時間
コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED)
ノイズレベル7.4~35.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量25.62~93.97CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
・厚さ15.2mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)実質量:70
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
定格電力(W)ファン:3.84、LED:2.25
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.45
型番SST-AS90B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.11~2.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル11.3~32dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量5.38~45.73CFM
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)212
極数6極
電圧(V)始動:7
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
定格電力(W)ファン:3.6、LED:2.25
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.3、LED:0.45
型番SST-SF140B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~38.3dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~120CFM
1台
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)220
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
定格電力(W)ファン:7.2、LED:2.15
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.6、LED:0.43
型番SST-SF160B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~38.1dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~160CFM
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
RoHS指令(10物質対応)対応
・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリングによる静音動作。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔。・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・ 低消費電力
仕様●エア スピード:0.6 ~ 3.5 m/s●有効エアフロー範囲:0.3 ~ 2.2 メートル
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)195
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])500~2000
定格電力(W)3.24
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.27
型番SST-AP140i-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.3~2.72mm-H2O
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×139×25
寿命30000時間
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル14,9~41,3dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量18.8~73.48CFM
1台
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone VISTA 120 ARGB パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-VS120B-ARGB-3PK
エコ商品
・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)500
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~2000
定格電力(W)Fan:1.32、LED:1.8
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
定格電流(A)Fan:0.11、LED:0.36
型番SST-VS120B-ARGB-3PK
最大静圧(mmH2O)0~2.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 500、[ARGB fixed cable] 800 female to 100 male Y-splitter connectors
ノイズレベル0~30.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~66CFM
1台
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
・業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ 200mmファンマウントと互換。・付属のAir Penetratorグリルにより、エアフローが対象を効果的に冷却。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,200 RPM回転数制御。・ デュアルボールベアリングによる長寿命
仕様●ファンエッジでの対気速度:4.7m/s●応用:180mm, 200mm●有効エアフロー範囲:3 メーター
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)420
備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
定格電力(W)3.7
定格電圧(V)12 DC
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.31±0.04
型番SST-AP184i-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~34.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~143.21CFM
1台
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・業界をリードするエアチャネリングファン。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様有効エアフロー範囲:1.5 メーター
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)152
備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)
電圧(V)始動:4.5
回転数(min-1[r.p.m])0~2000
定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8
定格電圧(V)12 DC
ベアリング流体動圧軸受
定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36
型番SST-AP120SKB-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~33.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~51.32CFM
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードからの5V、D、NP、G信号ソースにより、任意のカラーの組合わせを表示。・小型ケース設計との優れた互換性を有するスリムな15mm厚の設計。・エア圧およびエアフローのバランスが取れるように最適化されたファンブレード。・静音または高パフォーマンスアプリケーションへの調節可能なPWM対応。・光拡散性コーティング材により、光の一体性を向上
仕様●RGB LEDs:6個●RGB ピン割り当て:+5V, D, NP, G
材質PC製ブレード、PBT製フレーム
色半透明ホワイトのファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)実質量:108
備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのRGBポートが、FW124-ARGBのRGBポート配列と同一であることを確認してください。誤った接続は動作不良または故障の原因となります。
電圧(V)始動:8
回転数(min-1[r.p.m])800~2000
定格電力(W)1.08
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×15
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.09
型番SST-FW124-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.31~1.52
寿命50000hr
コネクタ4ピンPWM + 3ピンアドレッサブルRGB
ノイズレベル14.7~24.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量13.1~32.6CFM
1台
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Slimmer 140 ARGB フルレンジPWMおよびARGBライティング効果装備の140mm スリムファン SST-AS140B-ARGB
エコ商品
・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)136
備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。
極数6極
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1700
定格電力(W)Fan:3.24、LED:2.7
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)Fan:0.27、LED:0.54
型番SST-AS140B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480、[Parent ARGB cable] 20、[ARGB cable] 400 female to 100 male Y-splitter connectors
ノイズレベル0~33dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~82CFM
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン Shark Force 140 ARGB パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140W-ARGB
エコ商品
独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
仕様●ケーブル長:[4-pin PWM cable] 480mm[ARGB cable] 400mm female to 100mm male Y-splitter connectors●ベアリング形式:油圧ベアリング●メーカー型番:SST-SF140W-ARGB(白)●始動電圧:7V●静圧:0 ~ 4mmH2O
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
寸法(mm)140 (W) x 25 (H) x 140 (D)
色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム (SST-SF140W-ARGB)
質量(g)212
備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)PWM制御は温度モードに設定するよう強くお勧めします。マザーボードによるDCモードでの温度制御では、スタンバイ回転数でのノイズが理想的ではないからです。
極数6極
定格電力(W)・ファン: 3.6・LED: 2.25
定格電圧(V)12 DC
定格電流(A)・ファン: 0.3・LED: 0.45
回転数0 ~ 2200 RPM
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0 ~ 38.3 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0 ~ 120 CFM
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。