オフィスサプライ :「ベアリング 規格 寸法」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット
エコ商品
スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での800W連続定格出力。クラスをリードする66Aシングル+12Vレール。80 PLUS Titanium認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル。厳格な ±3%電圧制御お
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 デュアルボールベアリングファンは、シリアル番号1734以降の製品ロットに使用されています。 シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用。● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.7 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:792●+3.3V & +5V コンバイン:80 寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D) 規格SFX-L 最大出力(W)DC:800 (ピーク 850) 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過小電圧保護過熱保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル0 ~ 36 dBA 効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Titanium コネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)V1.2 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm) 入力電圧90V ~ 264V 冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L)775 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV 寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D) 質量(kg)1.36 ブラック(非鉛成分塗装) 備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。 出力(W)最大 DC :650 型番SST-EX650R-GM 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル0 dBA 最小 効率87% ~ 90% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。80 PLUS Titanium認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計。3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン。日本製電解コンデンサ。奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV 寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg)3.87 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番SST-ZU1650R-TM 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル最小18dBA 効率≧91% & <93% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Titanium 冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン。50℃動作
その他・GPU Support list ・Compatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.39 kg 備考● このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125 寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D) 規格SFX-L 最大出力(W)DC:1000 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-SX1000-LPT ノイズレベル0 ~ 36 dBA 効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ・8 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ + 1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
42,980 税込47,278
7日以内出荷

・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV 寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D) 質量(kg)1.31 ブラック(非鉛成分塗装) 備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。 出力(W)最大 DC :550 型番SST-EX550R-GM 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護 安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル0 dBA 最小 効率87% ~ 90% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格に準拠、12V-2x6 PCIeコネクタに対応。・4つのネイティブ12V-2x6コネクタと付属ケーブル、RTX 40/50シリーズGPUに対応。・Cybenetics Platinum認証による高効率。・50℃動作温度で24時間365日連続出力。・SilverStoneの第3世代モジュラーインターフェイスを採用した完全モジュラー設計。・135mmデュアルボールベアリング静音ファン、遅延シャットオフ機能付き。・コンパクトな200mm奥行き設計でシステム統合が簡単
仕様●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV 寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 200 (D) 質量(kg)4.16 ブラック(非鉛成分塗装) 備考・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. 出力(W)最大 DC :2500 型番SST-HA2500R-PM 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格登録番号:SST-AX2500MCPT-A コネクタ1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル最小18 dBA 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum 入力電圧2500W: 200 ~ 240 Vrms ・1650W: 103 ~ 264 Vrms・1350W: 90 ~ 264 Vrms 冷却システム135mm デュアルボールベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力。クラスをリードする100Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン。50℃動作温度におけ
その他GPU Support list ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)2.09 kg 出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100 寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D) 規格SFX-L 最大出力(W)DC:1200 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-SL1200MCPT-A 適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mV ノイズレベル0 ~ 36 dBA 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン 出力密度(W/L)1163 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計。・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能。・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠。・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能。・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属。・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現。・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換
仕様CPU TDP:450W 適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9 材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D) 質量(kg)1.15 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.35 コネクタファン:4 pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120 ノイズレベルファン:44.9 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:102 CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:8.24 ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000 MTTF(時間)ファン:70000 時間
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Platinum電源
エコ商品
サポートSFXフォームファクタ。 最低0 dBAのサイレントランニング92mm デュアルボールベアリングファン。 全ての日本のコンデンサ。 80 PLUS Platinum認証による高効率。 クラス最高クラスの+ 12Vレール。 厳格な±3%の電圧調整と低リップル&ノイズ。 100%モジュラケーブル。 フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル
その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.01 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D) 規格SFX 最大出力(W)DC:750 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過熱保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小0dBA 効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 4ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(”400mm / 150mm” x 2)8 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm) 入力電圧90V ~ 264V モデル安全性:SST-SX750-PT 冷却システム1台の92mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L)945 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg)1.56 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)最大 DC :750 型番SST-TR750R-GF 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格登録番号:SST-AX0750FCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル最小18dBa 効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold 冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg)1.56 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)最大 DC :850 型番SST-TR850R-GF 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護 安全規格登録番号:SST-AX0850FCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル最小18dBa 効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold 冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm FDBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV 寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg)2.7 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)最大 DC :1000 型番SST-TR1000R-GM 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護 安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-C コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル最小18dBA 効率全体的な効率が ≧87% to 89% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold 冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:649W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):359.9/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 54.1A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV 寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D) 質量(kg)1.48 ブラック(非鉛成分塗装) 出力(W)最大 DC :650 型番SST-TR650R-GF 入力電圧(V)90 ~ 264 rms 保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 安全規格登録番号:SST-AX0650FCGD-A コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 40 ノイズレベル最小18dBa 効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Gold 冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファン MTBF(時間)100000
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(ATX)
奥行き140mmの設計で設置が容易 80PLUSPlatinum認証の高効率 100%モジュラーケーブル 24時間/7日間連続出力、動作温度40℃ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵 FF122磁石式ファンフィルター付属
仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) ブラック 規格ATX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140 保護機能過出力保護過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護 騒音レベル(dB(A))(最小)18 入力周波数(Hz)47~63 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2) 効率89~92%、【負荷】20~100% 各種認証80PLUSPlatinum 動作温度範囲(℃)0~40 冷却システムシングル120mmHYBファン MTBF(時間)100000 フォームファクタATX
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現。24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 x
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)4.34 kg 出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:2050 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 安全規格登録番号:SST-AX2050MCPT-C 適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mV ノイズレベル最小0 dBA 効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ 入力電圧2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms 冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L)882 MTBF(時間)100000 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン。全ブラックフラットケーブル設計
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV 寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D) 質量(kg)2.09 規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5 型番SST-HA1650R-PM 保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護 コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル18dBA(最小) 効率≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms 冷却システムシングル 140mm ボールベアリングファン
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源
エコ商品
80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 全て日本製のコンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 規格ATX(PS2) 動作温度0 ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル18 dBA (最小) 効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファン MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Cybenetics Platinum 2050WフルモジュラーATX電源
エコ商品
奥行き180mmのコンパクト。高密度設計で、設置が容易。 Intel ATX12V 2.52サポート。内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現。50℃動作温度での連続出力2050W。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。 100%モジュラケーブル。GPU 12ピンコネクタ対応
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 質量(g)4.34 kg 出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D) 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:2050 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小0 dBA 効率89% % & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Cybenetics Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12ピンGPUコネクタ18 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ 入力電圧2050W: 200~240 Vrms | 1650W: 103 ~ 264 Vrms モデル安全性:SST-AX2050MCPT-A 冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L)882 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.95全負荷時)
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源
エコ商品
80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 日本製電解コンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 質量(kg)1.37 ブラック ( 非鉛成分ペイント ) 出力(W)●+12V コンバイン:546●+3.3V & +5V コンバイン:100 規格ATX(PS2) 最大出力(W)DC:550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140 動作温度0 ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル18 dBA (最小) 効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (600mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm x 2)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm x 2)8 x SATAコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ + 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm) 入力電圧90 ~ 264 Vrms モデル安全性:SST-AX0550MCGD-A 冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファン 出力密度(W/L)305 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力 。クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール 。フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.68 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125 寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D) 規格SFX-L 最大出力(W)DC:1000 動作温度0℃ ~ 50℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル0 ~ 36 dBA 効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Platinum コネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ300mm)2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ(400mm x 2)6 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ(400mm / 150mm x3)8 x SATA コネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 2)3 x 4周辺用ピンコネクタ( 300mm / 200mm / 200mm)1 x 4 ピンFloppyコネクタ(100mm) 入力電圧90V ~ 264V モデル安全性:SST-SX1000-LPT 冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン 出力密度(W/L)969 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷