オフィスサプライ :「ボックスコネクタ―」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80 PLUS Gold仕様による高効率 。40℃動作温度での連続出力 。クラスをリードするシングル+12Vレール 。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応 。全ブラックフラットケーブル設計 。ASUS TUF Gaming Alliance (TUF Gaming リテールボックス)
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.68 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:744●+3.3V & +5V コンバイン:120 寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D) 規格ATX 最大出力(W)DC:750 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル最小18dBA 効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.2 (Ver)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm) 入力電圧90 ~ 264 Vrms 冷却システム静音120mmファン 出力密度(W/L)415 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷