オフィスサプライ :「大型ファン」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック(非鉛成分塗装)
質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)
出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)
寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)
規格SFX
最大出力(W)DC:300
動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)
保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)
効率82%~85%、負荷20%~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80 PLUS Bronz
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)
入力電圧90 - 264 Vrms
冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)
出力密度(W/L)378
MTBF(時間)100000
システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
・Intel LGA1700プロセッサ対応。・わずか22mm高で省スペースシステム対象設計。・スプリングネジマウント設計の強化バックプレート。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:216 (with fan & clip)
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.28
型番SST-NT07-1700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×22×90(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1700
コネクタファン:4 Pin PWM
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80
ノイズレベルファン:18 ~ 34.7 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:28.14CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:2.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 プロセッサ対応。・わずか23mm高で省スペースシステム対象設計。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:180.3 (with fan & clip)
電圧(V)ファン始動:9
電力(W)CPU TDP:65
型番SST-NT07-115X
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×23×90(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80
ノイズレベルファン:21.9 ~ 34.7 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:15.6~28.1CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.8~2.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone XE360PDD デュアルポンプ&デュアルCPUブロック搭載 高性能120mmトリプルオールインワン水冷クーラー SST-XE360PDD
・38mm厚ラジエーター。・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ。・大型マイクロチャネル銅製ベースプレートを採用したデュアルニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)。・三相六極モーターデザイン
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース
色ブラック
材質ボディ:スチール
寸法(mm)【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm)
ケース形状スリム
質量(kg)4
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×105
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMicroATX
拡張スロット数4+1
冷却システム前面:-背面:-底面:-内部:-サイド:右側:4×80mmファンスロット(オプション取り付け)左側:ハードドライブ換気口トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵
ドライブベイ外部:5.25インチ×1(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)内部:3.5インチ×2(2.5インチHDD互換)2.5インチ×1
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】EEB/CEBマザーに対応するハイパフォーマンスケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
ケース形状据え置き型
質量(kg)7
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】345×133
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×425×175
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEBSSE-EEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA(1×120mmファン+3×80mmファンと下位互換性、または6×60mmファン)内部:-サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA1×120mmファンスロット(オプション取り付け)トップ:大型開口部
ドライブベイ外部:5.25"×2(光学式ドライブのみをサポート)内部:3.5"×82.5"×2
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
【Grandiaシリーズ】上質なアルミニウム製フロントドアを備えたHTPCケース
色ブラック
材質スチール(フロント:アルミ)
寸法(mm)【対応VGA】440×435×175
ケース形状据え置き型
質量(kg)7
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×435×175
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードATXSSI-CEBSSE-EEB
拡張スロット数7+1
冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA(1×120mmファン+2×80mmファンと下位互換性、または5×60mmファン)内部:-サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA1×120mmファンスロット(オプション取り付け)トップ:大型開口部
ドライブベイ外部:5.25"×2(光学式ドライブのみをサポート)内部:3.5"×82.5"×2
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
【Sugoシリーズ】定番Mini-ITXキューブケースに電源なしモデルが登場
色ブラック
材質スチール(フロント:ABS樹脂)
ケース形状キューブ
質量(kg)2.3
電源別売(SFX)
寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】254×129
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×276×176
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数2
冷却システム前面:1×120mm吸気ファン1200rpm背面:-底面:-内部:-サイド:大型開口部トップ:開口部
ドライブベイ外部:12.7mmスリム光学ドライブ×1内部:3.5”×12.5”×1
1台
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。